28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ展開は10,11,12,13,14,17,19,21,22,24ミリ
用途ボルトの締め、緩め シルバー
1セット
4,998 税込5,498
翌々日出荷

72枚ギヤ採用で最少振角5度。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。
用途ボルトの締め、緩め 全長(mm)155 シルバー サイズ(inch)1/2 ギヤ歯数72
1個
3,968 税込4,365
5日以内出荷

板ラチェットのインナーソケット部を入れ替えることで、本体1丁で12サイズのボルトナットへの適応を実現しました。
用途ボルトの締め、緩め セット内容板ラチェット1本(14mm×19mm)、リング10点(RETADP8(8mm)・5/16”)・RETADP9(9mm)・RETADP10(10mm)・RETADP11(11mm)・RETADP12(12mm)・RETADP13(13mm)・RETADP14(14mm)・RETADP15(15mm)・RETADP16(16mm)・RETADP17(17mm)) 全長(mm)200 シルバー
1セット
7,722 税込8,494
5日以内出荷

振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途ボルトの締め、緩め 全長(mm)255 オレンジ サイズ(inch)1/2 ギヤ歯数0
1個
7,722 税込8,494
5日以内出荷

板ラチェットのインナーソケット部を入れ替えることで、本体1丁で12サイズのボルトナットへの適応を実現しました。
用途ボルトの締め、緩め 全長(mm)200 シルバー 対辺寸法(mm)8(5/16)、9、10、11、12、13、14、15、16、17
1セット
7,898 税込8,688
翌々日出荷

サイズ展開は10,11,12,13,14,17,19,21,22,24ミリ
用途ボルトの締め、緩め シルバー
1セット
4,922 税込5,414
5日以内出荷

振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途ボルトの締め、緩め 全長(mm)198 オレンジ サイズ(inch)3/8
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

従来のパームラチェット(手のひらサイズのミニラチェット)を遙かに凌ぐ使いやすさ!その秘密は、3D立体動作を可能としたダブルリングジンバル構造にあった。
用途ボルトの締め、緩め メタリックピンク サイズ(inch)3/8
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

従来のパームラチェット(手のひらサイズのミニラチェット)を遙かに凌ぐ使いやすさ!その秘密は、3D立体動作を可能としたダブルリングジンバル構造にあった。
用途ボルトの締め、緩め メタリックブルー サイズ(inch)1/4
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !
用途ボルトの締め、緩め 全長(mm)245 シルバー サイズ(inch)1/2
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

従来のパームラチェット(手のひらサイズのミニラチェット)を遙かに凌ぐ使いやすさ!その秘密は、3D立体動作を可能としたダブルリングジンバル構造にあった。
用途ボルトの締め、緩め 厚さ(mm)30 メタリックピンク サイズ(inch)3/8 直径(mm)50 ギヤ歯数72
1個
4,783 税込5,261
5日以内出荷

構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !
用途ボルトの締め、緩め 全長(mm)245 シルバー サイズ(inch)1/2 ギヤ歯数30
1個
4,944 税込5,438
5日以内出荷

振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途ボルトの締め、緩め 全長(mm)198 オレンジ サイズ(inch)3/8 ギヤ歯数0
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !
用途ボルトの締め、緩め 全長(mm)140 シルバー サイズ(inch)1/4 ギヤ歯数30
1個
3,747 税込4,122
5日以内出荷

構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !
用途ボルトの締め、緩め 全長(mm)190 シルバー サイズ(inch)3/8 ギヤ歯数30
1個
4,225 税込4,648
5日以内出荷

72枚ギヤ採用で最少振角5度。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。
用途ボルトの締め、緩め シルバー サイズ(inch)1/2
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途ボルトの締め、緩め 全長(mm)255 オレンジ サイズ(inch)1/2
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !
用途ボルトの締め、緩め 全長(mm)140 シルバー サイズ(inch)1/4
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

72枚ギヤ採用で最少振角5度。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。
用途ボルトの締め、緩め 全長(mm)155 シルバー サイズ(inch)3/8 ギヤ歯数72
1個
3,560 税込3,916
5日以内出荷

振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途ボルトの締め、緩め 全長(mm)155 オレンジ サイズ(inch)1/4 ギヤ歯数0
1個
4,933 税込5,426
5日以内出荷

従来のパームラチェット(手のひらサイズのミニラチェット)を遙かに凌ぐ使いやすさ!その秘密は、3D立体動作を可能としたダブルリングジンバル構造にあった。
用途ボルトの締め、緩め 厚さ(mm)26 メタリックブルー サイズ(inch)1/4 直径(mm)50 ギヤ歯数72
1個
4,783 税込5,261
5日以内出荷

72枚ギヤ採用で最少振角5度。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。
用途ボルトの締め、緩め シルバー サイズ(inch)3/8
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

超極小、衝撃のエアーラチェットレンチがストレート差込とウォーブル差込のダブル機能を備えて新登場!!
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業 仕様許容エアー圧力:0.7未満 ブラック サイズ差込サイズ:3/8"インチ 質量(g)431 最大トルク(N・m)27 長さ(cm)12 無負荷回転数(min-1[r.p.m])400 空気消費量(L/min)34
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

締め付け終了時にエアーインパクトレンチと同様、手首に反動がこない為、安心してボルト/ナットの締結作業ができます。
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業 仕様許容エアー圧力:0.7未満 ブラック サイズ差込サイズ:3/8"インチ 質量(g)500 最大トルク(N・m)54 長さ(cm)16.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])550 空気消費量(L/min)70
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

超極小、衝撃のエアーラチェットレンチが新登場!!
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業 仕様許容エアー圧力:0.7未満 ブラック サイズ差込サイズ:3/8"インチ 質量(g)429 最大トルク(N・m)34 長さ(cm)12 無負荷回転数(min-1[r.p.m])240 空気消費量(L/min)85
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ソケットモードとビットモードの2役が使える
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業 仕様許容エアー圧力:0.7未満 ブラック サイズ差込サイズ:3/8"インチ、差込サイズ(ビット):1/4"インチ 質量(g)426 最大トルク(N・m)34 長さ(cm)12 無負荷回転数(min-1[r.p.m])240 空気消費量(L/min)85
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ラチェット機能を備えた優れたレンチです
用途ボルトの締め、緩め シルバー
1セット
6,746 税込7,421
5日以内出荷

ラチェット機能を備えた優れたレンチです
用途ボルトの締め、緩め シルバー
1セット
6,898 税込7,588
翌々日出荷