Navbow+は最大速度約7.2km/hで3つのスピードモードを備えた最速レベルの水中スクーター。SUBLUE社の特許取得済みの高度な防水仕様のバッテリーは最大40mの水深に対応し、最大60分間駆動します。
セット内容Navbow+ 本体 × 1、バッテリー × 1、充電マウント × 1、充電アダプター&電源ケーブル × 1、紛失防止ケーブル × 1、ホルダー&カウンターウェイト × 1、Dクリップ × 1、リーシュコード × 1、Navbow+ 専用 キャリーケース × 1
質量(g)バッテリー:1100
本体寸法(mm)486×327×177
本体質量(g)4500(バッテリーを含む)
使用温度(℃)0~35
温度表示0~35 ℃
使用時間(分)60
連続使用時間(分)FREEモード:約45、SPORTモード:約20、TURBOモード:約8(バッテリー残量50%になると速度が自動的に次のギアに切り替わります)
解像度0.1℃
バッテリー電圧(V)14.8
記憶データ数60 件
充電時間(時間)3.5
モード3モード (FREE / SPORT / TURBO)
温度表示精度± 2 ℃
バッテリー容量(mAh)10670
記録時間最長1時間
保管温度(℃)0~45
マウントGoproマウント、1/4カメラマウント、Dリング
最高速度(km/h)FREEモード:約3.6、SPORTモード:約5.4、TURBOモード:約7.2
サンプリング速度1秒
モータ種類B 連続運転
深度(m)0~40
バッテリー容量(Wh)158
1台
¥139,800
税込¥153,780
62日以内出荷
SUBLUE WhiteShark Navbow+(ホワイトシャークナブボウプラス) / WhiteSharkTini(ホワイトシャークタイニー) / Seabow (シーボウ) 水中スクーターの専用バッテリーです。 予備として複数お持ちいただいたり、水中スクーターの稼働時間に物足りなくなった時にオススメです。
寸法(mm)171×60×58
質量(g)1100
対応機種SUBLUE WhiteShark Navbow+/ WhiteShark Tini/ Seabow 水中スクーター
バッテリー電圧(V)14.8~16.8
充電時間(時間)3.5
動作温度(℃)5~40
バッテリー容量(mAh)10670
バッテリー容量(Wh)158
1個
¥27,980
税込¥30,778
62日以内出荷
関連キーワード