「ムサシインテック」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
停電作業時の誤通電・他の電路との混触・誘導による感電防止を行う為の必需品。手早く、確実な固定が可能な強力クリップを採用。透明ビニール被覆のLV電線を採用し、断線確認が容易。作業中の接地確認に使える視認性の良い専用収納袋が付属
質量(kg)約2.8
使用電線相間:38mm□×1m=2本 /接地:8mm□×6m=1本
適合電圧(kV)適用回路電圧:AC7以下(停電作業に適用)
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
耐電圧試験後の残留電荷を、より安全に放電。高圧絶縁抵抗計による劣化診断やDC20700Vで行った。絶縁耐力試験後の放電作業に最適。抵抗内蔵のため、接触時のアークを最小限に抑え安全な作業。信頼性の高い高電圧用特殊抵抗を2×2配線で接続。本体は絶縁性の高く劣化の少ない塩化ビニール製で、握り手と。放電部の間にバリアーを追加し、更に安全性が向上。運搬に便利な2分割式。2種類の先端電極(ネジ込み式)は現場に合わせ使用可能。運搬に便利な2分割式
仕様【放電時間】残留電圧:DC25kV時/CVケーブル、□38mm3線一括100m:約1秒
質量(kg)約0.8
外形寸法(mm)L=610×Φ26
ケーブル長(m)接地ケーブル:約3
電圧(kV)最大放電:DC25
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
小型・軽量コンパクト。代表的なスマートフォンの約2/3サイズ。対象試験器を選ばない高い汎用性。シリコンカバーを標準装着。背面マグネットで取付けも簡単。復帰動作が早く連続試験が可能。電池切れでも使用可能(ランプ表示のみ電池駆動)。特許取得済み。商標登録済み
質量(g)約68
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.6×93.6×15.5(突起物含まず)、48.6×103.0×19.5(突起物含む)
使用電源CR2032 コイン形電池 ※ パイロットランプの点灯のみに使用
出力時間接点出力:200msec以下
入力電圧許容範囲(V)AC/DC 200以内
1個
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
耐電圧試験後の残留電荷を、より安全に放電。IP-701G(MAX DC37kV)やDI-11N(MAX DC11kV)で行った直流電荷の放電作業に最適。抵抗内蔵のため、接触時のアークを最小限に抑え安全な作業。信頼性の高い高電圧用特殊抵抗を2×2配線で接続。本体は絶縁性の高く劣化の少ない塩化ビニール製で、握手と。放電部の間にバリアーを追加し、更に安全性が向上。運搬に便利な2分割式。2種類の先端電極(ネジ込み式)は現場に合わせ使用可能。運搬に便利な2分割式
仕様【放電時間】残留電圧:DC40kV時/CVケーブル、□38mm3線一括100m:約1秒
質量(kg)約0.8
外形寸法(mm)L=610×Φ26
ケーブル長(m)接地ケーブル:約3
電圧(kV)最大放電:DC40
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
視認性がよいアクリル製の採油カップを採用し、高精度マイクロメータによる正しいギャップ調整が可能。左右の軸径が異なる為、間違った取付けを未然に防止
仕様放電球径:Φ12.5mm、玉間隔設定:マイクロメータによる調整、試験用油容量:200cc
対応製品IP-55R、IP-55D 旧製品:IP-55S、IP-5005、IP-5005S ※R-3010(IP-R1セット)には、ご使用出来ません
材質カップ:アクリル製、放電球・指示棒:真鍮製(ニッケルメッキ加工)、マイクロメータ部:アルミ製
質量(g)約260
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×80×76
1個
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
DI-11シリーズ/IP-701G用の交換電池です。コネクタ接続で簡単に交換が可能
質量(g)約873
定格電圧(V)DC12
内蔵電池Ni-cd sub-c1.2v×10
対象試験器:DI-11N、DI-11G(i)、DI-11、IP-701G
バッテリー容量(mAh)定格:3000(※)
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
関連キーワード