カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • ブラビア
  • ASUS(エイスース)(2)
  • ATEN(5)
  • BenQ(ベンキュー)(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • Intel(インテル)(3)
  • JAPANNEXT(4)
  • KENWOOD(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • NOK(1)
  • SONY(ソニー)(14)
  • StarTech.com(20)
  • TEAC(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • サンワダイレクト(3)
  • シャープ(2)
  • ハネウェル(1)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 大喜多(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp-a 4 x 8」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 『業務用ブラビアBT31K』 4Kディスプレイ/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー/4Kチューナー:あり(3年保証・オンサイト修理対応) ブラビア

    『業務用ブラビアBT31K』 4Kディスプレイ/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー/4Kチューナー:あり(3年保証・オンサイト修理対応)

    ブラビア
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    【特長1】いつも見ている映像を高コントラスト・広色域な4K高画質に。精細感・コントラストを向上させ、あらゆる映像を4K HDR相当の高画質で表現します。さらに、「トリルミナス プロ」搭載により、広色域化を実現し、精細かつ自然な色表現を可能にしました。【特長2】どんな音もクリアで聞き取りやすく。音の歪(ひず)みを低減する形状の振動板を採用した、「X-Balanced Speaker」を搭載。音の解像感が向上し、クリアな高音質を再現します。また、大容量のスピーカーボックスにより、迫力のある重低音を実現します。【特長3】ビジネス用途に応じて、特殊な設定を可能にするプロモード搭載。ホテル/旅館の客室向けテレビには欠かせない「最大音量と初期音量の設定」や、「初期起動チャンネル指定」、会議室モニター用途に便利な「信号検出によるテレビの自動起動」など、ビジネス用途に必要な各種設定をすることができます。【特長4】法人向け専用モデルだから、購入後も安心長続き。ソニー4K液晶テレビ 法人向けブラビアは、通常モデルがメーカー保証1年に対し、安心の3年間の延長保証付き。さらに専用のブラビア法人様向け電話窓口も開設しているので、お問い合わせや修理相談もすぐにできます。【特長5】業務用途メインで使用しながら、休憩時や緊急時にはテレビ放送が見られる。テレビチューナーを内蔵しているので、会議室や打ち合わせスペースのメインディスプレイとして活用しつつ、休憩時にはテレビを見たり、緊急時には情報収集のためにニュースを見ることができます。
    最大出力(W)20(10 + 10)(JEITA)メモリー容量16GB応答速度(Gray to Gray. Ave.)8msVESAマウント(mm)横×縦:300×300端子USB:2バックライト直下型LEDパネル液晶パネル無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n輝度(cd/m2)450
  • SONY 業務用ブラビア 43型 4Kディスプレイ BZ30L /3840×2160 HDMI ブラック (3年保証・オンサイト修理対応) ブラビア

    SONY 業務用ブラビア 43型 4Kディスプレイ BZ30L /3840×2160 HDMI ブラック (3年保証・オンサイト修理対応)

    ブラビア
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    会議利用やサイネージをはじめ多用途で活躍。サイズが豊富なスタンダードモデル
    パネル液晶パネルモニターサイズ43リフレッシュレート(Hz)60(パネル)応答時間(ms)(GRAY TO GRAY. AVE.)8付属品標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター仕様(ヘイズ値)0.01、色域(%):(DCIカバー率)92/(NTSCカバー率)82、超解像エンジン:4K エックス リアリティー プロ、広色域:トリルミナス プロ、有効画面サイズ(cm):幅94.1×高さ52.9、対角108.0質量(kg)10、(スタンド含む)10.5消費電力(W)103最大出力(W)実用(JEITA):20(10+10)対応HDR信号:HDR10/HLG/Dolby Vision機能【法人向けブラビア専用機能】プロ設定、HTML5、RS232C、【高音質機能】DOLBY ATMOS対応、【ネットワーク機能】ANDROID TV、CHROMECAST BUILT-IN、WORKS WITH APPLE AIRPLAY、WORKS WITH APPLE HOMEKITコントラスト比1200:1メモリー容量16GB解像度3840×2160(4K)表示可能色数(最大)10.7億色保証期間3年設置方法縦置き入力端子(HDMI)4、(ビデオ)11視野角(左右:上下)178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)スピーカーフルレンジ×2、(種類)エックス バランスド スピーカー、(スピーカー数)2色(本体)ブラック端子(USB)2プロセッサー(高画質)HDR X1出力端子(ヘッドホン)1、光デジタル音声(AAC/PCM/AC3/DTS):1画素数水平3840×垂直2160(4K)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97.2×7.0×56.7、(スタンド含む)97.2×28.6×63.2バックライト直下型LEDプロファイルBLUETOOTH対応:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCPピクセル(ピッチ)0.2451 × 0.2451設置条件傾斜:(横設置時)前傾20度、後傾20度、(縦設置時)前傾20度、後傾20度1待機時消費電力(W)0.5VESA対応横200×縦200(MM)無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n、BLUETOOTHオーディオ機器対応輝度(cd/m2)440LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1
  • SONY 業務用ブラビア 55型 4Kディスプレイ BZ30L /3840×2160 HDMI ブラック (3年保証・オンサイト修理対応) ブラビア

    SONY 業務用ブラビア 55型 4Kディスプレイ BZ30L /3840×2160 HDMI ブラック (3年保証・オンサイト修理対応)

    ブラビア
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    3日以内出荷
    会議利用やサイネージをはじめ多用途で活躍。サイズが豊富なスタンダードモデル
    モニターサイズ55型リフレッシュレート(Hz)60(パネル)応答時間(ms)(GRAY TO GRAY. AVE.)8付属品標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター仕様(ヘイズ値)0.01、色域(%):(DCIカバー率)92/(NTSCカバー率)82、超解像エンジン:4K エックス リアリティー プロ、広色域:トリルミナス プロ寸法(mm)有効:幅1210×高さ680、対角1388質量(kg)15.7、(スタンド含む)16.6消費電力(W)202最大出力(W)実用(JEITA):20(10+10)対応HDR信号:HDR10/HLG/Dolby Vision機能【法人向けブラビア専用機能】プロ設定、HTML5、RS232C、【高音質機能】DOLBY ATMOS対応、【ネットワーク機能】ANDROID TV、CHROMECAST BUILT-IN、WORKS WITH APPLE AIRPLAY、WORKS WITH APPLE HOMEKITコントラスト比1200:1メモリー容量16GB解像度3840×2160(4K)表示可能色数(最大)10.7億色保証期間3年設置方法縦置き入力端子(HDMI)4、(ビデオ)11視野角(左右:上下)178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)スピーカーフルレンジ x 2、(種類)エックス バランスド スピーカー、(スピーカー数)2色(本体)ブラック端子(USB)2プロセッサー(高画質)HDR X1出力端子(ヘッドホン)1、光デジタル音声(AAC/PCM/AC3/DTS):1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)124.3×7.1×72.1、(スタンド含む)124.3×33.8×78.7バックライト直下型LEDプロファイルBLUETOOTH対応:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCPピクセル(ピッチ)0.315×0.315設置条件傾斜:(横設置時)前傾20度、後傾20度、(縦設置時)前傾15度、後傾20度1待機時消費電力(W)0.5VESA対応横300×縦300(MM)無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n、BLUETOOTHオーディオ機器対応輝度(cd/m2)440LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1
  • 55V型 『業務用ブラビアBZ35P』 高輝度4Kディスプレイ/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応) ブラビア

    55V型 『業務用ブラビアBZ35P』 高輝度4Kディスプレイ/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応)

    ブラビア
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    3日以内出荷
    映り込みを抑えた高画質と豊富なサイズ展開。防塵設計で多様な現場に応えるアドバンスドモデル。「ディープブラック・ノングレア スタンダード」はプロセッサー「XR」による高度なコントラスト処理と25%という高いヘイズ値のコーティングを組み合わせることにより映り込み大幅に抑えながら、コントラストの高い高画質を実現するソニー独自の技術です。明るい会議室やロビー、店舗など、強い照明や外光が差し込むコンテンツ本来の色味が再現しづらい場所でも見せたい映像をはっきりと鮮やかに表示することができます。薄型・軽量、そして狭額縁のシンプルなデザインで、さまざまな空間に美しくフィット。横置き・縦置き・傾斜設置に対応し、会議室では壁掛けや移動式スタンドで省スペースを実現、商業施設では天吊りや縦型設置で視認性を高め、サイネージ効果を最大化します。ビジネス用途に応じたカスタム設定と、STBレスでスマート運用を実現。法人向け専用モデルだから、購入後も安心長続き。独自の省電力化設計。
    付属品リモコン(赤外線)、単4乾電池(2個)、電源コード仕様ヘイズ値:0.25その他92/85%(色域(DCIカバー率/NTSCカバー率))質量(kg)17.3(スタンド含む)消費電力(W)110最大出力(W)実用:20(10+10)(JEITA)表面処理ノングレア対応リアルタイムクロック:●、HDR信号:●(HDR10/HLG)、●(Dolby Atmos)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1240×711×47(スタンド含む)機能便利:Bluetoothオーディオ機器対応、Bluetooth対応プロファイル(HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP)、プロ設定、HTML5、VESA対応:横×縦(mm)/(400×400)、RS232C、縦置きでの設置:可能コントラスト比1200:1(ダイナミックコントラスト400000:1)メモリー容量32GB解像度3840×2160(4K)(水平×垂直)保証期間3年視野角178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)(左右/上下)応答速度8ms(Gray to Gray. Ave.)スピーカーフルレンジ×2平均消費電力(W)動作時:61.81色(本体)ブラックプロセッサー高画質:XR傾斜角度(°)横設置時:前傾20・後傾20、縦設置時:前傾15・後傾20ネットワークタイプAndroid、無線LAN(IEEE802.11ac/a/b/g/n/ax)、ネットワーク認証IEEE802.1X対応(無線LANのみ)、Works with Apple AirPlay、Works with Apple HomeKit有効寸法(mm)画面:1210×680、139(幅×高さ、対角)色数最大表示:10.7億色バックライトエッジ型LEDパネル液晶パネルピクセル0.315×0.315待機時消費電力(W)0.5入出力端子(系統数)HDMI入力端子4、ヘッドホン出力端子1、USB端子2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)1モニターサイズ55Vパネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)パネル:60輝度(cd/m2)500
  • 85V型 『業務用ブラビアBZ35P』 高輝度4Kディスプレイ/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応) ブラビア

    85V型 『業務用ブラビアBZ35P』 高輝度4Kディスプレイ/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応)

    ブラビア
    ¥559,800税込¥615,780
    1台
    9日以内出荷
    映り込みを抑えた高画質と豊富なサイズ展開。防塵設計で多様な現場に応えるアドバンスドモデル。「ディープブラック・ノングレア スタンダード」はプロセッサー「XR」による高度なコントラスト処理と25%という高いヘイズ値のコーティングを組み合わせることにより映り込み大幅に抑えながら、コントラストの高い高画質を実現するソニー独自の技術です。明るい会議室やロビー、店舗など、強い照明や外光が差し込むコンテンツ本来の色味が再現しづらい場所でも見せたい映像をはっきりと鮮やかに表示することができます。薄型・軽量、そして狭額縁のシンプルなデザインで、さまざまな空間に美しくフィット。横置き・縦置き・傾斜設置に対応し、会議室では壁掛けや移動式スタンドで省スペースを実現、商業施設では天吊りや縦型設置で視認性を高め、サイネージ効果を最大化します。ビジネス用途に応じたカスタム設定と、STBレスでスマート運用を実現。法人向け専用モデルだから、購入後も安心長続き。独自の省電力化設計。
    付属品リモコン(赤外線)、単4乾電池(2個)、延長コード仕様ヘイズ値:0.25その他92/85%(色域(DCIカバー率/NTSCカバー率))質量(kg)41.5(スタンド含む)消費電力(W)252最大出力(W)実用:20(10+10)(JEITA)表面処理ノングレア対応リアルタイムクロック:●、HDR信号:●(HDR10/HLG)、●(Dolby Atmos)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1910×1091×73(スタンド含む)機能便利:Bluetoothオーディオ機器対応、Bluetooth対応プロファイル(HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP)、プロ設定、HTML5、VESA対応:横×縦(mm)/(400×400)、RS232C、縦置きでの設置:可能コントラスト比4500:1(ダイナミックコントラスト400000:1)メモリー容量32GB解像度3840×2160(4K)(水平×垂直)保証期間3年視野角178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)(左右/上下)応答速度8ms(Gray to Gray. Ave.)スピーカーフルレンジ×2平均消費電力(W)動作時:143.24色(本体)ブラックプロセッサー高画質:XR傾斜角度(°)横設置時:前傾20・後傾20、縦設置時:前傾15・後傾20ネットワークタイプAndroid、無線LAN(IEEE802.11ac/a/b/g/n/ax)、ネットワーク認証IEEE802.1X対応(無線LANのみ)、Works with Apple AirPlay、Works with Apple HomeKit有効寸法(mm)画面:1872×1053、215(幅×高さ、対角)色数最大表示:10.7億色バックライト直下型LEDパネル液晶パネルピクセル0.4875×0.4875待機時消費電力(W)0.5入出力端子(系統数)HDMI入力端子4、ヘッドホン出力端子1、USB端子2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)1モニターサイズ85Vパネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)パネル:60輝度(cd/m2)500
  • 75V型 『業務用ブラビアBZ35P』 高輝度4Kディスプレイ/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応) ブラビア

    75V型 『業務用ブラビアBZ35P』 高輝度4Kディスプレイ/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応)

    ブラビア
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    9日以内出荷
    映り込みを抑えた高画質と豊富なサイズ展開。防塵設計で多様な現場に応えるアドバンスドモデル。「ディープブラック・ノングレア スタンダード」はプロセッサー「XR」による高度なコントラスト処理と25%という高いヘイズ値のコーティングを組み合わせることにより映り込み大幅に抑えながら、コントラストの高い高画質を実現するソニー独自の技術です。明るい会議室やロビー、店舗など、強い照明や外光が差し込むコンテンツ本来の色味が再現しづらい場所でも見せたい映像をはっきりと鮮やかに表示することができます。薄型・軽量、そして狭額縁のシンプルなデザインで、さまざまな空間に美しくフィット。横置き・縦置き・傾斜設置に対応し、会議室では壁掛けや移動式スタンドで省スペースを実現、商業施設では天吊りや縦型設置で視認性を高め、サイネージ効果を最大化します。ビジネス用途に応じたカスタム設定と、STBレスでスマート運用を実現。法人向け専用モデルだから、購入後も安心長続き。独自の省電力化設計。
    付属品リモコン(赤外線)、単4乾電池(2個)、延長コード仕様ヘイズ値:0.25その他92/85%(色域(DCIカバー率/NTSCカバー率))質量(kg)29.2(スタンド含む)消費電力(W)191最大出力(W)実用:20(10+10)(JEITA)表面処理ノングレア対応リアルタイムクロック:●、HDR信号:●(HDR10/HLG)、●(Dolby Atmos)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1684×962×72(スタンド含む)機能便利:Bluetoothオーディオ機器対応、Bluetooth対応プロファイル(HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP)、プロ設定、HTML5、VESA対応:横×縦(mm)/(400×400)、RS232C、縦置きでの設置:可能コントラスト比1200:1(ダイナミックコントラスト400000:1)メモリー容量32GB解像度3840×2160(4K)(水平×垂直)保証期間3年視野角178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)(左右/上下)応答速度8ms(Gray to Gray. Ave.)スピーカーフルレンジ×2平均消費電力(W)動作時:108.89色(本体)ブラックプロセッサー高画質:XR傾斜角度(°)横設置時:前傾20・後傾20、縦設置時:前傾15・後傾20ネットワークタイプAndroid、無線LAN(IEEE802.11ac/a/b/g/n/ax)、ネットワーク認証IEEE802.1X対応(無線LANのみ)、Works with Apple AirPlay、Works with Apple HomeKit有効寸法(mm)画面:1650×928、189(幅×高さ、対角)色数最大表示:10.7億色バックライト直下型LEDパネル液晶パネルピクセル0.4296×0.4296待機時消費電力(W)0.5入出力端子(系統数)HDMI入力端子4、ヘッドホン出力端子1、USB端子2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)1モニターサイズ75Vパネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)パネル:60輝度(cd/m2)500
  • 65V型 『業務用ブラビアBZ35P』 高輝度4Kディスプレイ/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応) ブラビア

    65V型 『業務用ブラビアBZ35P』 高輝度4Kディスプレイ/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応)

    ブラビア
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    9日以内出荷
    映り込みを抑えた高画質と豊富なサイズ展開。防塵設計で多様な現場に応えるアドバンスドモデル。「ディープブラック・ノングレア スタンダード」はプロセッサー「XR」による高度なコントラスト処理と25%という高いヘイズ値のコーティングを組み合わせることにより映り込み大幅に抑えながら、コントラストの高い高画質を実現するソニー独自の技術です。明るい会議室やロビー、店舗など、強い照明や外光が差し込むコンテンツ本来の色味が再現しづらい場所でも見せたい映像をはっきりと鮮やかに表示することができます。薄型・軽量、そして狭額縁のシンプルなデザインで、さまざまな空間に美しくフィット。横置き・縦置き・傾斜設置に対応し、会議室では壁掛けや移動式スタンドで省スペースを実現、商業施設では天吊りや縦型設置で視認性を高め、サイネージ効果を最大化します。ビジネス用途に応じたカスタム設定と、STBレスでスマート運用を実現。法人向け専用モデルだから、購入後も安心長続き。独自の省電力化設計。
    付属品リモコン(赤外線)、単4乾電池(2個)、電源コード仕様ヘイズ値:0.25その他92/85%(色域(DCIカバー率/NTSCカバー率))質量(kg)23.0(スタンド含む)消費電力(W)136最大出力(W)実用:20(10+10)(JEITA)表面処理ノングレア対応リアルタイムクロック:●、HDR信号:●(HDR10/HLG)、●(Dolby Atmos)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1459×834×47(スタンド含む)機能便利:Bluetoothオーディオ機器対応、Bluetooth対応プロファイル(HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP)、プロ設定、HTML5、VESA対応:横×縦(mm)/(400×400)、RS232C、縦置きでの設置:可能コントラスト比1200:1(ダイナミックコントラスト400000:1)メモリー容量32GB解像度3840×2160(4K)(水平×垂直)保証期間3年視野角178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)(左右/上下)応答速度8ms(Gray to Gray. Ave.)スピーカーフルレンジ×2平均消費電力(W)動作時:74.72色(本体)ブラックプロセッサー高画質:XR傾斜角度(°)横設置時:前傾20・後傾20、縦設置時:前傾15・後傾20ネットワークタイプAndroid、無線LAN(IEEE802.11ac/a/b/g/n/ax)、ネットワーク認証IEEE802.1X対応(無線LANのみ)、Works with Apple AirPlay、Works with Apple HomeKit有効寸法(mm)画面:1428×804、164(幅×高さ、対角)色数最大表示:10.7億色バックライトエッジ型LEDパネル液晶パネルピクセル0.372×0.372待機時消費電力(W)0.5入出力端子(系統数)HDMI入力端子4、ヘッドホン出力端子1、USB端子2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)1モニターサイズ65Vパネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)パネル:60輝度(cd/m2)500
  • 液晶ディスプレイ (ディープブラック・ノングレアプレミアム) 55型/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり (3年保証・オンサイト修理対応) ブラビア

    液晶ディスプレイ (ディープブラック・ノングレアプレミアム) 55型/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり (3年保証・オンサイト修理対応)

    ブラビア
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    3日以内出荷
    不要な反射を抑え、鮮明な映像を。防塵設計で信頼性も備えた、プレミアムモデル。「ディープブラック・ノングレア プレミアム」はプロセッサー「XR」による高度なコントラスト処理とヘイズ値47%(85BZ40Pは52%)と低反射を両立するコーティングを組み合わせることにより映り込み大幅に抑えながら、コントラストの高い高画質を実現するソニー独自の技術です。まぶしさを非常に抑えつつ、深く豊かな黒の表情を表現します。明るい会議室やロビー、店舗など、強い照明や外光が差し込むコンテンツ本来の色味が再現しづらい場所でも見せたい映像をはっきりと鮮やかに表示することができます。薄型・軽量、そして狭額縁のシンプルなデザインで、さまざまな空間に美しくフィット。横置き・縦置き・傾斜設置に対応し、会議室では壁掛けや移動式スタンドで省スペースを実現、商業施設では天吊りや縦型設置で視認性を高め、サイネージ効果を最大化します。ビジネス用途に応じたカスタム設定と、STBレスでスマート運用を実現。法人向け専用モデルだから、購入後も安心長続き。
    付属品リモコン(赤外線)、単4乾電池(2個)、電源コード仕様ヘイズ値:0.47その他92/85%(色域(DCIカバー率/NTSCカバー率))質量(kg)17.6(スタンド含む)消費電力(W)138最大出力(W)実用:20(10+10)(JEITA)表面処理ノングレア対応リアルタイムクロック:●、HDR信号:●(HDR10/HLG)、●(Dolby Atmos)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1240×711×47(スタンド含む)機能便利:Bluetoothオーディオ機器対応、Bluetooth対応プロファイル(HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP)、プロ設定、HTML5、VESA対応:横×縦(mm)/(400×400)、RS232C、縦置きでの設置:可能コントラスト比1200:1(ダイナミックコントラスト600000:1)メモリー容量32GB解像度3840×2160(4K)(水平×垂直)保証期間3年視野角178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)(左右/上下)応答速度8ms(Gray to Gray. Ave.)スピーカーフルレンジ×2平均消費電力(W)動作時:75.8色(本体)ブラックプロセッサー高画質:XR傾斜角度(°)横設置時:前傾20・後傾20、縦設置時:前傾15・後傾20ネットワークタイプAndroid、無線LAN機能(IEEE802.11ac/a/b/g/n/ax)、ネットワーク認証IEEE802.1X対応(無線LANのみ)、Works with Apple AirPlay、Works with Apple HomeKit有効寸法(mm)画面:1210×680、139(幅×高さ、対角)色数最大表示:10.7億色バックライトエッジ型LEDパネル液晶パネルピクセル0.315×0.315待機時消費電力(W)0.5入出力端子(系統数)HDMI入力端子4、ヘッドホン出力端子1、USB端子2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)1モニターサイズ55Vパネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)パネル:60輝度(cd/m2)700
  • 液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり (3年保証・オンサイト修理対応) ブラビア

    液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり (3年保証・オンサイト修理対応)

    ブラビア
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
    会議やデジタルサイネージなど、幅広いシーンで活躍。映り込みを抑えた豊富なサイズのスタンダードモデル。「ディープブラック・ノングレア スタンダード」はプロセッサー「XR」による高度なコントラスト処理と25%という高いヘイズ値のコーティングを組み合わせることにより映り込み大幅に抑えながら、コントラストの高い高画質を実現するソニー独自の技術です。明るい会議室やロビー、店舗など、強い照明や外光が差し込むコンテンツ本来の色味が再現しづらい場所でも見せたい映像をはっきりと鮮やかに表示することができます。薄型・軽量、そして狭額縁のシンプルなデザイン。横置き・縦置き・傾斜設置に対応し、さまざまな空間にフィットします。会議室では壁掛けや移動式スタンドで省スペース設置が可能。ビジネス用途に応じたカスタム設定と、STBレスでスマート運用を実現。法人向け専用モデルだから、購入後も安心長続き。独自の省電力化設計。
    付属品リモコン(赤外線)、単4乾電池(2個)、電源コード仕様ヘイズ値:0.25その他92/85%(色域(DCIカバー率/NTSCカバー率))質量(kg)17.3(スタンド含む)消費電力(W)123最大出力(W)実用:20(10+10)(JEITA)表面処理ノングレア対応リアルタイムクロック:●、HDR信号:●(HDR10/HLG)、●(Dolby Atmos)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1240×711×47(スタンド含む)機能便利:Bluetoothオーディオ機器対応、Bluetooth対応プロファイル(HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP)、プロ設定、HTML5、VESA対応:横×縦(mm)/(400×400)、RS232C、縦置きでの設置:可能コントラスト比1200:1(ダイナミックコントラスト300000:1)メモリー容量32GB解像度3840×2160(4K)(水平×垂直)保証期間3年視野角178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)(左右/上下)応答速度8ms(Gray to Gray. Ave.)スピーカーフルレンジ×2平均消費電力(W)動作時:69.35色(本体)ブラックプロセッサー高画質:XR傾斜角度(°)横設置時:前傾20・後傾20、縦設置時:前傾15・後傾20ネットワークタイプAndroid、無線LAN機能(IEEE802.11ac/a/b/g/n/ax)、ネットワーク認証IEEE802.1X対応(無線LANのみ)、Works with Apple AirPlay、Works with Apple HomeKit有効寸法(mm)画面:1210×680、139(幅×高さ、対角)色数最大表示:10.7億色バックライトエッジ型LEDパネル液晶パネルピクセル0.315×0.315待機時消費電力(W)0.5入出力端子(系統数)HDMI入力端子4、ヘッドホン出力端子1、USB端子2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)1モニターサイズ55Vパネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)パネル:60輝度(cd/m2)400
  • 液晶ディスプレイ 85型/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり (3年保証・オンサイト修理対応) ブラビア

    液晶ディスプレイ 85型/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり (3年保証・オンサイト修理対応)

    ブラビア
    ¥529,800税込¥582,780
    1台
    9日以内出荷
    会議やデジタルサイネージなど、幅広いシーンで活躍。映り込みを抑えた豊富なサイズのスタンダードモデル。「ディープブラック・ノングレア スタンダード」はプロセッサー「XR」による高度なコントラスト処理と25%という高いヘイズ値のコーティングを組み合わせることにより映り込み大幅に抑えながら、コントラストの高い高画質を実現するソニー独自の技術です。明るい会議室やロビー、店舗など、強い照明や外光が差し込むコンテンツ本来の色味が再現しづらい場所でも見せたい映像をはっきりと鮮やかに表示することができます。薄型・軽量、そして狭額縁のシンプルなデザイン。横置き・縦置き・傾斜設置に対応し、さまざまな空間にフィットします。会議室では壁掛けや移動式スタンドで省スペース設置が可能。ビジネス用途に応じたカスタム設定と、STBレスでスマート運用を実現。法人向け専用モデルだから、購入後も安心長続き。独自の省電力化設計。
    付属品リモコン(赤外線)、単4乾電池(2個)、延長コード仕様ヘイズ値:0.25その他92/85%(色域(DCIカバー率/NTSCカバー率))質量(kg)41.5(スタンド含む)消費電力(W)255最大出力(W)実用:20(10+10)(JEITA)表面処理ノングレア対応リアルタイムクロック:●、HDR信号:●(HDR10/HLG)、●(Dolby Atmos)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1910×1091×73(スタンド含む)機能便利:Bluetoothオーディオ機器対応、Bluetooth対応プロファイル(HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP)、プロ設定、HTML5、VESA対応:横×縦(mm)/(400×400)、RS232C、縦置きでの設置:可能コントラスト比4500:1(ダイナミックコントラスト300000:1)メモリー容量32GB解像度3840×2160(4K)(水平×垂直)保証期間3年視野角178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)(左右/上下)応答速度8ms(Gray to Gray. Ave.)スピーカーフルレンジ×2平均消費電力(W)動作時:146.11色(本体)ブラックプロセッサー高画質:XR傾斜角度(°)横設置時:前傾20・後傾20、縦設置時:前傾15・後傾20ネットワークタイプAndroid、無線LAN機能(IEEE802.11ac/a/b/g/n/ax)、ネットワーク認証IEEE802.1X対応(無線LANのみ)、Works with Apple AirPlay、Works with Apple HomeKit有効寸法(mm)画面:1872×1053、215(幅×高さ、対角)色数最大表示:10.7億色バックライト直下型LEDパネル液晶パネルピクセル0.4875×0.4875待機時消費電力(W)0.5入出力端子(系統数)HDMI入力端子4、ヘッドホン出力端子1、USB端子2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)1モニターサイズ85Vパネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)パネル:60輝度(cd/m2)400
  • 液晶ディスプレイ (ディープブラック・ノングレアプレミアム) 75型/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり (3年保証・オンサイト修理対応) ブラビア

    液晶ディスプレイ (ディープブラック・ノングレアプレミアム) 75型/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり (3年保証・オンサイト修理対応)

    ブラビア
    ¥479,800税込¥527,780
    1台
    9日以内出荷
    不要な反射を抑え、鮮明な映像を。防塵設計で信頼性も備えた、プレミアムモデル。「ディープブラック・ノングレア プレミアム」はプロセッサー「XR」による高度なコントラスト処理とヘイズ値47%(85BZ40Pは52%)と低反射を両立するコーティングを組み合わせることにより映り込み大幅に抑えながら、コントラストの高い高画質を実現するソニー独自の技術です。まぶしさを非常に抑えつつ、深く豊かな黒の表情を表現します。明るい会議室やロビー、店舗など、強い照明や外光が差し込むコンテンツ本来の色味が再現しづらい場所でも見せたい映像をはっきりと鮮やかに表示することができます。薄型・軽量、そして狭額縁のシンプルなデザインで、さまざまな空間に美しくフィット。横置き・縦置き・傾斜設置に対応し、会議室では壁掛けや移動式スタンドで省スペースを実現、商業施設では天吊りや縦型設置で視認性を高め、サイネージ効果を最大化します。ビジネス用途に応じたカスタム設定と、STBレスでスマート運用を実現。法人向け専用モデルだから、購入後も安心長続き。
    付属品リモコン(赤外線)、単4乾電池(2個)、延長コード仕様ヘイズ値:0.47その他92/85%(色域(DCIカバー率/NTSCカバー率))質量(kg)29.2(スタンド含む)消費電力(W)258最大出力(W)実用:20(10+10)(JEITA)表面処理ノングレア対応リアルタイムクロック:●、HDR信号:●(HDR10/HLG)、●(Dolby Atmos)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1684×962×72(スタンド含む)機能便利:Bluetoothオーディオ機器対応、Bluetooth対応プロファイル(HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP)、プロ設定、HTML5、VESA対応:横×縦(mm)/(400×400)、RS232C、縦置きでの設置:可能コントラスト比1200:1(ダイナミックコントラスト600000:1)メモリー容量32GB解像度3840×2160(4K)(水平×垂直)保証期間3年視野角178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)(左右/上下)応答速度8ms(Gray to Gray. Ave.)スピーカーフルレンジ×2平均消費電力(W)動作時:140.77色(本体)ブラックプロセッサー高画質:XR傾斜角度(°)横設置時:前傾20・後傾20、縦設置時:前傾15・後傾20ネットワークタイプAndroid、無線LAN機能(IEEE802.11ac/a/b/g/n/ax)、ネットワーク認証IEEE802.1X対応(無線LANのみ)、Works with Apple AirPlay、Works with Apple HomeKit有効寸法(mm)画面:1650×928、189(幅×高さ、対角)色数最大表示:10.7億色バックライト直下型LEDパネル液晶パネルピクセル0.4296×0.4296待機時消費電力(W)0.5入出力端子(系統数)HDMI入力端子4、ヘッドホン出力端子1、USB端子2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)1モニターサイズ75Vパネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)パネル:60輝度(cd/m2)700
  • 液晶ディスプレイ (ディープブラック・ノングレアプレミアム) 65型/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり (3年保証・オンサイト修理対応) ブラビア

    液晶ディスプレイ (ディープブラック・ノングレアプレミアム) 65型/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり (3年保証・オンサイト修理対応)

    ブラビア
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    9日以内出荷
    不要な反射を抑え、鮮明な映像を。防塵設計で信頼性も備えた、プレミアムモデル。「ディープブラック・ノングレア プレミアム」はプロセッサー「XR」による高度なコントラスト処理とヘイズ値47%(85BZ40Pは52%)と低反射を両立するコーティングを組み合わせることにより映り込み大幅に抑えながら、コントラストの高い高画質を実現するソニー独自の技術です。まぶしさを非常に抑えつつ、深く豊かな黒の表情を表現します。明るい会議室やロビー、店舗など、強い照明や外光が差し込むコンテンツ本来の色味が再現しづらい場所でも見せたい映像をはっきりと鮮やかに表示することができます。薄型・軽量、そして狭額縁のシンプルなデザインで、さまざまな空間に美しくフィット。横置き・縦置き・傾斜設置に対応し、会議室では壁掛けや移動式スタンドで省スペースを実現、商業施設では天吊りや縦型設置で視認性を高め、サイネージ効果を最大化します。ビジネス用途に応じたカスタム設定と、STBレスでスマート運用を実現。法人向け専用モデルだから、購入後も安心長続き。
    付属品リモコン(赤外線)、単4乾電池(2個)、延長コード仕様ヘイズ値:0.47その他92/85%(色域(DCIカバー率/NTSCカバー率))質量(kg)23.4(スタンド含む)消費電力(W)172最大出力(W)実用:20(10+10)(JEITA)表面処理ノングレア対応リアルタイムクロック:●、HDR信号:●(HDR10/HLG)、●(Dolby Atmos)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1459×834×47(スタンド含む)機能便利:Bluetoothオーディオ機器対応、Bluetooth対応プロファイル(HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP)、プロ設定、HTML5、VESA対応:横×縦(mm)/(400×400)、RS232C、縦置きでの設置:可能コントラスト比1200:1(ダイナミックコントラスト600000:1)メモリー容量32GB解像度3840×2160(4K)(水平×垂直)保証期間3年視野角178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)(左右/上下)応答速度8ms(Gray to Gray. Ave.)スピーカーフルレンジ×2平均消費電力(W)動作時:95.66色(本体)ブラックプロセッサー高画質:XR傾斜角度(°)横設置時:前傾20・後傾20、縦設置時:前傾15・後傾20ネットワークタイプAndroid、無線LAN機能(IEEE802.11ac/a/b/g/n/ax)、ネットワーク認証IEEE802.1X対応(無線LANのみ)、Works with Apple AirPlay、Works with Apple HomeKit有効寸法(mm)画面:1428×804、164(幅×高さ、対角)色数最大表示:10.7億色バックライトエッジ型LEDパネル液晶パネルピクセル0.372×0.372待機時消費電力(W)0.5入出力端子(系統数)HDMI入力端子4、ヘッドホン出力端子1、USB端子2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)1モニターサイズ65Vパネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)パネル:60輝度(cd/m2)700
  • 液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり (3年保証・オンサイト修理対応) ブラビア

    液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり (3年保証・オンサイト修理対応)

    ブラビア
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    9日以内出荷
    会議やデジタルサイネージなど、幅広いシーンで活躍。映り込みを抑えた豊富なサイズのスタンダードモデル。「ディープブラック・ノングレア スタンダード」はプロセッサー「XR」による高度なコントラスト処理と25%という高いヘイズ値のコーティングを組み合わせることにより映り込み大幅に抑えながら、コントラストの高い高画質を実現するソニー独自の技術です。明るい会議室やロビー、店舗など、強い照明や外光が差し込むコンテンツ本来の色味が再現しづらい場所でも見せたい映像をはっきりと鮮やかに表示することができます。薄型・軽量、そして狭額縁のシンプルなデザイン。横置き・縦置き・傾斜設置に対応し、さまざまな空間にフィットします。会議室では壁掛けや移動式スタンドで省スペース設置が可能。ビジネス用途に応じたカスタム設定と、STBレスでスマート運用を実現。法人向け専用モデルだから、購入後も安心長続き。独自の省電力化設計。
    付属品リモコン(赤外線)、単4乾電池(2個)、電源コード仕様ヘイズ値:0.25その他92/85%(色域(DCIカバー率/NTSCカバー率))質量(kg)23.0(スタンド含む)消費電力(W)148最大出力(W)実用:20(10+10)(JEITA)表面処理ノングレア対応リアルタイムクロック:●、HDR信号:●(HDR10/HLG)、●(Dolby Atmos)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1459×834×47(スタンド含む)機能便利:Bluetoothオーディオ機器対応、Bluetooth対応プロファイル(HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP)、プロ設定、HTML5、VESA対応:横×縦(mm)/(400×400)、RS232C、縦置きでの設置:可能コントラスト比1200:1(ダイナミックコントラスト300000:1)メモリー容量32GB解像度3840×2160(4K)(水平×垂直)保証期間3年視野角178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)(左右/上下)応答速度8ms(Gray to Gray. Ave.)スピーカーフルレンジ×2平均消費電力(W)動作時:81.67色(本体)ブラックプロセッサー高画質:XR傾斜角度(°)横設置時:前傾20・後傾20、縦設置時:前傾15・後傾20ネットワークタイプAndroid、無線LAN機能(IEEE802.11ac/a/b/g/n/ax)、ネットワーク認証IEEE802.1X対応(無線LANのみ)、Works with Apple AirPlay、Works with Apple HomeKit有効寸法(mm)画面:1428×804、164(幅×高さ、対角)色数最大表示:10.7億色バックライトエッジ型LEDパネル液晶パネルピクセル0.372×0.372待機時消費電力(W)0.5入出力端子(系統数)HDMI入力端子4、ヘッドホン出力端子1、USB端子2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)1モニターサイズ65Vパネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)パネル:60輝度(cd/m2)400
  • 液晶ディスプレイ (ディープブラック・ノングレアプレミアム) 85型/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり (3年保証・オンサイト修理対応) ブラビア

    液晶ディスプレイ (ディープブラック・ノングレアプレミアム) 85型/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり (3年保証・オンサイト修理対応)

    ブラビア
    ¥729,800税込¥802,780
    1台
    9日以内出荷
    不要な反射を抑え、鮮明な映像を。防塵設計で信頼性も備えた、プレミアムモデル。「ディープブラック・ノングレア プレミアム」はプロセッサー「XR」による高度なコントラスト処理とヘイズ値47%(85BZ40Pは52%)と低反射を両立するコーティングを組み合わせることにより映り込み大幅に抑えながら、コントラストの高い高画質を実現するソニー独自の技術です。まぶしさを非常に抑えつつ、深く豊かな黒の表情を表現します。明るい会議室やロビー、店舗など、強い照明や外光が差し込むコンテンツ本来の色味が再現しづらい場所でも見せたい映像をはっきりと鮮やかに表示することができます。薄型・軽量、そして狭額縁のシンプルなデザインで、さまざまな空間に美しくフィット。横置き・縦置き・傾斜設置に対応し、会議室では壁掛けや移動式スタンドで省スペースを実現、商業施設では天吊りや縦型設置で視認性を高め、サイネージ効果を最大化します。ビジネス用途に応じたカスタム設定と、STBレスでスマート運用を実現。法人向け専用モデルだから、購入後も安心長続き。
    付属品リモコン(赤外線)、単4乾電池(2個)、延長コード仕様ヘイズ値:0.52その他92/85%(色域(DCIカバー率/NTSCカバー率))質量(kg)41.5(スタンド含む)消費電力(W)299最大出力(W)実用:20(10+10)(JEITA)表面処理ノングレア対応リアルタイムクロック:●、HDR信号:●(HDR10/HLG)、●(Dolby Atmos)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1910×1091×73(スタンド含む)機能便利:Bluetoothオーディオ機器対応、Bluetooth対応プロファイル(HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP)、プロ設定、HTML5、VESA対応:横×縦(mm)/(400×400)、RS232C、縦置きでの設置:可能コントラスト比5500:1(ダイナミックコントラスト600000:1)メモリー容量32GB解像度3840×2160(4K)(水平×垂直)保証期間3年視野角178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)(左右/上下)応答速度8ms(Gray to Gray. Ave.)スピーカーフルレンジ×2平均消費電力(W)動作時:165.8色(本体)ブラックプロセッサー高画質:XR傾斜角度(°)横設置時:前傾20・後傾20、縦設置時:前傾15・後傾20ネットワークタイプAndroid、無線LAN機能(IEEE802.11ac/a/b/g/n/ax)、ネットワーク認証IEEE802.1X対応(無線LANのみ)、Works with Apple AirPlay、Works with Apple HomeKit有効寸法(mm)画面:1872×1053、215(幅×高さ、対角)色数最大表示:10.7億色バックライト直下型LEDパネル液晶パネルピクセル0.4875×0.4875待機時消費電力(W)0.5入出力端子(系統数)HDMI入力端子4、ヘッドホン出力端子1、USB端子2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)1モニターサイズ85Vパネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)パネル:60輝度(cd/m2)700
  • 液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり (3年保証・オンサイト修理対応) ブラビア

    液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり (3年保証・オンサイト修理対応)

    ブラビア
    ¥309,800税込¥340,780
    1台
    9日以内出荷
    会議やデジタルサイネージなど、幅広いシーンで活躍。映り込みを抑えた豊富なサイズのスタンダードモデル。「ディープブラック・ノングレア スタンダード」はプロセッサー「XR」による高度なコントラスト処理と25%という高いヘイズ値のコーティングを組み合わせることにより映り込み大幅に抑えながら、コントラストの高い高画質を実現するソニー独自の技術です。明るい会議室やロビー、店舗など、強い照明や外光が差し込むコンテンツ本来の色味が再現しづらい場所でも見せたい映像をはっきりと鮮やかに表示することができます。薄型・軽量、そして狭額縁のシンプルなデザイン。横置き・縦置き・傾斜設置に対応し、さまざまな空間にフィットします。会議室では壁掛けや移動式スタンドで省スペース設置が可能。ビジネス用途に応じたカスタム設定と、STBレスでスマート運用を実現。法人向け専用モデルだから、購入後も安心長続き。独自の省電力化設計。
    付属品リモコン(赤外線)、単4乾電池(2個)、延長コード仕様ヘイズ値:0.25その他92/85%(色域(DCIカバー率/NTSCカバー率))質量(kg)29.2(スタンド含む)消費電力(W)204最大出力(W)実用:20(10+10)(JEITA)表面処理ノングレア対応リアルタイムクロック:●、HDR信号:●(HDR10/HLG)、●(Dolby Atmos)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1684×962×72(スタンド含む)機能便利:Bluetoothオーディオ機器対応、Bluetooth対応プロファイル(HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP)、プロ設定、HTML5、VESA対応:横×縦(mm)/(400×400)、RS232C、縦置きでの設置:可能コントラスト比1200:1(ダイナミックコントラスト300000:1)メモリー容量32GB解像度3840×2160(4K)(水平×垂直)保証期間3年視野角178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)(左右/上下)応答速度8ms(Gray to Gray. Ave.)スピーカーフルレンジ×2平均消費電力(W)動作時:114.62色(本体)ブラックプロセッサー高画質:XR傾斜角度(°)横設置時:前傾20・後傾20、縦設置時:前傾15・後傾20ネットワークタイプAndroid、無線LAN機能(IEEE802.11ac/a/b/g/n/ax)、ネットワーク認証IEEE802.1X対応(無線LANのみ)、Works with Apple AirPlay、Works with Apple HomeKit有効寸法(mm)画面:1650×928、189(幅×高さ、対角)色数最大表示:10.7億色バックライト直下型LEDパネル液晶パネルピクセル0.4296×0.4296待機時消費電力(W)0.5入出力端子(系統数)HDMI入力端子4、ヘッドホン出力端子1、USB端子2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)1モニターサイズ75Vパネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)パネル:60輝度(cd/m2)400