「真空パック用フィルム」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
真空包装フィルム
用途密着真空包装機『SP-4434』専用
取扱説明書取扱説明書(4.8MB)
1本
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ふとんや毛布など大型商品用の特殊サイズフィルムです。1. カールが少なく柔軟なフィルム。2. 透明性・光沢性が良好。3. 耐ピンホール性・耐寒性・シール性が良好
据置 大型 真空包装機の中でも。省スペース設計でバックヤードにも設置しやすく食品ロス削減をお手伝いします。密着真空包装にすることで食材も見た目も美しく維持することも可能!。コンパクトでインストア化。インストアパックすることでロス率をコントロール。導入しやすい低価格。2パック仕様&自動フィルムカット。食品セット~パック完了まで約60秒。USBでデータ取得可能(HACCP対応)。※SP-4434(機械本体)のほかに、「型」(フラット型or深型)のご購入が必須となります。※専用のフィルムとトレーをご使用ください。
用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。
容量(kW)電動機:0.9/1.1(50/60Hz)
質量(kg)170
電源(V)AC200 3相(50/60Hz)
コンセント形状3P-20 (A) ストレート
排気速度(50/60Hz)(L/min)ポンプ:416/500
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×626×1395
サイズ(mm)対応トレイ:170×280 (2ケ取り)
取扱説明書取扱説明書(4.8MB)
消費電力(kW)(50/60Hz)定格:1.8
1台
¥2,698,000
税込¥2,967,800
3日以内出荷
関連キーワード