44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SP-4434 密着真空包装機 TOSPACK 動画あり
据置 大型 真空包装機の中でも。省スペース設計でバックヤードにも設置しやすく食品ロス削減をお手伝いします。密着真空包装にすることで食材も見た目も美しく維持することも可能!。コンパクトでインストア化。インストアパックすることでロス率をコントロール。導入しやすい低価格。2パック仕様&自動フィルムカット。食品セット~パック完了まで約60秒。USBでデータ取得可能(HACCP対応)。※SP-4434(機械本体)のほかに、「型」(フラット型or深型)のご購入が必須となります。※専用のフィルムとトレーをご使用ください。
用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。 容量(kW)電動機:0.9/1.1(50/60Hz) 質量(kg)170 電源(V)AC200 3相(50/60Hz) コンセント形状3P-20 (A) ストレート 排気速度(50/60Hz)(L/min)ポンプ:416/500 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×626×1395 サイズ(mm)対応トレイ:170×280 (2ケ取り) 取扱説明書取扱説明書(4.8MB) 消費電力(kW)(50/60Hz)定格:1.8
1台
2,698,000 税込2,967,800
3日以内出荷

V-554 据置型真空包装機 TOSPACK 動画あり
業界No.1、ガス封入装置付で大きいサイズの包装に適した真空包装機です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。 容量(kW)電動機:2.0/2.4(50/60Hz) 質量(kg)製品:223 電源(V)AC200 3相 50/60Hz 排気速度(50/60Hz)(L/min)真空ポンプ:1050/1260 シール寸法(mm)有効寸法:550 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チャンバー開時)792×930×1405、(チャンバー閉時)792×890×970 取扱説明書取扱説明書(8.59MB) 消費電力(kW)(50/60Hz)定格:1.5 チャンバーサイズ(mm)内寸法:幅696×奥行664×高さ220
1台
1,698,000 税込1,867,800
3日以内出荷

V-554W 据置型真空包装機 TOSPACK 動画あり
業界No.1、ダブルサイドシールで多量生産に適した真空包装機です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。 容量(kW)電動機:2.0/2.4(50/60Hz) 質量(kg)製品:224 電源(V)AC200 3相 50/60Hz 排気速度(50/60Hz)(L/min)真空ポンプ:1050/1260 シール寸法(mm)有効寸法:550×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チャンバー開時)792×930×1405、(チャンバー閉時)792×890×970 取扱説明書取扱説明書(8.59MB) 消費電力(kW)(50/60Hz)定格:2.9 チャンバーサイズ(mm)内寸法:幅696×奥行664×高さ220
1台
1,698,000 税込1,867,800
3日以内出荷


V-393-G 真空包装機_卓上型_スタンダード型 TOSPACK 動画あり
工業から食品まで業界実績No.1、AC100Vで最大サイズのガス封入装置付真空包装機です。従来機120%サイズアップ!7インチワイド液晶カラータッチパネル搭載、USBメモリでログ情報が保存可能です。2か国語標準装備(日本語、英語)がワンタッチで切替可能です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用でき、センサー制御で真空度を調整できます。吹きこぼれ防止機能や減圧含侵(自動マリネモード)などすぐに使える12コース設定があります。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。最大包装材寸法:横300×縦450mmです。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。 仕様【真空ポンプ】167 / 200L/min (50/60Hz) 質量(kg)49 タイプガス封入機能付 容量(L)【チャンバー】14 電源AC100V±10% (50 / 60Hz) コンセント形状2P-15(A) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】428×625×685【チャンバー閉時】428×625×380 消費電力(kW)1.1(50 / 60Hz) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】353×452×135 有効寸法(mm)【シール】310 電動機(kW)0.55 / 0.55( 50/60Hz) 取扱説明書取扱説明書(5.44MB)
1台
729,800 税込802,780
31日以内出荷


真空包装機_卓上型_スタンダード型 TOSPACK 動画あり
工業から食品まで業界実績No.1、卓上型で最大サイズの真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。2か国語標準装備(日本語、英語)がワンタッチで切替可能です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。複数のコース設定が可能で、包装物ごとに適した設定に切り替えられます。USBメモリ対応により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。最大包装材寸法:横400×縦600mmです。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。 仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz) 電源AC200V 3相 50/60Hz コンセント形状3P接地-20(A)ストレート 消費電力(kW)2.3(50/60Hz) 有効寸法(mm)【シール】420 USBポートあり 電動機(kW)0.9/1.1(50/60Hz)
1台
999,800 税込1,099,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






SP-4434センヨウトレーヒバテイタ 密着真空包装機SP-4434専用トレー フラット型 TOSPACK 動画あり
1セット(50枚)
1,598 税込1,758
3日以内出荷


SP-4434センヨウトレーF16-25 密着真空包装機SP-4434専用トレー 深型 TOSPACK 動画あり
1セット(100枚)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

SP-4434センヨウフィルムローバリア 密着真空包装機SP-4434専用ローバリアフィルム TOSPACK 動画あり
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷





SP-4434センヨウフカガタトレーダイユニット 密着真空包装機SP-4434専用トレー台ユニット 深型 TOSPACK 動画あり
1組(2個)
489,800 税込538,780
3日以内出荷

SP-4434センヨウフラットガタトレーダイユニット 密着真空包装機SP-4434専用トレー台ユニット フラット型 TOSPACK 動画あり
1組(2個)
449,800 税込494,780
3日以内出荷


ふとんや毛布など大型商品用の特殊サイズフィルムです。1. カールが少なく柔軟なフィルム。2. 透明性・光沢性が良好。3. 耐ピンホール性・耐寒性・シール性が良好
1箱(100枚)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,198 税込4,618
3日以内出荷

1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷

1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷

1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷

1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷

1本
4,098 税込4,508
3日以内出荷


1本
5,698 税込6,268
3日以内出荷