3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AP-421S 卓上型衣類圧縮包装機_スマートパック TOSPACK 動画あり
業界No.1、衣類用の圧縮包装機です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。圧縮することで容積が1/3~1/10になります。付属の透明スペーサーで綺麗な仕上がりになります。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。ガス封入装置は標準装備です。最大包装材寸法:横400×縦600mmです。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。衣類の防湿・防カビ・防虫で長期保管に。衣類を圧縮することで物流コストの削減に。保管スペースの有効活用に。不活性ガスの封入でつぶさないパックに。 その他【使用袋】市販ポリ袋全般(袋サイズ目安:幅400×長さ600mm) マットブラック 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×710×440 消費電力(kW)1.4(50/60Hz) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】473×579×160 有効寸法(mm)【シール】420 取扱説明書取扱説明書(3.82MB)
1台
679,800 税込747,780
31日以内出荷

業界No.1、衣類用の圧縮包装機です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。圧縮することで容積が1/3~1/10になります。付属の透明スペーサーで綺麗な仕上がりになります。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。ガス封入装置は標準装備です。最大包装材寸法:横400×縦600mmです。コインセレクター1000枚対応
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。衣類の防湿・防カビ・防虫で長期保管に。衣類を圧縮することで物流コストの削減に。保管スペースの有効活用に。不活性ガスの封入でつぶさないパックに。 外寸法・幅(mm)548 外寸法・高さ(mm)980 関連資料(0.03MB) 外寸法・奥行(mm)751
1台
979,800 税込1,077,780
3日以内出荷

業界No.1、衣類用の圧縮包装機です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。圧縮することで容積が1/3~1/10になります。付属の透明スペーサーで綺麗な仕上がりになります。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。ガス封入装置は標準装備です。最大包装材寸法:横400×縦600mmです。コインセレクター100枚対応
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。衣類の防湿・防カビ・防虫で長期保管に。衣類を圧縮することで物流コストの削減に。保管スペースの有効活用に。不活性ガスの封入でつぶさないパックに。 外寸法・幅(mm)587 外寸法・高さ(mm)980 関連資料(0.14MB) 外寸法・奥行(mm)697
1台
799,800 税込879,780
3日以内出荷