13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「プラスチックがバターのように切れる」 ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません) ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味スーパーハイモードを搭載 (但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1) パワー切替は3段階(ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード) オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803) 自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
電源AC100Vアダプタ/INPUT→AC100-240V50/60Hz/OUTPUT→DC12V ケーブル長(m)1.6(ストレート/ハンドピースケーブル) 発振周波数(kHz)40 消費電力(VA)110 使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと) 外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ28×150(刃含む) 質量(kg)発振器:約1.2/ハンドピース:約0.35(ハンドピースケーブル含む) 付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個
1台
98,980 税込108,878
当日出荷

「プラスチックがバターのように切れる」。ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)。・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載。(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)。・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)。・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF。・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)。・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個 質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む) 使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと) 電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12 外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート) 周波数(kHz)公称発振:40 機能メンテナンス:ヤスリ×3、お掃除棒× 消費電力(VA)110 サイズ(mm)185×169×55
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷

「プラスチックがバターのように切れる」。ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)。・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載。(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)。・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)。・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF。・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)。・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個 セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1 質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む) 使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと) 電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12 外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート) 周波数(kHz)公称発振:40 消費電力(VA)110 サイズ(mm)185×169×55
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷

「プラスチックがバターのように切れる」。ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)。・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載。(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)。・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)。・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF。・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)。・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個 質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む) 使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと) 電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12 外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート) 周波数(kHz)公称発振:40 消費電力(VA)110 トルク(N・m)0.6(固定) サイズ(mm)185×169×55
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

「プラスチックがバターのように切れる」。ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)。・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載。(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)。・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)。・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF。・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)。・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個 質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む) 使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと) 電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12 外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート) 周波数(kHz)公称発振:40 消費電力(VA)110 サイズ(mm)185×169×55
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

近接2周波爆洗モードが、しつこい汚れに効果を発揮。爆洗モードで使用すると、液中の気泡は過渡応答し、瞬間的に大きなエネルギーと高次振動が発生し、効率のよい洗浄効果が得られます。単周波洗浄機では不可能であった細管内部の洗浄や、スルホール基板の孔の部分の洗浄が可能となりました。定在波の移動で洗浄ムラが解消されます。また、被洗浄物へのダメージを抑えた洗浄も可能となりました。
用途機械部品、切削部品の脱脂洗浄などに。 発振周波数(kHz)(公称)24/31 振動子ボルト締めランジュバン型振動子 最大出力(W)110 発振方法単周波発振/高速切替発振(爆洗) 最大使用液温(℃)80 タイマー各周波数設定時間/1~99秒 水槽容量(L)3 内槽寸法(mm)W240×D140×H100 槽外寸法(mm)W290×D208×H250(ゴム足含む) 付属品フタ 質量(kg)4.4 電源コード(m)2(インレット式コネクタ採用) 保護回路サーモスタット 入力電源AC100V 50/60Hz 200VA 材質(槽内)SUS304
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

電波法型式指定取得済 用途に合った発振モードをお選び頂ける超音波洗浄機です。 4つの発振モードを搭載。洗浄ムラを抑えた強力な洗浄を実現しました。 排水バルブ・電源コードの突起を無くしたデザインで、設置場所の無駄がありません。 発振モード STANDARD:洗浄ムラの少ない洗浄が行えます。POWERFUL:超音波を集中させることで頑固な汚れを落とします。MULTI:隠れた場所の汚れを効果的に落とす精密洗浄に適しています。BURST:超音波を間欠発振。省エネを重視した洗浄が行えます。
光出力可変範囲25~100%(調節可能) 発振周波数(kHz)40(BLT振動子) タイマー設定0~99分(1分単位) 制御温度(℃)30~60(10単位) 材質(槽内)ステンレスSUS304 バルブ【排水】Rc3/8・ホースニップル付(外径14Φ) 発振方式AM+FM 4モードから選択可能
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本多電子卓上型超音波洗浄機
エコ商品
4つの発振モードを搭載し、ムラを抑えた強力な洗浄を実現しました。 STANDARD:洗浄ムラの少ない洗浄が行えます。POWERFULとMULTIモードの両方の特長をバランスよく備えています。 POWERFUL:超音波を集中させることで、ガンコな汚れを落とすのに適しています。 MULTI:隠れた場所の汚れを効果的に落とす精密洗浄に適しています。 BURST:超音波を間欠発振する事で、省エネを重視した洗浄が行えます。
用途精密部品 光学機器部品の洗浄 プラスティック部品 電子部品の洗浄 実験器具などの洗浄 発振周波数(kHz)40 発振方式AM+FM変調、4モードから選択可能(STANDARD / POWERFUL / MULTI / BURST) 最大使用液温(℃)5~65 振動子ボルト締めランジュバン型振動子 仕様出力可変範囲:25%~100%(10段階可変) タイマー0~99分(1分単位) 制御温度(℃)ヒーター:30~60(10℃単位) 電源コード(m)2 材質(槽内)SUS304 バルブドレイン:Rc3/8、ホースニップル付き(外径Φ14) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本多電子超音波洗浄機
エコ商品
電波法型式指定取得済 洗浄の条件変化による出力の変動を抑える回路の搭載により、安定した洗浄が行えます。 周波数と出力の両方に変調をかけた発振方式により、より均一な洗浄が行えます。
寸法(mm)170×100×80(洗浄槽) 容量(mL)1300 出力(W)25(平均) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)40 最大出力(W)75 最高温度(℃)60(使用) 周波数(kHz)40 外寸(mm)243×196×184 電源コード(m)約1.5 タイマー設定5分/10分 振動子BLT振動子 材質(槽内)ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷

従来の機種と比較して消費電力は約1/3です(メーカー比)。洗浄の条件変化による出力の変動を抑える回路を搭載。周波数と出力の両方に変調をかけた発振方式により、より均一な洗浄が行えます。電波法型式指定取得済
発振周波数(kHz)38.5 容量(L)1.3 材質本体:PP、洗浄槽:SUS304 質量(kg)2.3 槽内寸法(mm)W170×D100×H80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×196×184 振動子ボルト締めランジュバン型振動子 高周波出力(W)定格:75(最大値)、25(実効値) タイマー5分、10分(選択式) 定格入力電源AC100V 50/60Hz 40W ※
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

従来の超音波洗浄機では、洗浄しきれなかった微細孔・袋穴の洗浄可能。減圧と常圧を自動で繰り返す為、汚れの剥離がスピーディーです。
周波数(kHz)40 定格出力(W)200 容量(L)12 仕様減圧/常圧切替:1サイクル(減圧:45秒/常圧:15秒) 質量(kg)35 槽内寸法(mm)W280×D220×H254 最高温度(℃)(使用液)70 入力AC100V 50/60Hz 500VA 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×367×440 タイマー設定0~60分(1分単位) 振動子ボルト締めランジュバン振動子 入力電源AC100V 50/60Hz 500VA
1個
739,800 税込813,780
4日以内出荷

電波法型式指定取得済 大型部品の洗浄に適した卓上型の超音波洗浄機です。 操作部に光電式センサと音声ガイドを採用。手を触れずに音声ガイドにそって簡単に操作できます。 FM(周波数変調)+AM(出力変調)を採用。洗浄ムラを軽減し、高効率な洗浄を実現しました。
光出力可変範囲0~100%(調節可能) 発振周波数(kHz)40(BLT振動子) タイマー設定10分/20分/30分/連続 材質(槽内)ステンレスSUS304 発振方式FM+AM変調
1個
429,800 税込472,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電波法型式指定取得済 減圧機能を搭載した超音波洗浄機です。 減圧機能によりエアポケット内の空気を取り除く事ができ、洗浄しきれなかった微細孔・袋穴部品等の洗浄ができます。 超音波洗浄機の洗浄要素であるキャビテーションがパワーアップされます。 減圧サイクルを2種類から選択できます。
仕様【減圧性能】最大-80kPa:1サイクル減圧90秒/常圧15秒、最大-75kPa:1サイクル減圧45秒/常圧15秒 材質洗浄槽・蓋:ステンレスSUS304 寸法(mm)280×220×254(洗浄槽) 質量(kg)35 出力(W)250 容量(L)12 電源(V)AC100(50/60Hz)500VA 最高温度(℃)70(使用) 外寸(mm)382×367×440 発振周波数(kHz)40(BLT振動子) タイマー設定0~60分(1分単位) バルブ【排水】Rc1/2
1個
739,800 税込813,780
6日以内出荷