「卓上型超音波洗浄器」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
近接2周波爆洗モードが、しつこい汚れに効果を発揮。爆洗モードで使用すると、液中の気泡は過渡応答し、瞬間的に大きなエネルギーと高次振動が発生し、効率のよい洗浄効果が得られます。単周波洗浄機では不可能であった細管内部の洗浄や、スルホール基板の孔の部分の洗浄が可能となりました。定在波の移動で洗浄ムラが解消されます。また、被洗浄物へのダメージを抑えた洗浄も可能となりました。
用途機械部品、切削部品の脱脂洗浄などに。
発振周波数(kHz)(公称)24/31
振動子ボルト締めランジュバン型振動子
最大出力(W)110
発振方法単周波発振/高速切替発振(爆洗)
最大使用液温(℃)80
タイマー各周波数設定時間/1~99秒
水槽容量(L)3
内槽寸法(mm)W240×D140×H100
槽外寸法(mm)W290×D208×H250(ゴム足含む)
付属品フタ
質量(kg)4.4
電源コード(m)2(インレット式コネクタ採用)
保護回路サーモスタット
入力電源AC100V 50/60Hz 200VA
材質(槽内)SUS304
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
4つの発振モードを搭載し、ムラを抑えた強力な洗浄を実現しました。
STANDARD:洗浄ムラの少ない洗浄が行えます。POWERFULとMULTIモードの両方の特長をバランスよく備えています。
POWERFUL:超音波を集中させることで、ガンコな汚れを落とすのに適しています。
MULTI:隠れた場所の汚れを効果的に落とす精密洗浄に適しています。
BURST:超音波を間欠発振する事で、省エネを重視した洗浄が行えます。
用途精密部品
光学機器部品の洗浄
プラスティック部品
電子部品の洗浄
実験器具などの洗浄
発振周波数(kHz)40
発振方式AM+FM変調、4モードから選択可能(STANDARD / POWERFUL / MULTI / BURST)
最大使用液温(℃)5~65
振動子ボルト締めランジュバン型振動子
仕様出力可変範囲:25%~100%(10段階可変)
タイマー0~99分(1分単位)
制御温度(℃)ヒーター:30~60(10℃単位)
電源コード(m)2
材質(槽内)SUS304
バルブドレイン:Rc3/8、ホースニップル付き(外径Φ14)
RoHS指令(10物質対応)対応
24kHz/31kHzの近接2周波爆洗モードがしつこい汚れに効果を発揮。爆洗モードで使用すると、瞬間的に大きなエネルギーと高次振動が発生し、効率の良い洗浄効果が得られます。細管内部の洗浄やスルホール基板の洗浄が可能です。
種別W-113MK-Ⅱ
質量(kg)4.4
電源AC100V 50/60Hz 200VA
槽内寸法(mm)240(W)×140(D)×100(H)(3L)
定格出力(W)110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×208×249
発振周波数(kHz)24、31
アズワン品番61-0173-61
材質(水槽)SUS304
発振方式単周波発振/高速切替発振(爆洗)
1個
¥179,800
税込¥197,780
10日以内出荷
従来の超音波洗浄機では、洗浄しきれなかった微細孔・袋穴の洗浄可能。減圧と常圧を自動で繰り返す為、汚れの剥離がスピーディーです。
周波数(kHz)40
定格出力(W)200
容量(L)12
仕様減圧/常圧切替:1サイクル(減圧:45秒/常圧:15秒)
質量(kg)35
槽内寸法(mm)W280×D220×H254
最高温度(℃)(使用液)70
入力AC100V 50/60Hz 500VA
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×367×440
タイマー設定0~60分(1分単位)
振動子ボルト締めランジュバン振動子
入力電源AC100V 50/60Hz 500VA
1個
¥739,800
税込¥813,780
4日以内出荷
電波法型式指定取得済
大型部品の洗浄に適した卓上型の超音波洗浄機です。
操作部に光電式センサと音声ガイドを採用。手を触れずに音声ガイドにそって簡単に操作できます。
FM(周波数変調)+AM(出力変調)を採用。洗浄ムラを軽減し、高効率な洗浄を実現しました。
光出力可変範囲0~100%(調節可能)
発振周波数(kHz)40(BLT振動子)
タイマー設定10分/20分/30分/連続
材質(槽内)ステンレスSUS304
発振方式FM+AM変調
関連キーワード