9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波センサにより水深を測定することができます。 50m防水構造で衝撃にも強い設計になっているため、安心して使用ができます。 フロートセンサが付属しているため、手の届かない場所でも水深測定が可能です。
寸法(mm)本体:Φ42×198、フロートセンサ:Φ50×155 周波数(kHz)200 センサーフロートセンサ:○ 測定範囲(m)0.6~80 指向角(°)センサ/15 センサケーブル長さ(m)10 アズワン品番65-0258-36
1個
28,980 税込31,878
当日出荷


ダイビング・小型ボートフィッシング・小型ヨットの測深に最適。 かんたん操作。乾電池式。50m防水構造。照明機能。
仕様50m防水構造、耐衝撃 タイプ液晶(7セグメント) 電源(V)DC9(乾電池006P) 本体寸法(mm)Φ42×198 本体質量(g)約190 周波数(kHz)200kHz(指向角24°) 照明LED 使用周囲温度(℃)0~50 測定範囲(m)距離:0.6~80(※計測場所により異なります。) オートパワーオフ約10秒で自動的に電源オフ 電池寿命500回以上測定可能 アズワン品番61-0173-88
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
27,980 税込30,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本多電子超音波レベル計
RoHS
2線式の採用により、設置・配線・稼働コストの軽減が可能です。
用途タンク等の液面レベル管理 下水管内の処理水のレベル管理 湖・沼・河川の水位レベル計測 仕様データ更新周期:10秒 電圧(V)DC24±10% 消費電力(W)0.6 出力4~20mA電流出力、分解能:12bit(最大負荷抵抗 500Ω 24V時) ケーブル長(m)配線:10 構造IP65相当(フタ開け時:IP20相当) 表示サイズ(mm)LCD:50×25 精度±0.25%F.S.(±18.8mm) 表示グラフィック液晶 周波数(kHz)50 チャンネル数1CH 取付ねじ(旧JIS):G2(PF2) 測定対象液体 分解能(mm)1 使用周囲温度(℃)-20~70 測定範囲(m)距離:0.25~7.5 指向角(°)センサ:14(-6dB)/10(-3dB) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
当日出荷


沈殿槽内の汚泥界面を安定計測。固定設置したセンサで界面に対し非接触で計測するため、レーキに絡む危険がありません。センサ発振面より0.4~10mまでの広範囲計測が可能。変換器・センサ共に駆動部分がなく界面を乱すこともないため、長期間安定した計測が可能。独自の演算処理により、安定した界面計測が可能。2台のセンサを接続することで、2ヶ所の界面計測が可能。(2本目のセンサはオプション)センサには洗浄ノズルと取付パイプを標準装備。
種別1ch仕様 材質本体スチール塗装、センサケース:PVC、センサケーブル:PVC 質量(kg)本体3.6、センサ2.2 ケーブル長(m)【センサ】20 構造本体IP54相当 センサ:IP68相当 表示LCD表示(バックライト付) 周波数(kHz)400 チャンネル数2(2チャンネル目はオプション) 分解能計測:1cm:表示:1cm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体280×92.5×322 電源電圧(V)AC100~240±15% 測定対象汚泥界面 寸法(Φ×mm)センサ:80×95 インターフェースRS-232C(伝送距離:10m以内) 使用周囲温度(℃)本体-10~60℃:センサ:-5~60℃ 消費電力(VA)10 測定範囲(m)【距離】0.4~10 指向角(°)【センサ】6(音圧半減全角) 警報出力上下各チャンネル2点 AC250V、DC30V:5A(リレー接点) アズワン品番61-0173-86 周期【データ更新】1秒 電流出力【4-20mA】分解能:16bit:各チャンネル1点(最大負荷抵抗450Ω)
1個
959,800 税込1,055,780
8日以内出荷

本多電子超音波レベル計
RoHS
切り替えによる4つの表示画面
用途タンク等の液体・粉体のレベル管理 湖・沼・河川の水位レベル計測 仕様データ更新周期:0.5秒 材質PP 質量(g)350 電圧(V)DC12~24±10% 消費電力(W)3 出力4~20mA電流出力、分解能:12bit(最大負荷抵抗 500Ω 24V) ケーブル長(m)配線:10 構造IP65相当(フタ開け時:IP20相当) 表示サイズ(mm)LCD:50×25 精度±0.25%F.S.(±2.5cm) 表示グラフィック液晶 周波数(kHz)50 チャンネル数1CH 測定対象液体・粉体 寸法(Φ×mm)外形寸法:Φ93×110 分解能(mm)1 使用周囲温度(℃)-20~70 測定範囲(m)距離:0.3~10 指向角(°)センサ:14(-6dB)/10(-3dB) 警報出力上下各1点 NPNオープンコレクタ インターフェイスRS-485(伝送距離:1200m以内) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74,980 税込82,478
8日以内出荷

DSPによる独自のレベル検出アルゴリズムを実現。ノイズや不要反射の影響を排除し、安定した計測が可能。本体1台に2つのセンサを接続可能。異なる種類のセンサを選択できるため、1台でレンジの異なる2ヶ所の測定が可能。microSD(TM)カードにログを記録。せき式流量計機能を標準装備。主要用途及び使用例装置内タンクの液体・紛体レベル管理。湖・沼・河川の水位レベル計測。せき式流量計測。
仕様距離測定範囲:0.3~60m(センサ仕様により選択)、表示(mm):1、データ更新周期:約2秒(センサ仕様により異なる)、センサ指向角(音圧半減全角):12~22°(センサ仕様により異なる)、電源・電圧:AC100~240V±15% 消費電力10VA、各チャンネル4点 AC250V:5A(リレー接点) 4-20mA電流出力 分解能 1/4000(最大負荷抵抗600Ω)、1200m以内)、RS-232C(伝送距離:10m以内)、質量:1.8kg 材質ABS 構造IP66相当 精度±0.25%F.S.(±3cm) 表示LCD表示(バックライト付き) チャンネル数2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×84×237 周波数10~60kHz(センサ仕様により選択) 測定対象液体・紛体 使用周囲温度(℃)-20~70 外部メモリーmicroSD(TM)カード アズワン品番61-0173-73
1個
99,980 税込109,978
31日以内出荷