1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
近接2周波爆洗モードが、しつこい汚れに効果を発揮。爆洗モードで使用すると、液中の気泡は過渡応答し、瞬間的に大きなエネルギーと高次振動が発生し、効率のよい洗浄効果が得られます。単周波洗浄機では不可能であった細管内部の洗浄や、スルホール基板の孔の部分の洗浄が可能となりました。定在波の移動で洗浄ムラが解消されます。また、被洗浄物へのダメージを抑えた洗浄も可能となりました。
用途機械部品、切削部品の脱脂洗浄などに。 発振周波数(kHz)(公称)24/31 振動子ボルト締めランジュバン型振動子 最大出力(W)110 発振方法単周波発振/高速切替発振(爆洗) 最大使用液温(℃)80 タイマー各周波数設定時間/1~99秒 水槽容量(L)3 内槽寸法(mm)W240×D140×H100 槽外寸法(mm)W290×D208×H250(ゴム足含む) 付属品フタ 質量(kg)4.4 電源コード(m)2(インレット式コネクタ採用) 保護回路サーモスタット 入力電源AC100V 50/60Hz 200VA 材質(槽内)SUS304
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷