2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノイズや不要反射の影響を排除し、安定した計測が可能なレベル計です。タンクの液体・粉体のレベル管理や湖・沼・河川の水位レベル計測に活用できます。 本体1台に2つのセンサを接続可能です。
寸法(mm)176×84×237 質量(kg)1.8 電源(V)AC100~240±10% 構造IP66相当 表示LCD表示(バックライト付) チャンネル数2 測定対象液体 粉体 インターフェースRS-485 RS-232C 警報出力各CH 4点 AC250V 5A(リレー接点)
1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷

本多電子超音波レベル計
エコ商品
切り替えによる4つの表示画面
用途タンク等の液体・粉体のレベル管理 湖・沼・河川の水位レベル計測 仕様データ更新周期:0.5秒 材質PP 質量(g)350 電圧(V)DC12~24±10% 消費電力(W)3 出力4~20mA電流出力、分解能:12bit(最大負荷抵抗 500Ω 24V) ケーブル長(m)配線:10 構造IP65相当(フタ開け時:IP20相当) 表示サイズ(mm)LCD:50×25 精度±0.25%F.S.(±2.5cm) 表示グラフィック液晶 周波数(kHz)50 チャンネル数1CH 測定対象液体・粉体 寸法(Φ×mm)外形寸法:Φ93×110 分解能(mm)1 使用周囲温度(℃)-20~70 測定範囲(m)距離:0.3~10 指向角(°)センサ:14(-6dB)/10(-3dB) 警報出力上下各1点 NPNオープンコレクタ インターフェイスRS-485(伝送距離:1200m以内) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74,980 税込82,478
8日以内出荷

関連カテゴリ