2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分かりやすい操作で迷わず使いこなせるカンタンナビ! 見やすくて使いやすい操作部と分かりやすいシンプルなメニュー画面で、初心者の方でも迷わずカンタンに操作できます。 大きなボタン:大きなボタンで押し間違いによる操作ミスを減らします。 大きな文字表記:大きく見やすい日本語文字表記でスムーズに操作できます。 操作しやすいボタン配置:機能別にボタンの色分けをはっきりさせ、魚探操作用ボタン/プロッター操作用ボタンのエリアを明確にし、ストレスのない操作を可能にしました。 デプスマッピング(R)機能 搭載! GPSアンテナ内蔵 高視野角で明るいボンディング液晶画面&薄型軽量ボディ! 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ! ヘディングセンサーHD03の接続が可能!
画面サイズ9型ワイド液晶 表示横型 表示ドット数【表示部】800×480 電源電圧(V)【表示部】DC11~30 消費電力(W)【表示部】約10 消費電流(A)【表示部】約0.8/12V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【表示部】315×111×180 質量(kg)【表示部】約2 周波数(kHz)【魚探】'50/200 出力(W)【魚探】600 表示範囲【魚探】最大:0~1000m、最小:0~5m 背景色【魚探】4色 色配列【魚探】5種類 機能【魚探】オート機能:メニュー内、深度アラーム:ON/OFF、拡大:ON/自動/手動/海底固定、【プロッター】プロット間隔(時間):1、5、10、20、30秒1、2、5、10、20分、記憶点数:航跡:32,000点、マーク:24,000点、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○ 倍率(倍)【魚探】拡大:2/4/8 縮尺【プロッター】0.005~200NM(km) 表示色【プロッター】航跡:7色
1セット
209,800 税込230,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分かりやすい操作で迷わず使いこなせるカンタンナビ! 見やすくて使いやすい操作部と分かりやすいシンプルなメニュー画面で、初心者の方でも迷わずかんたんに操作できます。 大きなボタン:大きなボタンで押し間違いによる操作ミスを減らします。 大きな文字表記:大きく見やすい日本語文字表記でスムーズに操作できます。 操作しやすいボタン配置:機能別にボタンの色分けをはっきりさせ、魚探操作用ボタン/プロッター操作用ボタンのエリアを明確にし、ストレスのない操作を可能にしました。 デプスマッピング(R)機能 搭載! GPSアンテナ内蔵 高視野角で明るいボンディング液晶画面&薄型軽量ボディ! 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ! ヘディングセンサーHD03の接続が可能!(※2021年4月より対応)
画面サイズ10.4型液晶 表示横型 表示ドット数【表示部】640×480 電源電圧(V)【表示部】DC11~35 消費電力(W)【表示部】約20 消費電流(A)【表示部】約1.6/12V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【表示部】272×120×240 質量(kg)【表示部】約2.3 周波数(kHz)【魚探】'50/200 出力(W)【魚探】600 表示範囲【魚探】最大:0~1000m、最小:0~5m 背景色【魚探】4色 色配列【魚探】5種類 機能【魚探】オート機能:メニュー内、深度アラーム:ON/OFF、拡大:ON/自動/手動/海底固定、【プロッター】プロット間隔(時間):1、5、10、20、30秒1、2、5、10、20分、記憶点数:航跡:32,000点、マーク:24,000点、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○ 倍率(倍)【魚探】拡大:2/4/8 縮尺【プロッター】0.005~200NM(km) 表示色【プロッター】航跡:7色
1セット
229,800 税込252,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ