3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波振動(1秒に60000回)で、安全・簡単に溶着。 ハンドピースは本体に収納可能、女性でも使いやすい計量・コンパクトサイズ。 金属針を使用しないため食品内容物への混入がなく、処理時のゴミ分別が容易。 空打ち防止機能の採用で耐久性向上。
用途フードパック(OPS、A-PET)、化繊衣料の仮止め、ポリ袋のシール(ビニール)、ブリスターパック、工業用フィルム、樹脂テープ(タグ、園芸テープ) 質量(g)(発振器)680(ハンドピース)240 電源(V)AC100(50/60Hz) 最大出力(W)22 使用範囲(mm)(有効溶着)6×3 電源コード(m)1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)70×225×165(突起部含まず)(ハンドピース)32×125×49 最大消費電力(W)30 保護装置(発振器)サーモスタット(ハンドピース)空打ち防止機能 発振周波数(kHz)60 振動子ボルト締めランジュバン型振動子 発振方法自励発振 出力コード長さ(m)1.5
1台
43,980 税込48,378
欠品中

寸法(mm)【ハンドピース】Φ42×338(標準ホーン含む) 電源AC100V±10%:50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【発振器】300×308×107 定格出力(W)200 電源コード(m)2 発振周波数(kHz)28 タイマー0.1秒~ 発振方式PLL自動追尾発振
1個
439,800 税込483,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「プラスチックがバターのように切れる」 ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません) ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味スーパーハイモードを搭載 (但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1) パワー切替は3段階(ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード) オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803) 自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
電源AC100Vアダプタ/INPUT→AC100-240V50/60Hz/OUTPUT→DC12V ケーブル長(m)1.6(ストレート/ハンドピースケーブル) 発振周波数(kHz)40 消費電力(VA)110 使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと) 外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ28×150(刃含む) 質量(kg)発振器:約1.2/ハンドピース:約0.35(ハンドピースケーブル含む) 付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個
1台
98,980 税込108,878
当日出荷