17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。 超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。
用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。 消費電力(W)最大40 ケーブル長(m)ハンドピースケーブル:1.6(ストレート) 発振周波数(kHz)40 付属品替刃(BDC-200P×1)、刃固定具×1、刃固定ビス×3、六角レンチ×1、プロテクタ×1 質量(g)発振器(本体)/約260、ハンドピース/約70(出力コード含む) 使用温度範囲(℃)10~35 外形寸法(mm)発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む) 切断板厚(mm)3以下 使用湿度範囲20~70%(ただし、結露しないこと) AC電源アダプタ(V)100~240/80VA 保護機能ハンドピース内部に温度センサーを搭載 アズワン品番64-3182-04 切断可能 材質ABS・PP・PET・アクリル 電源アダプタOUTPUT:DC12V/3.3A
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

「プラスチックがバターのように切れる」 ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません) ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味スーパーハイモードを搭載 (但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1) パワー切替は3段階(ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード) オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803) 自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
電源AC100Vアダプタ/INPUT→AC100-240V50/60Hz/OUTPUT→DC12V ケーブル長(m)1.6(ストレート/ハンドピースケーブル) 発振周波数(kHz)40 消費電力(VA)110 使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと) 外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ28×150(刃含む) 質量(kg)発振器:約1.2/ハンドピース:約0.35(ハンドピースケーブル含む) 付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個
1台
98,980 税込108,878
当日出荷

・ハンドピースのスイッチを押している時だけ動作するわかりやすい操作。・力を入れすぎると超音波を停止する安全設計。・薄刃対応の新機能 LOWモード搭載
付属品替刃(BDC200P):1ケース40枚入※穴の開いた刃は使用不可・刃固定具ZH04:1個・刃固定ビスHB03:3個・六角レンチRR02:1本・プロテクターZH805:1個 質量(g)本体:約360、ハンドピース: 約100(ハンドピースケーブル含む) 使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと) 外形寸法(mm)本体:173×89×76/ハンドピース: Φ32×144(刃含む) 電源AC100V 50/60Hz ケーブル長(m)【ハンドピースケーブル】1.6 消費電力最大40VA 発振周波数(kHz)40
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷

ノーマルモードとハイパワーモードの2つのモードを搭載。電源立ち上げ時、ボタンを押している間だけ動作する操作方法と、1度押したら10分動作する操作方法(もう1度押せば停止可能)の2種類を選択可能。ハンドピース内温度が上昇すると、停止する保護センサー搭載
付属品BDC-200P×1ケース(替刃40枚入り、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定具ZH04×1個、刃固定ビスHB03×3個、六角レンチRR02×1本、プロテクタZH805×1個 質量(g)発信機(本体);約260 、ハンドピース;約70(ハンドピースケーブル含む) 消費電力(W)最大約40 定格電圧(V)DC12 機能メンテナンス:ヤスリ×3、お掃除棒× 保護回路ハンドピース内部に温度センサーを搭載 発振周波数(kHz)40 モードパワー切替:ノーマル/ハイパワーモード 環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと) サイズ(mm)173×89×76 適合アダプタAC:AC100V-240V 50/60Hz 80VA、OUTPUT;DC12V 3.5A
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷

レジンキャスト加工に最適。ハンドピースのスイッチを押しているときだけ動作するわかりやすい操作。力を入れすぎると超音波を停止する安全設計
付属品BDC-200P×1ケース(40枚中5~10枚程度、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定ビス×3個、刃固定金具×1個 質量(g)発振器本体;約360、ハンドピース;約100(出力コード含む) 定格電圧(V)AC100 消費電力最大約25VA 機能メンテナンス:ヤスリ×3、お掃除棒× 保護回路切断時、大きな力を加えた場合、安全の為、超音波振動を停止 発振周波数(kHz)40 環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと) サイズ(mm)173×89×76
1セット
43,980 税込48,378
5日以内出荷

レジンキャスト加工に最適。ハンドピースのスイッチを押しているときだけ動作するわかりやすい操作。力を入れすぎると超音波を停止する安全設計
付属品BDC-200P×1ケース(40枚中5~10枚程度、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定ビス×3個、刃固定金具×1個 質量(g)発振器本体;約360、ハンドピース;約100(出力コード含む) 定格電圧(V)AC100 消費電力最大約25VA トルク(N・m)0.6(固定) 保護回路切断時、大きな力を加えた場合、安全の為、超音波振動を停止 発振周波数(kHz)40 環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと) サイズ(mm)173×89×76
1セット
50,980 税込56,078
5日以内出荷

「プラスチックがバターのように切れる」。ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)。・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載。(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)。・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)。・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF。・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)。・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個 質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む) 使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと) 電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12 外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート) 周波数(kHz)公称発振:40 消費電力(VA)110 サイズ(mm)185×169×55
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

レジンキャスト加工に最適。ハンドピースのスイッチを押しているときだけ動作するわかりやすい操作。力を入れすぎると超音波を停止する安全設計
付属品BDC-200P×1ケース(40枚中5~10枚程度、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定ビス×3個、刃固定金具×1個 セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1 質量(g)発振器本体;約360、ハンドピース;約100(出力コード含む) 定格電圧(V)AC100 消費電力最大約25VA 保護回路切断時、大きな力を加えた場合、安全の為、超音波振動を停止 発振周波数(kHz)40 環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと) サイズ(mm)173×89×76
1セット
44,980 税込49,478
5日以内出荷

ノーマルモードとハイパワーモードの2つのモードを搭載。電源立ち上げ時、ボタンを押している間だけ動作する操作方法と、1度押したら10分動作する操作方法(もう1度押せば停止可能)の2種類を選択可能。ハンドピース内温度が上昇すると、停止する保護センサー搭載
付属品BDC-200P×1ケース(替刃40枚入り、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定具ZH04×1個、刃固定ビスHB03×3個、六角レンチRR02×1本、プロテクタZH805×1個 セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1 質量(g)発信機(本体);約260 、ハンドピース;約70(ハンドピースケーブル含む) 消費電力(W)最大約40 定格電圧(V)DC12 保護回路ハンドピース内部に温度センサーを搭載 発振周波数(kHz)40 モードパワー切替:ノーマル/ハイパワーモード 環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと) サイズ(mm)173×89×76 適合アダプタAC:AC100V-240V 50/60Hz 80VA、OUTPUT;DC12V 3.5A
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷

ノーマルモードとハイパワーモードの2つのモードを搭載。電源立ち上げ時、ボタンを押している間だけ動作する操作方法と、1度押したら10分動作する操作方法(もう1度押せば停止可能)の2種類を選択可能。ハンドピース内温度が上昇すると、停止する保護センサー搭載
付属品BDC-200P×1ケース(替刃40枚入り、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定具ZH04×1個、刃固定ビスHB03×3個、六角レンチRR02×1本、プロテクタZH805×1個 質量(g)発信機(本体);約260 、ハンドピース;約70(ハンドピースケーブル含む) 消費電力(W)最大約40 定格電圧(V)DC12 トルク(N・m)0.6(固定) 保護回路ハンドピース内部に温度センサーを搭載 発振周波数(kHz)40 モードパワー切替:ノーマル/ハイパワーモード 環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと) サイズ(mm)173×89×76 適合アダプタAC:AC100V-240V 50/60Hz 80VA、OUTPUT;DC12V 3.5A
1セット
56,980 税込62,678
5日以内出荷

超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石などを超音波振動の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。『プラスチックをバターのように切断する』と言われるように、力を入れずに素材をカットできるのはもちろん、多彩な替え刃で様々な加工に対応することが可能になっています。
付属品替刃 BDC200P/1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可、刃固定具 ZH04/1個、刃固定ビスHB03/3個、六角レンチRR02/1本、ACアダプター1個 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)10~35 (ただし、結露しないこと) 電源(V)INPUT AC100-240 50/60Hz、OUTPUT DC 12 ケーブル長(m)ハンドピース:1.6 (ストレート) 消費電力最大80VA 周波数(kHz)公称発振:31 機能メンテナンス:ヤスリ×3、お掃除棒× ハンドピース寸法(mm)Φ32 × 144mm(刃含む)、130g サイズ(mm)190×175×55
1セット
159,800 税込175,780
5日以内出荷

超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石などを超音波振動の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。『プラスチックをバターのように切断する』と言われるように、力を入れずに素材をカットできるのはもちろん、多彩な替え刃で様々な加工に対応することが可能になっています。
付属品替刃 BDC200P/1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可、刃固定具 ZH04/1個、刃固定ビスHB03/3個、六角レンチRR02/1本、ACアダプター1個 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)10~35 (ただし、結露しないこと) 電源(V)INPUT AC100-240 50/60Hz、OUTPUT DC 12 ケーブル長(m)ハンドピース:1.6 (ストレート) 消費電力最大80VA 周波数(kHz)公称発振:31 ハンドピース寸法(mm)Φ32 × 144mm(刃含む)、130g トルク(N・m)0.6(固定) サイズ(mm)190×175×55
1セット
159,800 税込175,780
5日以内出荷

「プラスチックがバターのように切れる」。ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)。・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載。(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)。・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)。・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF。・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)。・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個 質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む) 使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと) 電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12 外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート) 周波数(kHz)公称発振:40 消費電力(VA)110 トルク(N・m)0.6(固定) サイズ(mm)185×169×55
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石などを超音波振動の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。『プラスチックをバターのように切断する』と言われるように、力を入れずに素材をカットできるのはもちろん、多彩な替え刃で様々な加工に対応することが可能になっています。
付属品替刃 BDC200P/1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可、刃固定具 ZH04/1個、刃固定ビスHB03/3個、六角レンチRR02/1本、ACアダプター1個 セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)10~35 (ただし、結露しないこと) 電源(V)INPUT AC100-240 50/60Hz、OUTPUT DC 12 ケーブル長(m)ハンドピース:1.6 (ストレート) 消費電力最大80VA 周波数(kHz)公称発振:31 ハンドピース寸法(mm)Φ32 × 144mm(刃含む)、130g サイズ(mm)190×175×55
1セット
159,800 税込175,780
5日以内出荷

「プラスチックがバターのように切れる」。ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)。・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載。(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)。・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)。・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF。・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)。・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個 質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む) 使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと) 電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12 外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート) 周波数(kHz)公称発振:40 機能メンテナンス:ヤスリ×3、お掃除棒× 消費電力(VA)110 サイズ(mm)185×169×55
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷

「プラスチックがバターのように切れる」。ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)。・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載。(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)。・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)。・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF。・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)。・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個 セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1 質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む) 使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと) 電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12 外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート) 周波数(kHz)公称発振:40 消費電力(VA)110 サイズ(mm)185×169×55
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷

超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石などを超音波振動の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。『プラスチックをバターのように切断する』と言われるように、力を入れずに素材をカットできるのはもちろん、多彩な替え刃で様々な加工に対応することが可能になっています。
付属品替刃 BDC200P/1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可、刃固定具 ZH04/1個、刃固定ビスHB03/3個、六角レンチRR02/1本、ACアダプター1個 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)10~35 (ただし、結露しないこと) 電源(V)INPUT AC100-240 50/60Hz、OUTPUT DC 12 ケーブル長(m)ハンドピース:1.6 (ストレート) 消費電力最大80VA 周波数(kHz)公称発振:31 ハンドピース寸法(mm)Φ32 × 144mm(刃含む)、130g トルク(N・m)0.6(固定) サイズ(mm)190×175×55
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

関連キーワード