カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(7)
絞り込み
ブランド
  • 本多電子
  • モノタロウ(1)
  • マリンテック(26)
  • omron(オムロン)(18)
  • 三菱電機(15)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • エスコ(9)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(9)
  • 東洋技研(7)
  • ケービデバイス(7)
  • アズワン(6)
  • 富士電機(6)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
  • BRIDGE(4)
  • KNITTER-SWITCH(4)
  • 北陽電機(3)
  • マルエヌ(3)
  • KIJIMA(キジマ)(3)
  • APEM(3)
  • XP POWER(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「on-off-on 12v」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カンタンナビ シリーズ プロッターデジタル魚探 本多電子カンタンナビ シリーズ プロッターデジタル魚探本多電子
279,800税込307,780
1個
6日以内出荷
見やすい大画面の12.1型モデル登場!
ディスプレイ12.1型ワイド(表示ヨコ型)表示ドット数800×600電源電圧(V)DC11~30消費電力(W)約20(約1.6A/12V)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×146×242本体質量(kg)約3.5周波数(kHz)50/200出力(W)600レンジ【表示】最大0~1000m/最小:0~5m背景色4色色配列5種類拡大率(倍)2・4・8縮尺0.005~200NM(km)仕様【オート機能】メニュー内、【深度アラーム】ON/OFF、【拡大】ON/自動/手動/海底固定、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【航跡表示色】7色、【作図機能】○、【地図塗りつぶし/回転】○、【地図データ】全国詳細地図内蔵、【潮汐グラフ】○、【NMEA出力】○、【アンテナ】GPS外付、【記憶点数】航跡:32000点/マーク:24000点
カンタンナビ シリーズ プロッターデジタル魚探 本多電子カンタンナビ シリーズ プロッターデジタル魚探本多電子
259,800税込285,780
1個
6日以内出荷
見やすい大画面の12.1型モデル登場!
ディスプレイ12.1型ワイド(表示ヨコ型)表示ドット数800×600電源電圧(V)DC11~30消費電力(W)約20(約1.6A/12V)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×146×242本体質量(kg)約3.5周波数(kHz)50/200出力(W)600レンジ【表示】最大0~1000m/最小:0~5m背景色4色色配列5種類拡大率(倍)2・4・8縮尺0.005~200NM(km)仕様【オート機能】メニュー内、【深度アラーム】ON/OFF、【拡大】ON/自動/手動/海底固定、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【航跡表示色】7色、【作図機能】○、【地図塗りつぶし/回転】○、【地図データ】全国詳細地図内蔵、【潮汐グラフ】○、【NMEA出力】○、【アンテナ】GPS内蔵、【記憶点数】航跡:32000点/マーク:24000点
カンタンナビ シリーズ プロッター魚探 本多電子カンタンナビ シリーズ プロッター魚探本多電子
77,980税込85,778
1個
6日以内出荷
軽量ポータブルモデル!
ディスプレイ5型ワイド(表示ヨコ型)表示ドット数480×272電源電圧(V)DC11~15消費電力(W)約4(約0.3A/12V)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×80×164本体質量(kg)約0.7周波数(kHz)200出力(W)300レンジ【表示】最大0~300m/最小:0~3m背景色4色色配列6種類拡大率(倍)2・4・8縮尺0.005~200NM(km)セット内容本体&架台、振動子:TD03(3P)、電源コード: DC06(2P-2m)仕様【オート機能】ワンタッチ、【深度アラーム】ON/OFF、【拡大】ON/自動/海底固定、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【航跡表示色】7色、【作図機能】○、【地図塗りつぶし/回転】○、【地図データ】全国詳細地図内蔵、【潮汐グラフ】○、【気象情報表示】非対応、【NMEA出力】非対応(入力のみ)、【アンテナ】GPS内蔵
プロッターデジタル魚探 HE-10S 本多電子プロッターデジタル魚探 HE-10S本多電子
229,800税込252,780
1セット
6日以内出荷
分かりやすい操作で迷わず使いこなせるカンタンナビ! 見やすくて使いやすい操作部と分かりやすいシンプルなメニュー画面で、初心者の方でも迷わずかんたんに操作できます。 大きなボタン:大きなボタンで押し間違いによる操作ミスを減らします。 大きな文字表記:大きく見やすい日本語文字表記でスムーズに操作できます。 操作しやすいボタン配置:機能別にボタンの色分けをはっきりさせ、魚探操作用ボタン/プロッター操作用ボタンのエリアを明確にし、ストレスのない操作を可能にしました。 デプスマッピング(R)機能 搭載! GPSアンテナ内蔵 高視野角で明るいボンディング液晶画面&薄型軽量ボディ! 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ! ヘディングセンサーHD03の接続が可能!(※2021年4月より対応)
画面サイズ10.4型液晶表示横型表示ドット数【表示部】640×480電源電圧(V)【表示部】DC11~35消費電力(W)【表示部】約20消費電流(A)【表示部】約1.6/12V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【表示部】272×120×240質量(kg)【表示部】約2.3周波数(kHz)【魚探】'50/200出力(W)【魚探】600表示範囲【魚探】最大:0~1000m、最小:0~5m背景色【魚探】4色色配列【魚探】5種類機能【魚探】オート機能:メニュー内、深度アラーム:ON/OFF、拡大:ON/自動/手動/海底固定、【プロッター】プロット間隔(時間):1、5、10、20、30秒1、2、5、10、20分、記憶点数:航跡:32,000点、マーク:24,000点、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○倍率(倍)【魚探】拡大:2/4/8縮尺【プロッター】0.005~200NM(km)表示色【プロッター】航跡:7色
プロッターデジタル魚探 HE-90S 本多電子プロッターデジタル魚探 HE-90S本多電子
209,800税込230,780
1セット
6日以内出荷
分かりやすい操作で迷わず使いこなせるカンタンナビ! 見やすくて使いやすい操作部と分かりやすいシンプルなメニュー画面で、初心者の方でも迷わずカンタンに操作できます。 大きなボタン:大きなボタンで押し間違いによる操作ミスを減らします。 大きな文字表記:大きく見やすい日本語文字表記でスムーズに操作できます。 操作しやすいボタン配置:機能別にボタンの色分けをはっきりさせ、魚探操作用ボタン/プロッター操作用ボタンのエリアを明確にし、ストレスのない操作を可能にしました。 デプスマッピング(R)機能 搭載! GPSアンテナ内蔵 高視野角で明るいボンディング液晶画面&薄型軽量ボディ! 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ! ヘディングセンサーHD03の接続が可能!
画面サイズ9型ワイド液晶表示横型表示ドット数【表示部】800×480電源電圧(V)【表示部】DC11~30消費電力(W)【表示部】約10消費電流(A)【表示部】約0.8/12V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【表示部】315×111×180質量(kg)【表示部】約2周波数(kHz)【魚探】'50/200出力(W)【魚探】600表示範囲【魚探】最大:0~1000m、最小:0~5m背景色【魚探】4色色配列【魚探】5種類機能【魚探】オート機能:メニュー内、深度アラーム:ON/OFF、拡大:ON/自動/手動/海底固定、【プロッター】プロット間隔(時間):1、5、10、20、30秒1、2、5、10、20分、記憶点数:航跡:32,000点、マーク:24,000点、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○倍率(倍)【魚探】拡大:2/4/8縮尺【プロッター】0.005~200NM(km)表示色【プロッター】航跡:7色
5型ワイド液晶ポータブル魚探HE-68WB 本多電子5型ワイド液晶ポータブル魚探HE-68WB本多電子
46,980税込51,678
1セット
6日以内出荷
HE-68WBの画面サイズは5型ワイド画面とコンパクトながら、表示部は480×272ドットと高精細で光の強い晴れた屋外でもバツグンの視認性を発揮します。また、ボンディング液晶の採用で液晶ディスプレイとカバーガラスを特殊樹脂で貼り合わせて空気層をなくすことで、視認性を向上させるととともに結露を防止します。 偏光サングラス対応でクリアな画面を実現! バスフィッシングに役立つ充実の機能! 付属の電源コードのほか、単三乾電池8本(別売)でも使用可能なので取付場所を選びません。最大で約10時間連続使用可能です。
セット内容本体&架台、振動子:TD03(3P)、電源コード:DC06(2P-2m)、水温センサー:TC01C(8P-6m)出力(W)100消費電力(W)約3周波数(kHz)200(TD03・3P)本体質量(kg)約0.7表示部5型ワイド液晶(ボンディング・偏光サングラス対応液晶)センサー水温センサー:TC01C(6m)標準装備電源電圧(V)DC11~14機能オートレンジ:OFF/1次/2次/3次、オートゲイン:OFF/低/中/高、クリーンライン:40段階、拡大機能:OFF/海底固定拡大/自動拡大/手動拡大、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、Aモード表示:OFF/ON、フィッシュアラーム:OFF/小/大、水温表示:(水温表示単位)℃/°F・(水温アラーム)OFF/範囲内/範囲外、送りスピード:4段階+高速モード、バック照明:5段階、ハードボトムレベル:OFF/ON、クリーンエコー:OFF/低/高、パルス幅:短/中/長、ランタンモード:○、深度表示範囲:m/ft、電圧表示:○、デモ画面:1パターン、メニュー内容記憶:○、システムリセット:○表示範囲(水深)最深:0~60m、最浅:0~2m本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×63×170色配列6種類表示ドット数480×272消費電流約0.25A/12V取扱説明書(2.25MB)画面仕様縦型背景色3色
8.4型液晶プロッターデジタル魚探 HE-8S [GPSプロッター魚探 【 カンタンナビ 】] 本多電子8.4型液晶プロッターデジタル魚探 HE-8S [GPSプロッター魚探 【 カンタンナビ 】]本多電子
189,800税込208,780
1セット
6日以内出荷
『デプスマッピング(R)機能』対応 (2019年4月1日より) GPSアンテナ内蔵。高視野角で明るいボンディング液晶画面! 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ! 電源の心配ご無用!バッテリーセットBS06対応(オプション)
タイプ横型ドット数(W×H)640×480電源電圧(V)DC11~35周波数(kHz)(魚探)50/200出力(W)(魚探)600表示範囲(魚探水深)最大:0~1000m、最小:0~5m背景色(魚探)4色配列(魚探:色)5種類仕様【魚探】オート機能:メニュー内、深度アラーム:ON/OFF、拡大:ON/自動/手動/海底固定、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、【プロッター】縮尺サイズ:0.005~200NM(km)、プロット間隔[時間]1、5、10、20、30秒/1、2、5、10、20分、記憶点数[航跡]32000点、[マーク]24000点、航跡表示色:7色、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○、アンテナ:標準内蔵
航海計器カテゴリ
関連カテゴリ