1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロッター(地図)も魚探もこれ1台!50kHzで深場にも対応!
ディスプレイ5型ワイド(表示タテ型) 表示ドット数272×480 電源電圧(V)DC11~14 消費電力(W)約4(約0.3A/12V) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×191×173 本体質量(kg)約0.7 周波数(kHz)200(Deep仕様:50/200kHz) 出力(W)100 レンジ【表示】ノーマルモード時:最大0~300m/最小0~2m、ディープモード時:最大0~500m/最小0~2m 背景色4色 色配列8種類 深度(m)【オートレンジ】最大:OFF/30/50/100/150/300 拡大率(倍)2・4・8 縮尺0.005~150NM(km) セット内容PS-611CN2本体(カバー付)、振動子TD25A(8m-3P)、トランサム金具、単三乾電池×8本 仕様【オートゲイン】OFF/標準/高め、【拡大】OFF/海底固定/自動/手動、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【記憶点数】航跡:16000点/マーク:1000点、【アンテナ】内蔵
1個
62,980 税込69,278
6日以内出荷

関連カテゴリ