12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(40枚)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本多電子超硬刃
適合機種ZO-40・ZO-41・ZO-80・ZO-30・USW-334・USW-335Ti
1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷


1組(40枚)
799 税込879
当日出荷

ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。 超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。
用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。 消費電力(W)最大40 ケーブル長(m)ハンドピースケーブル:1.6(ストレート) 発振周波数(kHz)40 付属品替刃(BDC-200P×1)、刃固定具×1、刃固定ビス×3、六角レンチ×1、プロテクタ×1 質量(g)発振器(本体)/約260、ハンドピース/約70(出力コード含む) 使用温度範囲(℃)10~35 外形寸法(mm)発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む) 切断板厚(mm)3以下 使用湿度範囲20~70%(ただし、結露しないこと) AC電源アダプタ(V)100~240/80VA 保護機能ハンドピース内部に温度センサーを搭載 アズワン品番64-3182-04 切断可能 材質ABS・PP・PET・アクリル 電源アダプタOUTPUT:DC12V/3.3A
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

USW-334、USW-335Ti用超硬刃
種別USW-334・USW-335Ti用超硬刃 1枚入り 材質タングステンカーバイト アズワン品番61-0174-22
1個
3,490 税込3,839
欠品中

「プラスチックがバターのように切れる」 ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません) ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味スーパーハイモードを搭載 (但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1) パワー切替は3段階(ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード) オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803) 自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
電源AC100Vアダプタ/INPUT→AC100-240V50/60Hz/OUTPUT→DC12V ケーブル長(m)1.6(ストレート/ハンドピースケーブル) 発振周波数(kHz)40 消費電力(VA)110 使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと) 外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ28×150(刃含む) 質量(kg)発振器:約1.2/ハンドピース:約0.35(ハンドピースケーブル含む) 付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個
1台
98,980 税込108,878
当日出荷

ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。
用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。 質量(g)発振器(本体)/約360、ハンドピース/約100(出力コード含む) 使用温度範囲(℃)10~35 外形寸法(mm)発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む) ケーブル長(m)ハンドピースケーブル:1.6(ストレート) 使用湿度範囲湿度20~70%(ただし、結露しないこと) 電源(AC V)100 最大消費量(VA)約25 発振周波数(kHz)40
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック(プラモデル)加工ユーザを対象に安価な導入モデルとしての役割を継承 新たに薄刃(0.15mm)を付属することで、溶け幅の少ない加工を提案
寸法(mm)173×89×76 質量(g)本体:約360/ハンドピース:約100(ハンドピースケーブル含む) 付属品六角レンチRR02(1本)/薄刃お試しセット(薄刃ZH14×1枚、薄刃用固定具ZH15×1) 発振周波数(kHz)40(公称) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(VA)最大40 使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと) 寸法(Φ×mm)【ハンドピース】約32×144(刃含む) ケーブル長(m)【ハンドピース】1.6(ストレート)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

1枚
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷