20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:142 シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019) ボディメッキ:金 コネクタ取り付け方向:PCボード 絶縁抵抗:5000MΩ 材質:真鍮 嵌合サイクル数:500 最大動作周波数:18GHz 終端方法:はんだ アズワン品番65-1612-33
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷


仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG161 RG174 RG188 RG316 最大周波数:12.4GHz アズワン品番65-1654-64
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷


仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG161 RG174 RG188 RG316 コンタクト メッキ:金 アズワン品番65-1611-86
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 アズワン品番65-1612-99
1個
2,998 税込3,298
欠品中


CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONSRF 同軸 SMA プラグ 50 Ω PCB
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) アズワン品番65-1656-87
1個
3,798 税込4,178
23日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG141 RG303 LMR-195 コンタクト 材質:真鍮 アズワン品番65-1611-79
1個
6,398 税込7,038
23日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG161 RG174 RG188 RG316 LMR-100 最大周波数:12.4GHz アズワン品番65-1611-78
1個
5,098 税込5,608
23日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:SMA RP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG161 RG174 RG188 RG316 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:12.4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) アズワン品番65-1637-74
1個
3,598 税込3,958
23日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:SMA RP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:エッジ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG142 RG316 LMR 100 LMR 195 LMR 200 LMR 240 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) アズワン品番65-1622-64
1個
3,598 税込3,958
23日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:SMA RP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG141 RG303 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 アズワン品番65-1614-45
1個
5,198 税込5,718
23日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG161 RG174 RG188 RG316 コンタクト 材質:真鍮 アズワン品番65-1616-40
1個
2,298 税込2,528
23日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:SMA RP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG188 RG316 コンタクト 材質:真鍮 アズワン品番65-1614-43
1個
4,598 税込5,058
23日以内出荷

仕様RF 同軸 SMA 直角 ジャック 50Ω コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) ボディメッキ:金 コネクタ取り付け方向:PCボード 材質:真鍮 嵌合サイクル数:500 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:はんだ アズワン品番65-1612-34
1個
3,998 税込4,398
23日以内出荷

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONSRF 同軸 ターミネーター 50 Ω PCB
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:垂直スルーホール インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG161 RG174 RG179 RG187 RG188 RG316 アズワン品番65-1643-38
1個
6,298 税込6,928
23日以内出荷