144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アズワン品番65-1623-63
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷


仕様コンタクト数:15 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ D Sub シェルサイズ:DA 製品群:D Sub 98 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:- アズワン品番65-1623-51
1個
329 税込362
10日以内出荷

仕様コンタクト数:25 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DB 製品群:D Sub 97 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:- アズワン品番65-1623-24
1個
889 税込978
10日以内出荷

仕様アクセサリー タイプ:ストレインリリーフ ブーツ 適合製品:RJ45 モジュラー プラグ ポジション数:1 ストレインリリーフ 材質:PVC(ポリ塩化ビニル) 製品群:-
1個
159 税込175
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:3.5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:グレー コンタクト 材質:真鍮 製品群:- アズワン品番65-1611-97
1個
999 税込1,099
10日以内出荷

仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:3.5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:イエロー コンタクト 材質:真鍮 製品群:- アズワン品番65-1611-93
1個
999 税込1,099
10日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:UHF 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:UHF 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:- コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 アズワン品番65-1623-14
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG161 RG174 RG188 RG316 コンタクト メッキ:金 アズワン品番65-1611-86
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG59 RG62 コンタクト 材質:- 最大周波数:4GHz アズワン品番65-1666-59
1個
999 税込1,099
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:SMB 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG161 RG174 RG179 RG187 RG188 RG316 アズワン品番65-1643-34
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG161 RG174 RG188 RG316 最大周波数:12.4GHz アズワン品番65-1654-64
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:1.85mm 同軸 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMPM 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 製品群:1.85mm シリーズ アズワン品番65-1649-22
1個
91,980 税込101,178
10日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:- インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 アズワン品番65-1623-21
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷

仕様製品群:DCH シリーズ D Sub シェルサイズ:DA ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:メタライズド サーモプラスチック 本体 アクセサリー タイプ:ツーピース バックシェル コネクタ シェルサイズ:DA アズワン品番65-1612-23
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

仕様製品群:DMH シリーズ D Sub シェルサイズ:DE ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 アクセサリー タイプ:ツーピース バックシェル コネクタ シェルサイズ:DE エンクロージャー 材質:メタル アズワン品番65-1611-56
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷

仕様列数:2 ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:16AWG ピッチ間隔9.53mm 定格電流:15A 定格電圧:250V 製品群:140-Y シリーズ アズワン品番65-1610-10
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷

仕様アクセサリー タイプ:ジャンパー 適合製品:142 542 シリーズ バリア ブロック ポジション数:2 ピッチ間隔14.3mm 製品群:- 本体 材質:真鍮 コンタクト数:2 アズワン品番65-1610-34
1個
509 税込560
10日以内出荷

仕様列数:2 ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:16AWG ピッチ間隔9.53mm 定格電流:15A 定格電圧:250V 製品群:140-Y シリーズ アズワン品番65-1610-64
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷

仕様列数:2 ポジション数:14 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:14AWG ピッチ間隔11.13mm 定格電流:20A 定格電圧:250V 製品群:141 シリーズ アズワン品番65-1610-42
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷

仕様アクセサリー タイプ:ターミナルブロック マーカー 適合製品:141 シリーズ バリア ブロック レジェンド:1 to 10 ピッチ間隔11.13mm 製品群:- アズワン品番65-1610-87
1個
719 税込791
欠品中

仕様アクセサリー タイプ:ターミナルブロック マーカー 適合製品:141 シリーズ バリア ブロック レジェンド:1 to 16 ピッチ間隔11.13mm 製品群:- アズワン品番65-1610-90
1個
999 税込1,099
10日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック ジャック アダプター 本体 スタイル:ティーアダプター インピーダンス:50Ω 製品群:- アズワン品番65-1623-38
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:N 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アズワン品番65-1666-53
1個
4,098 税込4,508
欠品中

仕様同軸タイプからの変換:2.92mm 同軸 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMP 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 最大周波数:40GHz アズワン品番65-1646-05
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:F 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:F 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:75Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アズワン品番65-1614-27
1個
619 税込681
欠品中

仕様コネクタ タイプ:SMK 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 アズワン品番65-1643-52
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONSRF 同軸 2.92MM CONN ジャック 50 Ω
仕様コネクタ タイプ:2.92mm コネクタ コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 アズワン品番65-1649-01
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷


仕様同軸タイプからの変換:F 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:F 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:直角 アダプター インピーダンス:75Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 アズワン品番65-1623-22
1個
989 税込1,088
10日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:F 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:F 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:直角 アダプター インピーダンス:75Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 アズワン品番65-1623-59
1個
739 税込813
10日以内出荷



仕様コネクタ タイプ:N タイプ コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG402 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 アズワン品番65-1611-85
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

仕様製品群:HM シリーズ D Sub シェルサイズ:DA ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:メタル 本体 アズワン品番65-1643-19
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷

仕様ポジション数:9 コネクタ タイプ:D Sub コネクタ シェルサイズ:DE 製品群:D U シリーズ 種別:レセプタクル コネクタ 本体 材質:メタル 本体 適合製品:D Sub シグナル コンタクト アズワン品番65-1611-62
1個
4,598 税込5,058
10日以内出荷

仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 プラグ ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat5e IP定格:- コネクタ マウント:ケーブルマウント 種別:プラグ アズワン品番65-1623-61
1個
339 税込373
10日以内出荷

仕様アクセサリー タイプ:ベント エンクロージャー 適合製品:Cinch ModICE LE シリーズ モジュラー コネクタ エンクロージャー 製品群:ModICE LE シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1643-33
1個
8,298 税込9,128
8日以内出荷

仕様アクセサリー タイプ:ストレインリリーフ ブーツ 適合製品:RJ45 モジュラー プラグ ポジション数:1 ストレインリリーフ 材質:PVC(ポリ塩化ビニル) 製品群:- アズワン品番65-1643-15
1個
159 税込175
欠品中

仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:3.5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ブラウン コンタクト 材質:真鍮 製品群:- アズワン品番65-1611-94
1個
999 税込1,099
10日以内出荷