カテゴリ
- 制御機器(119)
- パソコン/周辺機器(3)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
- RS PRO(203)
- SPARKFUN(148)
- シュナイダーエレクトリック(117)
- onsemi(88)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(69)
- 三菱ふそう(67)
- KEMET(64)
- ホンダ(42)
- A&D(エー・アンド・デイ)(41)
- フエニックス・コンタクト(39)
- HAMMOND(38)
- メディアカバーマーケット(36)
- SKC(環境測定)(36)
- トヨタ(32)
- Cinch Connectors(32)
- SKF(日本エスケイエフ)(31)
- ワルター(26)
- VISHAY(22)
- ブランドをもっと見る

アダプタ SMA ジャック-BNC ジャック 50 Ω
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸アズワン品番65-1623-63
D-SUB バックシェル サイズDA 180DEG メタル
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS¥1,798税込¥1,9781個11日以内出荷仕様製品群:HM シリーズ D Sub シェルサイズ:DA ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:メタル 本体アズワン品番65-1643-19
バナナ プラグ 15A ソルダーレス ブラック
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS¥1,598税込¥1,7581個11日以内出荷仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:3.5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ブラック コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:ソルダーレス 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ タイプ:4mm バナナ コンタクト 終端:ソルダーレスアズワン品番65-1621-67
RF/同軸 SMB ジャック ストレート 50 Ω ソルダー
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS¥1,398税込¥1,5381個13日以内出荷仕様コネクタ タイプ:SMB 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG178 RG316 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ取り付け方向:PCボード 終端方法:はんだアズワン品番65-1615-29
RF 同軸 SMA プラグ 50 Ω PCB
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS¥5,298税込¥5,8281個13日以内出荷仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1656-87
RF 同軸 SMA RP プラグ 50 Ω クリンプ
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS¥4,198税込¥4,6181個13日以内出荷仕様コネクタ タイプ:SMA RP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG161 RG174 RG188 RG316 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:12.4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1637-74
ターミナル ブロック マーカー 1 TO 4 9.53MM
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS¥999税込¥1,0991個13日以内出荷仕様アクセサリー タイプ:ターミナルブロック マーカー 適合製品:140 シリーズ バリア ブロック レジェンド:1 to 4 ピッチ間隔9.53mm 製品群:-アズワン品番65-1610-67
RF 同軸 アダプタ SMA ジャック-ジャック 50 Ω
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS¥3,798税込¥4,1781個13日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1656-88
RF 同軸 MMCX ストレート ジャック 50Ω
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS¥1,798税込¥1,9781個13日以内出荷仕様コネクタ タイプ:MMCX 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:垂直スルーホール インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG178 RG316 RG316DS コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:6GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1620-24
ベント付き エンクロージャー モジュラー CONN
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷仕様アクセサリー タイプ:ベント エンクロージャー 適合製品:Cinch ModICE LE シリーズ モジュラー コネクタ エンクロージャー 製品群:ModICE LE シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1643-33
RF 同軸 SMK プラグ 50 Ω ケーブル
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS¥8,998税込¥9,8981個13日以内出荷仕様コネクタ タイプ:SMK 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG405 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:40GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:SMK シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019)
RF 同軸 アダプタ SMA ジャック-プラグ 50 Ω
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS¥5,798税込¥6,3781個13日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:直角 アダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1656-89
RF 同軸 SMA RP ストレート ジャック 50Ω
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS¥4,798税込¥5,2781個13日以内出荷仕様コネクタ タイプ:SMA RP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:エッジ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG142 RG316 LMR 100 LMR 195 LMR 200 LMR 240 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1622-64
エンクロージャー モジュラー コネクタ
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS¥5,398税込¥5,9381個13日以内出荷仕様アクセサリー タイプ:エンクロージャー 適合製品:Cinch ModICE SE シリーズ モジュラー コネクタ エンクロージャー 製品群:ModICE ME シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1643-30
エンクロージャー ヒートシンク なし
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS¥6,498税込¥7,1481個13日以内出荷仕様アクセサリー タイプ:エンクロージャー 適合製品:Cinch ModICE SE シリーズ モジュラー コネクタ エンクロージャー 製品群:ModICE SE シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 本体 色:ブラック エンクロージャー 材質:ポリマー エンクロージャー タイプ:モジュラー 外部深さ インペリアル:5.3inch 外部深さ メトリック:134.6mm 外部の高さ インペリアル:2.06inch 外部の高さ メトリック:52.3mm 外部幅 インペリアル:6.03inch 外部幅 メトリック:153.2mm IP定格:IP67 IP69K 最大動作温度:85ーC 最低動作温度:-40ーCアズワン品番65-1611-44
RF/同軸 SMA ジャック R/A 50 Ω ソルダー
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS¥4,798税込¥5,2781個13日以内出荷仕様RF 同軸 SMA 直角 ジャック 50Ω コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 ジャック 同軸終端:スルーホール 直角 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1620-27
アダプタ 同軸 BNC ジャック-プラグ 50 Ω
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS¥2,198税込¥2,4181個16日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:直角 アダプター インピーダンス:50Ω 製品群:-アズワン品番65-1623-39
ブーツ RJ45 プラグ CONN 1POS PVC グリーン
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS¥219税込¥2411個16日以内出荷仕様アクセサリー タイプ:ストレインリリーフ ブーツ 適合製品:RJ45 モジュラー プラグ ポジション数:1 ストレインリリーフ 材質:PVC(ポリ塩化ビニル) 製品群:-
バナナ プラグ 15A ソルダーレス グレー
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS¥1,198税込¥1,3181個16日以内出荷仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:3.5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:グレー コンタクト 材質:真鍮 製品群:-アズワン品番65-1611-97
バナナ プラグ 15A ソルダーレス オレンジ
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS¥1,398税込¥1,5381個16日以内出荷仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:3.5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:オレンジ コンタクト 材質:真鍮 製品群:-アズワン品番65-1611-92
バナナ プラグ 15A ソルダーレス イエロー
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS¥1,398税込¥1,5381個16日以内出荷仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:3.5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:イエロー コンタクト 材質:真鍮 製品群:-アズワン品番65-1611-93
アダプタ 同軸 UHF ジャック-ジャック
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS¥2,798税込¥3,0781個16日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:UHF 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:UHF 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:- コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸アズワン品番65-1623-14
RF/同軸 SMA バルクヘッド ジャック 50 Ω クリンプ
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS¥4,998税込¥5,4981個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG161 RG174 RG188 RG316 コンタクト メッキ:金アズワン品番65-1611-86
RF 同軸 SMA ジャック 50 Ω ケーブル
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS¥8,198税込¥9,0181個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG161 RG174 RG188 RG316 最大周波数:12.4GHzアズワン品番65-1654-64
BNC アッテネータ オス-メス 6DB 0.5W 50Ω
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS¥4,198税込¥4,6181個16日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:- インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸アズワン品番65-1623-21
ツー ピース D SUB バックシェル サイズDA ABS
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS¥2,598税込¥2,8581個16日以内出荷仕様製品群:DCH シリーズ D Sub シェルサイズ:DA ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:メタライズド サーモプラスチック 本体 アクセサリー タイプ:ツーピース バックシェル コネクタ シェルサイズ:DAアズワン品番65-1612-23
ツー ピース D SUB バックシェル サイズDE 亜鉛
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS¥2,798税込¥3,0781個16日以内出荷仕様製品群:DMH シリーズ D Sub シェルサイズ:DE ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 アクセサリー タイプ:ツーピース バックシェル コネクタ シェルサイズ:DE エンクロージャー 材質:メタルアズワン品番65-1611-56
ターミナル ブロック バリア 3 ポジション 16AWG
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS¥4,898税込¥5,3881個16日以内出荷仕様列数:2 ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:16AWG ピッチ間隔9.53mm 定格電流:15A 定格電圧:250V 製品群:140-Y シリーズアズワン品番65-1610-10
ターミナル ブロック バリア 14 ポジション 14AWG
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS¥5,998税込¥6,5981個16日以内出荷仕様列数:2 ポジション数:14 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:14AWG ピッチ間隔11.13mm 定格電流:20A 定格電圧:250V 製品群:141 シリーズアズワン品番65-1610-42
ターミナル ブロック マーカー 1 TO 4 14.3MM
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS¥1,098税込¥1,2081個16日以内出荷仕様アクセサリー タイプ:ターミナルブロック マーカー 適合製品:142 シリーズ バリア ブロック レジェンド:1 to 4 ピッチ間隔14.3mm 製品群:-アズワン品番65-1610-95
ターミナル ブロック マーカー 1 TO 10 11.13MM
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS¥799税込¥8791個16日以内出荷仕様アクセサリー タイプ:ターミナルブロック マーカー 適合製品:141 シリーズ バリア ブロック レジェンド:1 to 10 ピッチ間隔11.13mm 製品群:-アズワン品番65-1610-87
RF/同軸 アダプタ BNC ジャック-N プラグ
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS¥4,098税込¥4,5081個16日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:N 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸アズワン品番65-1666-53