「rg-15」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様コネクタ タイプ:SMB 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG178 RG316 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1656-76
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA RP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG161 RG174 RG188 RG316 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:12.4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1637-74
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMK 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG405 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:40GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:SMK シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019)
仕様コネクタ タイプ:MMCX 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:垂直スルーホール インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG178 RG316 RG316DS コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:6GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1620-24
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMB 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG178 RG316 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ取り付け方向:PCボード 終端方法:はんだ
アズワン品番65-1615-29
1個
¥819
税込¥901
8日以内出荷
関連キーワード