「viv」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸
アズワン品番65-1623-63
1個
¥1,898
税込¥2,088
10日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ストレインリリーフ ブーツ 適合製品:RJ45 モジュラー プラグ ポジション数:1 ストレインリリーフ 材質:PVC(ポリ塩化ビニル) 製品群:-
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:3.5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:グレー コンタクト 材質:真鍮 製品群:-
アズワン品番65-1611-97
1個
¥999
税込¥1,099
10日以内出荷
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:3.5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:イエロー コンタクト 材質:真鍮 製品群:-
アズワン品番65-1611-93
1個
¥999
税込¥1,099
10日以内出荷
仕様列数:2 ポジション数:12 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:10AWG ピッチ間隔14.3mm 定格電流:30A 定格電圧:250V 製品群:142 シリーズ
アズワン品番65-1610-31
1個
¥5,798
税込¥6,378
10日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:UHF 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:UHF 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:- コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸
アズワン品番65-1623-14
1個
¥2,298
税込¥2,528
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMB 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG178 RG316 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ取り付け方向:PCボード 終端方法:はんだ
アズワン品番65-1615-29
1個
¥819
税込¥901
8日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG161 RG174 RG188 RG316 コンタクト メッキ:金
アズワン品番65-1611-86
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG59 RG62 コンタクト 材質:- 最大周波数:4GHz
アズワン品番65-1666-59
1個
¥999
税込¥1,099
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMB 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG161 RG174 RG179 RG187 RG188 RG316
アズワン品番65-1643-34
1個
¥7,198
税込¥7,918
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG161 RG174 RG188 RG316 最大周波数:12.4GHz
アズワン品番65-1654-64
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:1.85mm 同軸 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMPM 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 製品群:1.85mm シリーズ
アズワン品番65-1649-22
1個
¥91,980
税込¥101,178
10日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:- インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸
アズワン品番65-1623-21
1個
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
仕様製品群:DCH シリーズ D Sub シェルサイズ:DA ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:メタライズド サーモプラスチック 本体 アクセサリー タイプ:ツーピース バックシェル コネクタ シェルサイズ:DA
アズワン品番65-1612-23
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
仕様製品群:DMH シリーズ D Sub シェルサイズ:DE ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 アクセサリー タイプ:ツーピース バックシェル コネクタ シェルサイズ:DE エンクロージャー 材質:メタル
アズワン品番65-1611-56
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
仕様列数:2 ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:16AWG ピッチ間隔9.53mm 定格電流:15A 定格電圧:250V 製品群:140-Y シリーズ
アズワン品番65-1610-10
1個
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ジャンパー 適合製品:142 542 シリーズ バリア ブロック ポジション数:2 ピッチ間隔14.3mm 製品群:- 本体 材質:真鍮 コンタクト数:2
アズワン品番65-1610-34
1個
¥509
税込¥560
10日以内出荷
仕様列数:2 ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:16AWG ピッチ間隔9.53mm 定格電流:15A 定格電圧:250V 製品群:140-Y シリーズ
アズワン品番65-1610-64
1個
¥3,798
税込¥4,178
10日以内出荷
仕様列数:2 ポジション数:14 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:14AWG ピッチ間隔11.13mm 定格電流:20A 定格電圧:250V 製品群:141 シリーズ
アズワン品番65-1610-42
1個
¥3,798
税込¥4,178
10日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ターミナルブロック マーカー 適合製品:141 シリーズ バリア ブロック レジェンド:1 to 10 ピッチ間隔11.13mm 製品群:-
アズワン品番65-1610-87
1個
¥719
税込¥791
欠品中
仕様アクセサリー タイプ:ターミナルブロック マーカー 適合製品:141 シリーズ バリア ブロック レジェンド:1 to 16 ピッチ間隔11.13mm 製品群:-
アズワン品番65-1610-90
1個
¥999
税込¥1,099
10日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック ジャック アダプター 本体 スタイル:ティーアダプター インピーダンス:50Ω 製品群:-
アズワン品番65-1623-38
1個
¥1,698
税込¥1,868
10日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:2.92mm 同軸 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMP 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 最大周波数:40GHz
アズワン品番65-1646-05
1個
¥47,980
税込¥52,778
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMK 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅
アズワン品番65-1643-52
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:2.92mm コネクタ コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅
アズワン品番65-1649-01
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:F 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:F 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:直角 アダプター インピーダンス:75Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸
アズワン品番65-1623-22
1個
¥989
税込¥1,088
10日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:F 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:F 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:直角 アダプター インピーダンス:75Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸
アズワン品番65-1623-59
1個
¥739
税込¥813
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:N タイプ コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG402 コンタクト 材質:ベリリウム 銅
アズワン品番65-1611-85
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
仕様製品群:HM シリーズ D Sub シェルサイズ:DA ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:メタル 本体
アズワン品番65-1643-19
1個
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
仕様ポジション数:9 コネクタ タイプ:D Sub コネクタ シェルサイズ:DE 製品群:D U シリーズ 種別:レセプタクル コネクタ 本体 材質:メタル 本体 適合製品:D Sub シグナル コンタクト
アズワン品番65-1611-62
1個
¥4,598
税込¥5,058
10日以内出荷
仕様コンタクト数:15 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ D Sub シェルサイズ:DA 製品群:D Sub 98 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:-
アズワン品番65-1623-51
1個
¥329
税込¥362
10日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 プラグ ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat5e IP定格:- コネクタ マウント:ケーブルマウント 種別:プラグ
アズワン品番65-1623-61
1個
¥339
税込¥373
10日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ターミナルブロック マーカー 適合製品:142 シリーズ バリア ブロック レジェンド:1 to 10 ピッチ間隔14.3mm 製品群:-
アズワン品番65-1610-99
1個
¥739
税込¥813
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金
アズワン品番65-1623-41
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:N 同軸 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:クリンプ / はんだ インピーダンス:50Ω RG ケーブル タイプ:RG-58 141 303 コンタクト 材質:ベリリウム 銅
アズワン品番65-1611-82
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ