エイトルーブTX-2100はトックル缶タイプのフッ素系個体潤滑剤です。耐熱性及び低摩擦性に優れた特性があり、高圧化での潤滑性にも優れた特性を発揮する潤滑剤です。また、加工素材への密着性が高く、処理された被膜は白色で平滑になります。塗布被膜は経時と共に接着力を増してまいりますが 、塗装後 30 分 以上の放置乾燥をしていただくと実用段階に達します 。
用途ステンレス製配管継手のネジ部、ボルト、ナット、小ネジ類など。メッキ処理を施したネジ類。ゴム製品の固着防止。ステンレス部材のスライド部。
色白~淡黄色
タイプ液状
内容800(g/缶)
荷姿トックル缶
pHデータなし
臭気有機溶剤臭
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
環境配慮のフッ素樹脂塗料で、優れた防錆防食効果を発揮し、密着性にも優れています。無色透明、常温硬化型。2液混合型、塗料タイプ(刷毛塗り可能)です。 1弱溶剤配合:弱溶剤配合のため通常溶剤品と比べ環境及び作業者への影響が少ない。 2高耐候性:紫外線や酸性雨からの保護、塩害対策としても活躍します。 3プライマーレス:鉄・非鉄金属にプライマーレスのため面倒な下地処理が不要(脱脂は行って下さい)。無色透明、常温硬化型。2液混合型、塗料タイプ(刷毛塗り可能)。
用途建造物の防錆・防食。鉄・非鉄金属材料の耐塩害、耐酸性雨対策。腐食性ガスによる防食防止(銅・真鍮など)
成分フッ素樹脂塗料
色透明
タイプ2液型(常温硬化型)
容量(kg)主剤(1.0)/硬化剤(0.2)
荷姿缶
pHデータなし
主な用途鉄・非鉄金属
臭気有機溶剤臭
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量780mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1セット
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
エイトルーブTX-2300はスプレータイプのフッ素樹脂潤滑剤です。低摩擦性に優れており、特にステンレス製の継手やボルト、ナットなどのカジリ防止、焼付防止に最適で、ネジ部にサッとひと拭きでフッ素樹脂の被膜を形成し、カジリを防ぎ、作業効率をアップさせます。グリスタイプではありませんので、油を嫌う場所でもお使い頂けます。 。塗布後15~30秒おいて乾燥させ、ネジを締め込んでください。
用途ステンレス製配管継手のネジ部、ボルト、ナット、小ネジ類など。メッキ処理を施したネジ類。ゴム製品の固着防止。ステンレス部材のスライド部。
色白~淡黄色
タイプ液状
内容300(mL/本)
荷姿スプレー缶
pHデータなし
臭気有機溶剤臭
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
フッ素樹脂を主成分としており、防錆、防食はもちろんのこと、耐候性をはじめとする高性能を有するフッ素樹脂をスプレーで簡単に塗装する事ができます。塗膜は無色透明。優れた密着力。耐候性に優れ、下地の色褪せを防止。気密性が高く、優れた防錆・防食効果を保持。温泉地の硫化水素ガス等による腐食も、塗布することで簡単に防止でき、設備の保守費用の削減に役立ちます。また、海岸付近の塩害対策、紫外線による色褪せの防止としても効果を発揮します。
用途空調設備回り。各種金属部品の防錆、防食。各種プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)劣化防止。酸性雨および沿岸部の塩害対策。温泉地の硫化水素ガス等による腐食など。
仕様水/オクタノール分配係数:酢酸ブチル=1.73・キシレン=2.7~3.2・ジメチルエーテル=0.1
形状液体
内容量(mL)80(スプレー缶)
pHデータなし
臭気有機溶剤臭
色(塗膜)無色透明
直塗り可能な2液型フッ素樹脂塗料スプレーです。特殊な設備や用具を要らずに2液の架橋塗料がスプレーできます。使い切りで可使時間4時間。プライマーレスで金属、非鉄金属(銅、ステンレス等)、樹脂(塩ビ、FRP等)へ直接塗装可能です。常温で架橋反応するので、現場で簡単に作業可能です。紫外線劣化防止効果もあり、サンシャインウェザーメーター4,000時間(屋外暴露20年相当)暴露で光沢保持率90%以上です。温泉地、工場内、下水処理関係の腐食ガス等、硫化水素や酸系薬品対策が出来ます。(液タイプのサビマセンSBM-1000で実績あり) 無色透明タイプのため下地の色味を選ばずに使用可能です。
用途非鉄金属(銅、ステンレス等)、樹脂(塩ビ、FRP等)等への、腐食防止、紫外線劣化防止、サビ防止など。温泉地や工場内、下水処理関係の腐食ガスなど硫化水素や酸系薬品対策。
その他内部2層構造ですので使い切りとなります
成分フッ素樹脂、芳香族炭化水素系溶剤、DME
色クリア
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
可使時間(時間)(混合後)4
塗り面積(2回塗り)(m2)1.0~1.2
危険物の性状非水溶性
関連キーワード