1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラーパネル設置架台。太陽光を効率よく受け取り、発電量をUP!。パネルの角度調節が可能。太陽の位置は地域や季節によって異なります。パネルを最適な角度に調節することで、最大限に日射を活用することができます。幅100~200cmのパネルに対応。幅60~150cmのソーラーパネルを取付可能です。固定L字型ブラケットのパネル取付穴を全面に配置し、汎用性を高めています。軽い・丈夫・錆びにくいアルミ製。アルミ製は軽量で強度が高く、錆に強いので、パネル架台として最適の素材です。
用途・太陽光を効率よく受け取り、発電量をUPするために。 セット内容固定L字型ブラケット×4、傾斜L字型ブラケット×2、ノブネジ×6、スクリューネジ×4、ボルト×10 幅(cm)104 高さ(cm)54.5 対応寸法(mm)ソーラーパネル:1000以内、横幅:1000~2000以内 奥行き(cm)104 角度調節パネル:10~60(°)
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷