電気ひざ掛け毛布 羽織れる 3段調温 タイマー付 USB対応 洗えるSunRuck5日以内出荷
寒い季節の、暖房の電気代が気になる。暖かくなるまでに時間がかかる。エアコンは乾燥が気になる。こんなお悩みはありませんか?そんなお悩みはすべて本製品で解決できます!起動から約10秒で即あったか。スイッチを押すと赤ライトが点灯し、ヒーターユニットが急速に発熱します。温度調節は3段階あり、ボタンを1回押すごとにお好みの温度に切り替えられます。その場の気温にあわせて、最適な温度にできます。USB対応でどこでも使えます。モバイルバッテリーで使用可能で、専用ポケットにモバイルバッテリーを収納することができるので、コードを気にせず、どこでも使えます。使いやすい大きめサイズなので、男女兼用でご利用いただけます。肩掛けとして使用する際に便利なボタン付きで、移動しながらの使用や腰巻き、スカートとしての使用や、ソファに敷いたり、冬場の寝具にプラスしてお使いいただけます。丸洗いOK。いつでも清潔に、気持ちよくお使いいただけます。
用途・移動しながらの使用や、腰巻き、スカートとしての使用にも。質量(g)800定格電力(W)10定格電圧(V)5(USB)縦(cm)75横(cm)170