3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ピッチ間隔2.54mm ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:30AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10A 定格電圧:150V アズワン品番65-1656-99
1個
499 税込549
10日以内出荷

仕様ピッチ間隔5mm ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:30AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:13.5A 定格電圧:300V ブロック オリエンテーション:垂直スルーホール 製品群:Termi-Blok 5mm PCB Mount シリーズ SVHC:鉛(27-Jun-2018) 認証/認定/規格:CSA UL コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック PCB コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト RMS 電流(Irms):13.5A 定格電圧 VAC:250V 最大ワイヤー領域サイズ:1.5mmイ 動作電圧:250V アズワン品番65-1341-70
1個
549 税込604
8日以内出荷

仕様列数:2 ポジション数:16 最小ワイヤサイズAWG:14AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG ピッチ間隔14.3mm 定格電流:30A 定格電圧:600V 製品群:3XX シリーズ アズワン品番65-1355-79
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • posレジ