天板を0°・3°・6°・9°・12°で傾斜させられます。天板はコボレ止め付です。(手前のみ)ロッカーは中が見えるアクリル板透明窓(W248×H273mm)付です。カギとファイル仕切用金具2本付です。ハンガーボード1枚に、ボードフックが5個付属しています。現場作業の効率化に最適です。鍵付き(下ロッカー)です。高さ調整(100mm)が出来ます。
仕様ロッカー用ファイル仕切金具(6Φメッキ)2本付き、ハンガーボード1枚付き(W428×H448mm)、ハンガーボード用フックHF-11(5コ)付
トラスコ品番457-2823
種別完成品
材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ウレタン
幅(mm)600
質量(kg)41
色ライトグレー
高さ(mm)913~1013
奥行(mm)500
均等荷重(kg)100
均等耐荷重(kg)(引出し)20kg・引出し開閉ストローク310mm
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×327×59
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ロッカー)330×433×349mm
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
関連キーワード