上部の小判錠を施錠すると全段の引出しがロックされます。引出し1枚毎にラッチ機構付ですので、ワンタッチで開閉は簡単です。粉体塗装のため、錆びにくくキズもつきにくいです。
仕様引出し:ストローク(427mm)単式レール機構パーテーション:調整ピッチ50mm(9ヵ所仕切)デバイダー:調整ピッチ25mm(19ヵ所仕切)
付属品各引出しにパーテーション2枚、デバイダー6枚付属
材質スチール
色グレー
奥行(mm)557
間口(mm)591
均等荷重(kg)50
荷姿完成品
色(本体)グレー
ロック機構ラッチ機構付
関連キーワード