広い間口1311mmで、長尺物も楽々収納できます。
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
用途長尺物保管に
仕様粉体塗装、鍵付き
材質本体:スチール
幅(mm)1311
色グレー
奥行(mm)557
均等耐荷重(kg)100
棚板寸法(mm)1286×480×20
棚板調整ピッチ(mm)30
広い間口1311mmで、長尺物も楽々収納できます。
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
用途長尺物保管に
仕様粉体塗装、鍵付き
材質本体:スチール
幅(mm)1311
色グリーン
奥行(mm)557
均等耐荷重(kg)100
棚板寸法(mm)1286×480×20
棚板調整ピッチ(mm)30
長尺工具・測定工具の保管から、重量物の収納管理にオススメです。
用途引出し横 有効内寸 985mm!! 抜群の収納力で長尺物から工具部品の集約収納も!!
仕様オールロック機構付き、ラッチ機構付き
付属品標準仕切り付
材質本体・引出し・仕切板:スチール製
奥行(mm)557
間口(mm)1111
色(本体)若草
均等積載量(kg/段)150
グリーン購入法適合
幅広でスペースで長尺工具・測定工具等の収納保管に最適です。
全段の引出しがロックされるオールロック機構付です。
全面が引き出せるダブルサスペンション機構です。
標準仕切は長い物を収納する為に、横仕切(2枚付き)になっています。
横仕切は25mmピッチで仕切れる様になっています。
縦仕切はキャビネットのディバイダーをご利用下さい。
引出し開閉ストローク100%(500mm)。
引出し1枚毎にラッチ機構付。
ワンタッチで開閉は簡単。
セット内容L12レベラー
均等荷重(kg)【引出し1枚あたり】100
仕上紛体塗装
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1311×557×1081
関連キーワード