ラッチ機構付きです。引き出し1段毎に自動ロック装置付きで不意な飛び出しを防止します。
付属品引出し1枚につきパーテーション3枚、デバイダー8枚。
トラスコ品番457-1461
色グリーン
均等荷重(kg)100
引出し数8
荷姿完成品
引出し組合せ(7D100)-、(7D150)8、(7D200)-
鍵シリンダ錠
ロック機構ラッチ機構付
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)793×557×1281
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
上部の小判錠を施錠すると全段の引出しがロックされます。引出し1枚毎にラッチ機構付ですので、ワンタッチで開閉は簡単です。粉体塗装のため、錆びにくくキズもつきにくいです。
仕様引出し:ストローク(427mm)単式レール機構パーテーション:調整ピッチ50mm(9ヵ所仕切)デバイダー:調整ピッチ25mm(19ヵ所仕切)
付属品各引出しにパーテーション2枚、デバイダー6枚付属
材質スチール
色グレー
奥行(mm)557
間口(mm)591
均等荷重(kg)50
荷姿完成品
色(本体)グレー
ロック機構ラッチ機構付
上部の小判錠を施錠すると全段の引き出しがロックされます。引き出し1段ごとに自動ロック装置がついています。標準仕切はパーティション(縦仕切)2枚・ディバイダー(横仕切)6枚で9升に仕切れるようになっています。パーティションは50mmピッチで9ヶ所に、ディバイダーは25mmピッチで19ヶ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えが出来ます。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。
仕様引出し:ストローク(427mm)単式レール機構パーテーション:調整ピッチ50mm(9ヵ所仕切)デバイダー:調整ピッチ25mm(19ヵ所仕切)
付属品各引出しにパーテーション2枚、デバイダー6枚付属
トラスコ品番457-1215
材質スチール
質量(kg)61
高さ(mm)681
奥行(mm)557
間口(mm)591
均等荷重(kg)50
最大積載量(kg)300
荷姿完成品
引出し組合せD100 6個
色(本体)グリーン
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)591×557×681
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
全段の引出しがロックされるオールロック機構。各引出しが勝手に出ないようにラッチ機構付。引出し1枚当り均等耐荷重100kg。引出し開閉ストローク427mm(85.4%)。収納に便利な仕切付。
タイプスタンダードタイプ/中量型
塗装粉体塗装
上部の小判錠を施錠すると全段の引出しがロックされます。
引出し開閉ストロークは単式レール機構で360mmです。
パーテーションは50mmピッチで7ヵ所に、デバイダーは25mmピッチで13ヵ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えができます。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくくなっています。(引手・仕切板を除く)
「たくさん収納したいけど、置き場所がない。」そんなあなたにオススメです。
仕様各段ネームカード付
セット内容浅型:パーテーション(縦仕切)2枚・デバイダー(横仕切)6枚、深型:パーテーション(縦仕切)1枚・デバイダー(横仕切)2枚
材質スチール
奥行(mm)485
間口(mm)473
均等荷重(kg)30
色(本体)グリーン
全段の引出しがロックされるオールロック機構です。
大仕切は50mmピッチで、小仕切は25mmピッチで仕切ることが出来ます。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくい。
小さな部品や修理工具の保管におすすめです。
材質スチール
色若草
奥行(mm)407
間口(mm)418
均等荷重(kg)【引出し1枚当たり】20(パーティション2枚、ディバイダー6枚を含む)
関連キーワード