SHIMADZUAOC14/17/20オートサンプラー用のシリンジです。
ドイツ製シリンジ
材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303
タイプ(針)固定
先端(針)円錐形
針長(mm)42
厚いセプタムや、薄いプラスチック、ビニールなどに突き刺す場合の横穴針です。
詰りが問題の場合横穴針を使用しサンプルを引き出せます。
ドイツ製シリンジ
材質本体/硼珪酸ガラス3.3
長さ(mm)(針)51
タイプ(針)固定
先端(針)横穴
PTFEのプランジャーチップが付いているため、液体・気体の両方に使用可能です。ルアーロック針を使用可能です(別売(品番4-5357-11~-18):3050266・3050263・3050264・3050265・3050261・3050260・3050104・3050283)。ドイツ製シリンジ
PTFEのプランジャーチップが付いているため、液体・気体の両方に使用できます。目盛が茶色で読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
針の着脱が容易なため、頻繁に針を交換する必要がある実験に適しています。ドイツ製シリンジ
プランジャーが針の先まで届いており、試薬を残らず押し出せるためデッドボリュームがない針です。ドイツ製シリンジ
HPLCサンプルインジェクター(レオダイン・バルコ)専用の針が使用されています。目盛が茶色のため読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
HPLCサンプルインジェクター(レオダイン・バルコ)専用の針が使用されています。目盛が茶色のため読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
PTFEのプランジャーチップが付いているため、液体・気体の両方に使用できます。目盛が茶色で読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
薄層クロマトグラフィー(TLC)用のPTFEコーティングされている針です。コーティングにより、針と液体の間の表面張力を低減し、再現性のあるサンプルスポッティングに適しています。ドイツ製シリンジ
SHIMADZUAOC14/17/20オートサンプラー用のシリンジです。
ドイツ製シリンジ
材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303
タイプ(針)交換
内径(Φmm)(針)0.12
先端(針)円錐形
針長(mm)42
Agilent7673オートサンプラー用のシリンジです。
ドイツ製シリンジ
材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303
タイプ(針)固定
先端(針)円錐形
針長(mm)42
Agilent7673オートサンプラー用のシリンジです。
ドイツ製シリンジ
材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303
タイプ(針)交換
先端(針)円錐形
針長(mm)42
関連キーワード