「アイティ プラグ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様製品群:Trident Neptune シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:32 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません コンタクト 材質:-
アズワン品番65-1657-38
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
仕様製品群:Trident Ringlock シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:28 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません
アズワン品番65-1599-55
1個
¥6,198
税込¥6,818
10日以内出荷
仕様製品群:Trident Ringlock シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:12 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません
アズワン品番65-1612-91
1個
¥5,198
税込¥5,718
10日以内出荷
仕様製品群:Trident Ringlock シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:48 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません
アズワン品番65-1612-92
1個
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
仕様製品群:Trident Ringlock シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:19 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません
アズワン品番65-1617-09
1個
¥4,398
税込¥4,838
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:産業用丸型 製品群:Trident Ringlock シリーズ コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド) 種別:プラグ コンタクト 種別:ピン コネクタ マウント:ケーブル
アズワン品番65-1616-48
1個
¥4,198
税込¥4,618
10日以内出荷
仕様製品群:Trident Ringlock シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません
アズワン品番65-1612-88
1個
¥3,698
税込¥4,068
10日以内出荷
ワンタッチ式丸型キャノンコネクター(メス、ソケットプラグ)。一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで、メス側のソケットプラグです。特にプロ用のオーディオ機器のバランス接続用に使用されます。そのため、端子は3ピンですが1本で1チャンネル分になります。1番がGND、2番がHOT、3番がCOLDに割り当てられています。本製品は、照明の光を反射しにくい黒シェルを採用しています。
仕様●コネクタの形態:ソケットプラグ●ピン数:3ピン●端子:はんだ端子●定格電圧:AC125V●定格電流:15A●耐電圧:AC1400V●絶縁抵抗:1000MΩ以上●接触抵抗:5mΩ以下●本体色:黒色
アズワン品番67-0418-81
1個
¥869
税込¥956
5日以内出荷
ワンタッチ式丸型キャノンコネクター(オス、ピンプラグ)。一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで、オス側のピンプラグです。特にプロ用のオーディオ機器のバランス接続用に使用されます。そのため、端子は3ピンですが1本で1チャンネル分になります。1番がGND、2番がHOT、3番がCOLDに割り当てられています。本製品は、照明の光を反射しにくい黒シェルを採用しています。
仕様●コネクタの形態:ピンプラグ●ピン数:3ピン●端子:はんだ端子●定格電圧:AC125V●定格電流:15A●耐電圧:AC1400V●絶縁抵抗:1000MΩ以上●接触抵抗:5mΩ以下●本体色:黒
アズワン品番67-0418-80
関連キーワード