ハンモックのようにゆらゆらと心地よい揺れでリラックスできるスイングチェアです。椅子を支えるポールには軽量で耐久性のあるアルミ製を採用したので、耐荷重は約120キロあり、シンプルな作りでもしっかりと重さを支えられる設計となっています。工具不要で簡単に組み立てができます。ドリンクホルダー、取り外し可能な枕付きと嬉しい機能が備わっています。座面は通気性の良いメッシュ素材なので暑い日も快適に使用できます。
用途・キャンプやアウトドア、運動会、ビーチやフェス、ピクニックやチェアリングなどに。
質量(kg)3.2
幅(cm)98
耐荷重(kg)120
高さ(cm)104
奥行き(cm)65
収納時寸法(cm)W57×D18×H16
包み込まれるようなふわふわの座り心地で、薄手のアウトドアチェアと違い寒さを通しません。3段階の温度調整が可能なので、お好みの温度でご使用いただけます。必要なのはモバイルバッテリーのみで、繋げるだけで即使用可能です。もちろん室内でも使用可能で、オシャレな見た目でどこにでもマッチします。
用途・かたい椅子だと疲れてしまう、夜間などの急な寒さが辛い、体を預けてリラックスしたい方に。
質量(kg)6.2
色ブラック
幅(cm)87
耐荷重(kg)150
高さ(cm)88.5
温度調節3段階
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×1055
電圧×電流(VA)入力:5/2.1以上
奥行き(cm)72.5
1台
¥19,819
税込¥21,801
5日以内出荷
関連キーワード