1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷気や熱をシャットアウトし、どんな場所でも快適な睡眠ができるレジャーベッドです。地面から距離をとることで、砂場や石混じりの場所でも凹凸を感じることなく快適に睡眠をとることができます。600Dオックスフォード生地を使用したベッドシートが程よく沈み込むことで、キャンプでの睡眠を快適にサポートします。耐荷重が約120キロとしっかりしているので、ベンチに座っても程よい沈みでゆったりとくつろぐことができます。コンパクトに収納でき、ショルダーストラップ付なので肩にかけられ持ち運びもラクラクできます。
用途・ベッド、ベンチなどに。 質量(kg)2.65 ベージュ 幅(cm)190 耐荷重(kg)120 高さ(cm)18 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×250×160 奥行き(cm)62
1台
13,619 税込14,981
5日以内出荷