3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
焚き火だけでなく、料理やBBQも楽しむことができる焚き火台です。受け皿があるので、芝生などを燃やすことなく安全に焚き火や調理ができます。組み立てが簡単で、本体がコンパクトになり、収納バッグにまとめると、持ち運びもラクラクできます。本体はステンレス鋼素材でできているので、耐食性・強度があり、耐熱性が高いところが特徴です。隙間があるので、火力の調節が可能で、食材を焦がしてします心配が減ります。
用途・キャンプ、アウトドア、レジャー、焚き火、バーベキューなどに。 セット内容グリル・炭網・炭受け板・炭受け皿・炉体・ブラケット・収納袋 質量(kg)2.1 幅(cm)36.5 高さ(cm)25.5 奥行き(cm)34.8 収納時寸法(cm)W39×D8.5×H21.5
1台
5,891 税込6,480
5日以内出荷

大きな窓で炎の”ゆらぎ”を魅せる。持ち運びが楽な薪ストーブです。フロントの大きな耐熱ガラスで火の具合が確認しやすく、燃料も投入しやすい。広い天板でラクラク調理ができ、丸蓋を開けることで直火の調理も可能!。空気を取り込み煙を逃がす。上部から空気を取り込むことにより、煙が煙突を通りやすくなり、煙たさが軽減されます。灰受けのノブでストーブ内に送る空気を調節できます。灰受けでしっかりと灰を確保。引火を防ぎ、汚さずに薪等を燃やすことができます。
用途・バーベキュー、キャンプ、災害時などに。 セット内容ストーブ本体、スパークアレスター、煙突パーツ×5。丸蓋、灰受け、収納バッグ 質量(kg)19 幅(cm)44 耐荷重(kg)30 長さ(cm)煙突:1本/32.5(直径8) 高さ(cm)212(煙突・パーツ含む) 奥行き(cm)33 収納時寸法(cm)W44×D33×H41.7
1台
51,637 税込56,801
5日以内出荷

外での暖房器具としてはもちろん、天板の熱を利用して湯沸かしや、加熱調理にも使用できます。 キャンプやアウトドアにはもちろん、災害時など、もしもの時の備えにもなります。ソロキャンプや初めてのアウトドアでも扱いやすい、収納・持ち運びが可能なコンパクトサイズ。スペースを取らず、手軽に設置して使用できます。耐熱ガラス付きで暖炉のように炎を眺める事ができます。本体の両サイドにグリッドが付いているので、物や調味料など、載せるのに便利です。暖房&調理器具、1台2役で大活躍できます。
用途・キャンプ、バーベキュー、焚き火、災害時などに。 セット内容本体、丸蓋、灰受け、煙突×7、グリッド×2、スパークアレスター、固定用ロープ×3、ペグ×10(予備3本含む)、収納バッグ取扱説明書 質量(kg)14 幅(cm)56 耐荷重(kg)30 長さ(cm)煙突:1本/32.5(直径6) 高さ(cm)260 内寸(cm)本体:W22.5×D33.5×H19.5 奥行き(cm)40
1台
31,637 税込34,801
5日以内出荷