台紙が繋がっているので、個別PETタイプよりきれいにまっすぐ貼り付けることができます。
単色のLEDテープライトを点滅させることの出来るコントローラーです。点灯パターン、明るさ、スピードを変える事も出来ます。
用途店舗什器や、販促ディスプレイ等に
許容電流(A)4
入力電圧(V)12~24
速度点滅9段階
点滅6パターン
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ内径(Φmm)2.1
調光範囲8段階
バラバラにならない!両面テープを剥がして、一回で貼れる!
台紙が繋がっているので、個別PETタイプよりきれいにまっすぐ貼り付けることができます。
裏面にマグネットシートを貼れば、マグネットボードに貼ったり、貼る位置を移動することも簡単です!
仕様クリアペット裏には両面テープ付
付属品数字カード(0~9の数字)
台紙が繋がっているので、個別PETタイプよりきれいにまっすぐ貼り付けることができます。付属のマグネットシートを本体に貼り付ければブラックボードやホワイトボードにくっつけてご使用いただけます。
用途マグネット対応のホワイトボードやパネル、壁等
枚数マグネットシート:4
バラバラにならない!両面テープを剥がして、一回で貼れる!
台紙が繋がっているので、個別PETタイプよりきれいにまっすぐ貼り付けることができます。付属のマグネットシートを本体に貼り付ければブラックボードやホワイトボードにくっつけてご使用いただけます。
用途マグネット対応のホワイトボードやパネル、壁等
仕様クリアペット裏には両面テープ付
付属品数字カード(0~9の数字)、マグネットシート2枚
クリアペット裏には両面テープ付。引っかけ穴を使用する場合は、後ろから立ち上げてご使用ください。
用途イベント日付表示、時間表示、金額表示、誕生日表示や誕生日会の装飾
質量(g)約14(クリアペット含む・マグネットシート未使用の場合)
寸法(高さH×幅W)(mm)115×74(PET含む)、フック穴を出した状態:130×74
背景色白
イーゼルとブラックボード(黒板)のセット!。ブラックボードは固定されていないので、縦・横どちらでも使用できます。チョーク、ボードマーカー(水性)で書き消しOK!。つや消し仕上げで文字が見やすい。マグネットが使用出来るので写真や装飾などに便利!。小さめなのでレジ横や店舗の入り口、サイドテーブル等、お客様の目に留まる高さに設置頂けます。めくるんにマグネットを付ければ、そのまま貼って使えます。
用途ウェルカムボード、メニューボード、イベントボード等
セット内容イーゼル1台、ブラックボード1枚、ブラックボード用ペン1本
材質松木
寸法(mm)イーゼル:約W200×H300、黒板:約W400×H300×D18.6、イーゼルにのせた時:約W400×H355
質量(g)約362
種類対応ペン:三菱鉛筆(uni) ブラックボードポスカ(白) 中字丸芯
1セット
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
関連キーワード