「デスクマット 100 60」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
趣味のビデオ・デジカメ撮影から本格的な業務撮影までお手持ちのカメラに簡単装着、簡単撮影!!機動力・操作性を各段にアップさせた7000シリーズです。LED300個により明るく補助光の領域を完全打破、2電源&リモコン8チャンネル遠隔操作。ACアダプター付きです。LEDライト2灯とエアークッションライトスタンド2本をセットにしてキャリングケースに収納しました。左右からの理想的な照明ができます。
仕様残量チェック:Batモード表示P1~P9 10段階 電圧検知
付属品ソフトフィルター、色温度変換フィルター、リモコン電波式、ACアダプター、ハンドグリップ、テーブルスタンド、ライトスタンド、キャリングケース
寸法(mm)本体:約173×153×43、光面:幅110×奥行150、折り畳み長:660(ライトスタンド伸長:740~208/4段階)
質量(g)725(バッテリー含まず)
電源SONY系ビデオバッテリーNP-Fシリーズ AC100V 50/60Hz
最大出力(W)約20 (許容電圧範囲6.5V-8.5V)
光源白色LEDΦ5/300個
色温度(K)5400/3200
照度(Lx)約12000/50cm 約3000/1m
絞り約1m f8+1/3(ISO400・1/30)参考値
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式Coarse10段階/Fine99段階切換式 100%~0%連続 表示00~99
点灯時間約35分/NP-F550・約80分/NP-F570・約120分/NP-F970
照射角度(°)約44
1台
¥140,900
税込¥154,990
7日以内出荷
明るく演色性の高いLED600Pcs搭載、動作確認しやすいLEDドット表示、バッテリー/ACの2電源、最大3台までコントロールする赤外線リモコン、作業性のよい無段階調光、長時間点灯に耐える冷却ファン搭載、バンドアーと充実のフィルター群、自由自在に動かせるボールヘッド雲台付属、エアークッション搭載丈夫なライトスタンド、コンパクト折りたたみ式専用ソフトボックス光を拡散して柔らかく自然な撮影(近接ソフト照明)、人物撮影はもちろん商品撮影にも威力を発揮
仕様●ライト光源:白色LED/300個、橙色/LED300個●ライト電源:ビデオバッテリーSONY系NP-FシリーズAC100V 50/60Hz●ライト最大出力:約36W●ライト色温度:約5500K/3200Kモード切替式ミックス約4200K●ライト調光範囲:約100~0%連続●表示:01~99●ライト照度:5500K時/約2800lx、50cm/約11500lx●ライト点灯時間:約150分/6300mAh●残量表示:LED表示(電圧検知)●ライト発光面:約155×255mm●ライト部寸法:約260×188×40mm●ライト部重量:約1260g●ACアダプター:DC9~12V-5A センター+●スタンド伸長:約87~250cm●スタンド折りたたみ長:約76cm●スタンド重量:約1670g●スタンド最大積載重量:4kg(参考値)●付属品:ソフトボックス/ソフトンフィルター/アンバーフィルター(色温度調整時仕様)/リモコン(赤外線)/ACアダプター/ダボ付ボールヘッド
アズワン品番68-1971-42
1個
¥92,980
税込¥102,278
10日以内出荷
関連キーワード