「原稿 スタンド」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密な俯瞰撮影を可能にした中型高品質ハイグレードスタンド。500gから最大6kgまでの業務用カメラを搭載可能。カメラネジサイズ3/8と1/4インチに対応。スプリングとバランスウェイトによりカメラ上下動の際の重量バランスを完璧に取ります。微調整ハンドルにより撮影作業の正確性が格段に向上します。べースボード上でA2サイズまでの原稿に対応。支柱部を逆に取り付ければさらに大きな原稿にも撮影可能
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影 寸法(mm)ベースボード:約幅600×奥行800×高さ25、全長:1482(支柱全長:925) 質量(kg)26 最大積載量(kg)10 原稿サイズA3/B4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
292,900 税込322,190
7日以内出荷

コラム式で机等に固定できる小型スタンドです。軽量小型で使い勝手の良い商品です。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影 寸法(mm)全長:550 質量(kg)1.6 最大積載量(kg)1.5 原稿サイズA4/B5 クランプ取付幅(mm)10~35 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,900 税込29,590
4日以内出荷

高性能・高品質・高耐久に優れた中型クランプ方式デジタルデータスタンドです。ベースボードは縦位置・横位置に取り付けられ一般のテーブルにもしっかり固定できます。クランプを取り付けた状態で、支柱を逆方向に向け大きな原稿も撮影可能です。書籍、鑑定物、各種資料、古い写真、動画制作に。
仕様●カメラ取付:カメラネジU1/4”・3/8”●最大積載質量(kg):5 質量(kg)ベースボード:4.7、支柱部:5.8 外寸(mm)ベースボード:幅450×奥行600×高さ25、全長:約980、支柱全長:約920
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

カメラアダプターにより大型原稿の撮影が可能です。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影 寸法(mm)ベースボード:幅450×奥行600×高さ25、全長1140(支柱全長:1100) 質量(kg)11 最大積載量(kg)5.5 原稿サイズA3/B4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
105,900 税込116,490
7日以内出荷

カメラアダプターの移動により大型原稿の撮影が可能。上下移動はスプリングにより軽くスムーズに駆動します。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影 寸法(mm)ベースボード:幅450×奥行600×高さ25、全長:1140(支柱全長:1100) 質量(kg)11 最大積載量(kg)5.5 原稿サイズA3/B4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
133,900 税込147,290
7日以内出荷

軽やかな昇降で能率よく作業ができます。バランサー付きアームを押して上下移動を行います
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影 寸法(mm)ベースボード:幅450×奥行450×高さ20、全長:960(支柱全長:920) 質量(kg)6.6 最大積載量(kg)5 原稿サイズA3/B4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
64,980 税込71,478
6日以内出荷

持っている撮影機器(カメラ)が搭載可能、撮影機器の解像度・性能をフルに発揮させることができる満足度100%非接触型最高中型スタンド。高耐久性・高精度・高作業性を追求して作られたハイグレード複写装置で精度の高い俯瞰撮影が可能。多用途での利用ができ、また,撮影機器を選ばない万能タイプです。大きな昇降 (上下移動) はバランサーアームを押して軽やかな動きで能率良い作業が可能。スマホ・iPhoneなどモバイル機器での撮影可能。XYスライダー標準装備で縦横mm単位の調整ができ、また、レンズの中心を常にベースボード中心に位置できる。単焦点レンズやマクロレンズは特に有効。静止画撮影はもちろん動画撮影による配信も可能。駆動部はすべてロック機能搭載で完全固定。支柱部を逆に取付けテーブル上に設置することで、大きな原稿や被写体の撮影も可能です。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影 仕様雲台:最大伸長約100mm/ワンロックアーム、モニター/iPod等の取付固定用 カメラネジオス 寸法(mm)【XYスライダー】横方向移動量:中心より左右50、縦方向移動量:中心より上下50、ベースボードからカメラネジまでの移動範囲:100~550、【ベースボード】幅450×奥行600×高さ25、全長:970(支柱全長920) 質量(kg)8.5 最大積載量(kg)3.7、1.5(支柱トップ雲台) 原稿サイズA3/B3 RoHS指令(10物質対応)対応 上下移動量(mm)約95~730(ベースボード面からカメラネジ) ハンドル一回転移動量(mm)ロックつまみにより固定
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷