カテゴリ

  • 家電(6)
絞り込み
ブランド
  • LPL
  • ユニベール(32)
  • トップハウス(9)
  • サンワダイレクト(7)
  • ハクバ写真産業(6)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](5)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • エツミ(4)
  • キングジム(3)
  • Nikon(ニコン)(3)
  • PGYTECH(3)
  • SONY(2)
  • Canon(2)
  • コミネ(2)
  • ソニー(2)
  • アテイン(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「商品撮影」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDバンク ソフトライト BS-57X LPLLEDバンク ソフトライト BS-57XLPL
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
料理や商品撮影物の配置や大きさに合わせて、縦・横位置照明ができ、調色も可能なため、料理撮影では欠かせない温かみのある照明もできます。LED照明のため、超寿命で安心安全にご使用いただけます。近接撮影はバンクで、遠くの撮影はバンクを外しての照明ができる遠近両用照明です。高演色で見たままの色を再現します。リモコンで照明状態を確認しながら撮影可能です。
仕様●バンク発光面(cm):50×70●最大照度(lx/1m):1200●本体取付:1600凸付属品LEDライト、バンクセット、ライトスタンド、ACアダプター、赤外リモコン(電池付属無し)、キャリングケース質量(g)LED本体:430、スタンド:580電源(V)AC10050/60Hz DC24最大出力(W)約60外寸(mm)LED本体:幅200×奥行260×高さ90、キャリングケース:幅760×奥行230×高さ270LED光源:COB LED210Pcs、演色性:Ra90、色温度:2700-5500K、調光:0-100%、LED発光面:約195mm、リモコン赤外リモコン 距離約5m、電池:単4×2照射角度(°)約45
ハイパワーライトプロ VLP-40W LPLハイパワーライトプロ VLP-40WLPL
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
高照度COBランプビーズを採用し、40Wハイパワーで大光量・高演色性を実現。人物・商品・動画撮影で最大の魅力を発揮します。バッテリー内蔵でロケーション撮影にも対応。クーリングファンを内蔵し安心安全な長時間照明が可能です。
仕様●冷却方:連続ファン駆動●本体取付:U1/4"カメラネジメス●演色性:約CRI95+ TLCI96+●照度中心距離1m(lx)(5400K時参考値):ノーマル:約1280、リフレクター:約3400、リフレクター+ディフューザー:約650●特殊モード:9種類エフェクト●調光(%)/調色(K):0-100連続/2500-6500付属品本体、リフレクター、ACアダプター、ソフトディフューザー、ハンドグリップ、ボールヘッド雲台質量(g)約480最大出力(W)40外寸(mm)幅85×高さ85×奥行105光源(mm)COBLEDランプビーズ(発光面:約25/COB 約105/RF)電源バッテリーDC19V3.4A リチウムイオンバッテリー14.8V3400mAhマウントminiBowens仕様
LEDライトプロ VLP-450L LPLLEDライトプロ VLP-450LLPL
75,980税込83,578
1台
6日以内出荷
140×395mmの大発光面のプロ用LEDパネルライトです。発光面が大きく撮影物に近づいての照明が可能で、縦位置・横位置で照明でき、人物・商品等の撮影に威力を発揮します。調光調色が可能でニーズに沿った光の演出が可能です。
仕様●冷却方法:本体内蔵ファン●最大照度(Lx)(距離1m):白色/中心/約1940、橙色/中心/役1950、中間色光/中心/役1920●照射角(°):約45●調光(%)/調色(K):10-100付属品LEDライト本体、ソフトフィルター、17mmダボ、ACアダプター質量(g)約1000(ライト部)電源AC100V50/60Hz DC24V2.7A最大出力(W)約65外寸(mm)ライト部:幅150×高さ450×奥行30、発光面:140×395光源白色LED120Pcs/橙色LED120Pcs色温度(K)約3200-5500(目盛表示)演色指数(Ra)90
LEDライトプロ KIT1S LPLLEDライトプロ KIT1SLPL
92,980税込102,278
1個
10日以内出荷
明るく演色性の高いLED600Pcs搭載、動作確認しやすいLEDドット表示、バッテリー/ACの2電源、最大3台までコントロールする赤外線リモコン、作業性のよい無段階調光、長時間点灯に耐える冷却ファン搭載、バンドアーと充実のフィルター群、自由自在に動かせるボールヘッド雲台付属、エアークッション搭載丈夫なライトスタンド、コンパクト折りたたみ式専用ソフトボックス光を拡散して柔らかく自然な撮影(近接ソフト照明)、人物撮影はもちろん商品撮影にも威力を発揮
仕様●ライト光源:白色LED/300個、橙色/LED300個●ライト電源:ビデオバッテリーSONY系NP-FシリーズAC100V 50/60Hz●ライト最大出力:約36W●ライト色温度:約5500K/3200Kモード切替式ミックス約4200K●ライト調光範囲:約100~0%連続●表示:01~99●ライト照度:5500K時/約2800lx、50cm/約11500lx●ライト点灯時間:約150分/6300mAh●残量表示:LED表示(電圧検知)●ライト発光面:約155×255mm●ライト部寸法:約260×188×40mm●ライト部重量:約1260g●ACアダプター:DC9~12V-5A センター+●スタンド伸長:約87~250cm●スタンド折りたたみ長:約76cm●スタンド重量:約1670g●スタンド最大積載重量:4kg(参考値)●付属品:ソフトボックス/ソフトンフィルター/アンバーフィルター(色温度調整時仕様)/リモコン(赤外線)/ACアダプター/ダボ付ボールヘッドアズワン品番68-1971-42
デジタルデータライト DL-1000 SET2 LPLデジタルデータライト DL-1000 SET2LPL
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷
大型デジタルデータライト(LED照明)の決定版!薄型の灯体・大光量・長時間点灯・人や眼に優しい光・鮮やかな色は感動を与えます。人物撮影・絵画撮影・商品撮影・目視検査証明・セレモニー会場照明等に威力を発揮します。
付属品LEDライト、17mmダボ、ACアダプター、ライトスタンド250cm、ソフトフィルター(布)、キャリングケース、スタンドホルダー寸法(mm)ライト部:幅150×奥行450×高さ30、発光面:幅140×奥行395、ライトスタンド折り畳み長:760、伸長870~2500質量(kg)ライト部:1×2、スタンド:1.67、総重量:約3出力(W)65×2(合計130)電源AC100V 50/60Hz/DC24V-2.7A冷却方式本体内蔵ファン光源白色LED120Pcs/橙色LED120Pcs照度(Lx)最大:白色光/1灯中心/約1940、調光最大:橙色光/1灯中心/約1950、直下100cm:中間色光/1灯中心/約1920LED演色性:Ra90、色温度:3200~5500K(目盛表示)、照射角度:45°、調光範囲:10~100%RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライトワイド VL-5500XP LPLLEDライトワイド VL-5500XPLPL
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
超薄型・超軽量・超ワイド光・色温度変換モード・メモリ機能搭載。人物の近接撮影や商品撮影照明として威力を発揮します。
仕様残量チェック:SETボタンにより任意のレベルを記憶付属品ハンドグリップ、自由雲台、テーブルスタンド、専用ケース(袋)、単3電池ボックス寸法(mm)本体:幅185×奥行185×高さ35、光面:幅130×奥行180質量(g)約360電源SONY系ビデオバッテリーNP-Fシリーズ/単3形電池×6光源チップ型白色LED48個/橙色LED48個最大出力7.2V17W照度(Lx)全点灯(4200K)時:約1700/50cm、最大時5000K(デーライト):約850/50cm、タングステン最大時:約830/50cmLED演色性:Ra90、色温度:5000/3200K※ミックス光4200K 本体デーライト表示5500K、照射角度:70°RoHS指令(10物質対応)対応調光方式範囲:Coarse10段階/Fine99段階切換式 100%~0%連続 表示01~99点灯時間約60分/2000mAh 約130分/4200mAh 約195分/6300mAh
商品撮影特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら