カテゴリ

  • 家電(7)
    • カメラアーム/スタンド(4)
    • 簡易撮影スタジオ/ボックス(3)
絞り込み
ブランド
  • LPL
  • SFC(エス・エフ・シー)(7)
  • サンワダイレクト(11)
  • ハクバ写真産業(5)
  • Manfrotto(6)
  • アズワン(1)
  • エツミ(15)
  • king(2)
  • アーキサイト(1)
  • StarTech.com(1)
  • エレコム(129)
  • トリニティ(81)
  • TORRAS(56)
  • Simplism(30)
  • サンワサプライ(11)
  • エスコ(8)
  • レイ・アウト(8)
  • ナリカ(6)
  • ラスタバナナ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「撮影スタンド」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルデータスタンド DS-7C LPLデジタルデータスタンド DS-7CLPL
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
高性能・高品質・高耐久に優れた中型クランプ方式デジタルデータスタンドです。ベースボードは縦位置・横位置に取り付けられ一般のテーブルにもしっかり固定できます。クランプを取り付けた状態で、支柱を逆方向に向け大きな原稿も撮影可能です。書籍、鑑定物、各種資料、古い写真、動画制作に。
仕様●カメラ取付:カメラネジU1/4”・3/8”●最大積載質量(kg):5質量(kg)ベースボード:4.7、支柱部:5.8外寸(mm)ベースボード:幅450×奥行600×高さ25、全長:約980、支柱全長:約920
デジタルデータスタンド DS-40CB LPLデジタルデータスタンド DS-40CBLPL
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷
完璧な撮影は完璧な機材から生まれる!カメラを撮影位置に完全固定でき、撮影環境に左右されず複数の撮影物を同じクオリティでデジタル化できます。1.5kgまでのカメラ、静止画・動画兼用の小型スタンドです。書籍、鑑定物、古い写真、資料、動画制作等の撮影に。
仕様●カメラネジ:Wネジ式U1/4”●前後移動(mm):最大約230●最大積載質量(kg):1.5質量(kg)3.5外寸(mm)付属ベースボード:幅450×奥行450×高さ20、全長:約574、支柱全長:約550
LEDライトプロ KIT1S LPLLEDライトプロ KIT1SLPL
92,980税込102,278
1個
10日以内出荷
明るく演色性の高いLED600Pcs搭載、動作確認しやすいLEDドット表示、バッテリー/ACの2電源、最大3台までコントロールする赤外線リモコン、作業性のよい無段階調光、長時間点灯に耐える冷却ファン搭載、バンドアーと充実のフィルター群、自由自在に動かせるボールヘッド雲台付属、エアークッション搭載丈夫なライトスタンド、コンパクト折りたたみ式専用ソフトボックス光を拡散して柔らかく自然な撮影(近接ソフト照明)、人物撮影はもちろん商品撮影にも威力を発揮
仕様●ライト光源:白色LED/300個、橙色/LED300個●ライト電源:ビデオバッテリーSONY系NP-FシリーズAC100V 50/60Hz●ライト最大出力:約36W●ライト色温度:約5500K/3200Kモード切替式ミックス約4200K●ライト調光範囲:約100~0%連続●表示:01~99●ライト照度:5500K時/約2800lx、50cm/約11500lx●ライト点灯時間:約150分/6300mAh●残量表示:LED表示(電圧検知)●ライト発光面:約155×255mm●ライト部寸法:約260×188×40mm●ライト部重量:約1260g●ACアダプター:DC9~12V-5A センター+●スタンド伸長:約87~250cm●スタンド折りたたみ長:約76cm●スタンド重量:約1670g●スタンド最大積載重量:4kg(参考値)●付属品:ソフトボックス/ソフトンフィルター/アンバーフィルター(色温度調整時仕様)/リモコン(赤外線)/ACアダプター/ダボ付ボールヘッドアズワン品番68-1971-42
デジタルデータスタンド DS-6SET LPLデジタルデータスタンド DS-6SETLPL
549,800税込604,780
1台
6日以内出荷
高性能・高品質の大型最高級スタンドに大光量・光量調整・色温度変換機能を装備した、撮影物・撮影者の目にも優しい大型LED照明を搭載。完璧な俯瞰撮影を実現したプロフェッショナルデジタルデータスタンド。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影適合スタンド:デジタルデータスタンドDS-5/DS-5DX/DS-7/DS-6/DS-30/DS-3寸法(mm)ベースボード:幅600×奥行800×高さ25、全長:1482(支柱全長1352)/ライト部:幅150×奥行450×高さ30、発光面:幅140×奥行395質量(kg)スタンド:26、ライト部:1×2、総重量:29出力(W)約65×2(合計130)電源AC100V 50/60Hz/DC24V-2.7A最大積載量(kg)10冷却方式本体内蔵ファン光源白色LED120Pcs/橙色LED120Pcs色温度(K)3200~5500(目盛表示)照度(Lx)最大照度:白色光/1灯中心/約6600、調光最大時:橙色光/1灯中心/約6300、直下50cm:中間色光/1灯中心/約6500RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90調光率(%)10~100照射角度(°)約45
デジタルデータスタンドDS-5DXSET LPLデジタルデータスタンドDS-5DXSETLPL
299,800税込329,780
1台
7日以内出荷
高性能高品質の中型最高級スタンドに大光量:光量調節・色温度変換機能を装備した撮影物・撮影者の目にも優しい大型LED照明を搭載。完璧な俯瞰撮影を実現したプロフェッショナルデジタルデータスタンド。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影付属品コーナータップ、延長コード、コードホルダー(8)寸法(mm)ベースボード:幅450×奥行450×高さ20、全長:960(支柱全長:920)/ライト部:幅140×奥行200×高さ35(1灯)、光面:幅120×奥行170(1灯)質量(kg)スタンド:6.6、ライト総重量:1.5(2灯)電源AC100V50/60Hz(出力34W×2)光源SMD白色LED96個×2色温度(K)5000照度(Lx)2180/50cm(1灯)クランプ取付幅(mm)7~35RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)カメラ:5演色指数(Ra)95上下移動量(mm)270~940照射角度(°)約70
デジタルデータスタンドDS-5DX LPLデジタルデータスタンドDS-5DXLPL
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
持っている撮影機器(カメラ)が搭載可能、撮影機器の解像度・性能をフルに発揮させることができる満足度100%非接触型最高中型スタンド。高耐久性・高精度・高作業性を追求して作られたハイグレード複写装置で精度の高い俯瞰撮影が可能。多用途での利用ができ、また,撮影機器を選ばない万能タイプです。大きな昇降 (上下移動) はバランサーアームを押して軽やかな動きで能率良い作業が可能。スマホ・iPhoneなどモバイル機器での撮影可能XYスライダー標準装備で縦横mm単位の調整ができ、また、レンズの中心を常にベースボード中心に位置できる。単焦点レンズやマクロレンズは特に有効静止画撮影はもちろん動画撮影による配信も可能駆動部はすべてロック機能搭載で完全固定支柱部を逆に取付けテーブル上に設置することで、大きな原稿や被写体の撮影も可能です。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影仕様雲台:最大伸長約100mm/ワンロックアーム、モニター/iPod等の取付固定用 カメラネジオス寸法(mm)【XYスライダー】横方向移動量:中心より左右50、縦方向移動量:中心より上下50、ベースボードからカメラネジまでの移動範囲:100~550、【ベースボード】幅450×奥行600×高さ25、全長:970(支柱全長920)質量(kg)8.5最大積載量(kg)3.7、1.5(支柱トップ雲台)原稿サイズA3/B3RoHS指令(10物質対応)対応上下移動量(mm)約95~730(ベースボード面からカメラネジ)ハンドル一回転移動量(mm)ロックつまみにより固定
デジタルデータスタンドDS-6 LPLデジタルデータスタンドDS-6LPL
369,800税込406,780
1台
7日以内出荷
精密な俯瞰撮影を可能にした中型高品質ハイグレードスタンド。500gから最大6kgまでの業務用カメラを搭載可能カメラネジサイズ3/8と1/4インチに対応スプリングとバランスウェイトによりカメラ上下動の際の重量バランスを完璧に取ります微調整ハンドルにより撮影作業の正確性が格段に向上しますべースボード上でA2サイズまでの原稿に対応支柱部を逆に取り付ければさらに大きな原稿にも撮影可能
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)ベースボード:約幅600×奥行800×高さ25、全長:1482(支柱全長:925)質量(kg)26最大積載量(kg)10原稿サイズA3/B4RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら