「ac アダプター 12v 1.5a」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
美しさ際立つ魔法のリングライト!。近接撮影を簡単サポート!クリエイティブスペースの撮影照明。明るく撮影できるので、顔に影がなく透明感までも感じられる映像・画像に仕上がります。
付属品ACアダプター、フレキモバイルホルダー 寸法(mm)モバイル取り付け:最大100、クリップ取り付け幅:最大35、本体:幅360×奥行500×高さ45、光面:外形Φ360、内径Φ280 取付ライト:17mmダボ・5/8”メス 質量(g)1300 出力(W)24 電源DC12V-2A/NP-Fバッテリー 光源SMD白色LED96Pcs/橙色/96Pcs AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX 〈PS〉E、出力:DC12-2A センタープラス 照度(Lx)中心:最大照度約660/1m (L9/44) LED演色性:Ra95、色温度3000~5000K、照射角約70°、光束:2460lm RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式L0~L9、範囲:20~100% 点灯時間約110分/6300mAh
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

撮影現場ライティング革命!プロの要望に応えた驚愕の明るさと最高水準性能の業務用LEDライト。2灯キット+ソフトボックスで完璧な撮影を実現します。色温度をフィルターなしで素早く変更可能。5500K~3200Kの範囲で色温度を自由に設定できます。
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ACアダプター、ダボ付ボールヘッド、ソフトボックス、ライトスタンド210cm 取付本体:U1/4カメラネジ凹 質量(g)ライト本体:1260 出力(W)40 電源DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ) 寸法(幅W×奥行D)(mm)発光面:155×255 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト本体:260×188×40 冷却方式温度検知によるファン駆動 光源白色LED×300・橙色LED×300 色温度(K)5500/3500モード切替式(ミックス約4200) AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラス バッテリー電圧(V)DC12 再点灯時間(分)(バッテリー)約150分/6300mAh バッテリー容量(mAh)6300 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine) 演色指数(Ra)90
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

常に先を見つめ、「LED照明」を進化させる「LPL」が自信をもって送り出す、次世代LEDライト、明るさ・使いやすさ・性能・安全性・デザインすべてにおいて最高水準のスタジオ&ロケーションLEDライト!
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ダボ付ボールヘッド、ACアダプター 寸法(mm)ライト本体:幅260×奥行188×高さ40、発光面:幅155×奥行255 取付本体:U1/4カメラネジ凹 質量(g)ライト本体:1260 出力(W)36 電源DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ) 冷却方式温度検知によるファン駆動 光源高輝度白色LED600個 AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラス LED演色性:Ra90、色温度:5500K、照度:距離1m 約6300Lx 絞りフル発光/ISO400/1/60秒、距離1m-約f11+2/10 (参考) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine) 点灯時間(バッテリー)約150分/6300mAh
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷

撮影現場ライティング革命!プロの要望に応えた驚愕の明るさと最高水準性能の業務用LEDライト。2灯キット+ソフトボックスで完璧な撮影を実現します。
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ACアダプター、ダボ付ボールヘッド、ソフトボックス、ライトスタンド210cm 取付本体:U1/4カメラネジ凹 質量(g)ライト本体:1260 出力(W)36 電源DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ) 寸法(幅W×奥行D)(mm)発光面:155×255 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト本体:260×188×40 冷却方式温度検知によるファン駆動 光源高輝度白色LED600個 色温度(K)5500 AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラス 照度(Lx)約6300(距離1m) バッテリー電圧(V)DC12 再点灯時間(分)(バッテリー)約150分/6300mAh バッテリー容量(mAh)6300 絞りフル発光/ISO400/1/60秒、距離1m-約f11+2/10 (参考) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine) 演色指数(Ra)90
1台
195,900 税込215,490
7日以内出荷

常に先を見つめ、「LED照明」を進化させる「LPL」が自信をもって送り出す、次世代LEDライト、明るさ・使いやすさ・性能・安全性・デザインすべてにおいて最高水準のスタジオ&ロケーションLEDライト!。色温度をフィルターなしで素早く変更可能。5500K~3200Kの範囲で色温度を自由に設定できます。
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ダボ付ボールヘッド、ACアダプター 寸法(mm)ライト本体:幅260×奥行188×高さ40、発光面:幅155×奥行255 取付本体:U1/4カメラネジ凹 質量(g)ライト本体:1260 出力(W)40 電源DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ) 冷却方式温度検知によるファン駆動 光源白色LED×300 橙色LED×300 AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラス 照度(Lx)5500K時:1m/約2800 50cm/約11500、3200K時:1m/約2800 50cm/約11500、4200K時1m/約5200 50cm/約21000 LED演色性:Ra90、色温度:5500/3500Kモード切替式(ミックス約4200K) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine) 点灯時間(バッテリー)約150分/6300mAh
1台
64,980 税込71,478
7日以内出荷