「acアダプタ 12v 1.5a」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
美しさ際立つ魔法のリングライト!。近接撮影を簡単サポート!クリエイティブスペースの撮影照明。明るく撮影できるので、顔に影がなく透明感までも感じられる映像・画像に仕上がります。
付属品ACアダプター、フレキモバイルホルダー
寸法(mm)モバイル取り付け:最大100、クリップ取り付け幅:最大35、本体:幅360×奥行500×高さ45、光面:外形Φ360、内径Φ280
取付ライト:17mmダボ・5/8”メス
質量(g)1300
出力(W)24
電源DC12V-2A/NP-Fバッテリー
光源SMD白色LED96Pcs/橙色/96Pcs
AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX 〈PS〉E、出力:DC12-2A センタープラス
照度(Lx)中心:最大照度約660/1m (L9/44)
LED演色性:Ra95、色温度3000~5000K、照射角約70°、光束:2460lm
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式L0~L9、範囲:20~100%
点灯時間約110分/6300mAh
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
撮影現場ライティング革命!プロの要望に応えた驚愕の明るさと最高水準性能の業務用LEDライト。2灯キット+ソフトボックスで完璧な撮影を実現します。色温度をフィルターなしで素早く変更可能。5500K~3200Kの範囲で色温度を自由に設定できます。
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ACアダプター、ダボ付ボールヘッド、ソフトボックス、ライトスタンド210cm
取付本体:U1/4カメラネジ凹
質量(g)ライト本体:1260
出力(W)40
電源DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ)
寸法(幅W×奥行D)(mm)発光面:155×255
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト本体:260×188×40
冷却方式温度検知によるファン駆動
光源白色LED×300・橙色LED×300
色温度(K)5500/3500モード切替式(ミックス約4200)
AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラス
バッテリー電圧(V)DC12
再点灯時間(分)(バッテリー)約150分/6300mAh
バッテリー容量(mAh)6300
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine)
演色指数(Ra)90
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
常に先を見つめ、「LED照明」を進化させる「LPL」が自信をもって送り出す、次世代LEDライト、明るさ・使いやすさ・性能・安全性・デザインすべてにおいて最高水準のスタジオ&ロケーションLEDライト!
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ダボ付ボールヘッド、ACアダプター
寸法(mm)ライト本体:幅260×奥行188×高さ40、発光面:幅155×奥行255
取付本体:U1/4カメラネジ凹
質量(g)ライト本体:1260
出力(W)36
電源DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ)
冷却方式温度検知によるファン駆動
光源高輝度白色LED600個
AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラス
LED演色性:Ra90、色温度:5500K、照度:距離1m 約6300Lx
絞りフル発光/ISO400/1/60秒、距離1m-約f11+2/10 (参考)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine)
点灯時間(バッテリー)約150分/6300mAh
1台
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
撮影現場ライティング革命!プロの要望に応えた驚愕の明るさと最高水準性能の業務用LEDライト。2灯キット+ソフトボックスで完璧な撮影を実現します。
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ACアダプター、ダボ付ボールヘッド、ソフトボックス、ライトスタンド210cm
取付本体:U1/4カメラネジ凹
質量(g)ライト本体:1260
出力(W)36
電源DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ)
寸法(幅W×奥行D)(mm)発光面:155×255
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト本体:260×188×40
冷却方式温度検知によるファン駆動
光源高輝度白色LED600個
色温度(K)5500
AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラス
照度(Lx)約6300(距離1m)
バッテリー電圧(V)DC12
再点灯時間(分)(バッテリー)約150分/6300mAh
バッテリー容量(mAh)6300
絞りフル発光/ISO400/1/60秒、距離1m-約f11+2/10 (参考)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine)
演色指数(Ra)90
1台
¥195,900
税込¥215,490
7日以内出荷
常に先を見つめ、「LED照明」を進化させる「LPL」が自信をもって送り出す、次世代LEDライト、明るさ・使いやすさ・性能・安全性・デザインすべてにおいて最高水準のスタジオ&ロケーションLEDライト!。色温度をフィルターなしで素早く変更可能。5500K~3200Kの範囲で色温度を自由に設定できます。
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ダボ付ボールヘッド、ACアダプター
寸法(mm)ライト本体:幅260×奥行188×高さ40、発光面:幅155×奥行255
取付本体:U1/4カメラネジ凹
質量(g)ライト本体:1260
出力(W)40
電源DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ)
冷却方式温度検知によるファン駆動
光源白色LED×300 橙色LED×300
AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラス
照度(Lx)5500K時:1m/約2800 50cm/約11500、3200K時:1m/約2800 50cm/約11500、4200K時1m/約5200 50cm/約21000
LED演色性:Ra90、色温度:5500/3500Kモード切替式(ミックス約4200K)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine)
点灯時間(バッテリー)約150分/6300mAh
1台
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
関連キーワード