カテゴリ

  • 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
  • アマダマシナリー(NCC)
  • モノタロウ(7)
  • 大洋ツール(116)
  • EIKO(栄工舎)(84)
  • イマオコーポレーション(60)
  • エスコ(56)
  • 岡部工具(39)
  • 大見工業(34)
  • FKD(フクダ精工)(29)
  • TRUSCO(27)
  • TC(19)
  • グーリング(15)
  • 谷テック(11)
  • MRT(9)
  • ナベヤ(8)
  • 浦谷商事(7)
  • ニコテック(7)
  • 日研工作所(6)
  • プラス工具(5)
  • CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「skh51」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL) アマダマシナリー(NCC)インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL)アマダマシナリー(NCC)
3,598税込3,958
1本
翌日出荷から翌々日出荷
回転+インパクト インパクトが掛れば違いが分かるコバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。最小Φ12mmから最大Φ53mmまですべて有効長38.5mmの貫通仕様を実現。独自開発のシャンクは、耐久性が従来品をはるかに上回ります。
用途用途:鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材材質刃先:M42コバルトハイス、ドリル:SKH-51相当刃厚(mm)0.64シャンク形状六角有効長(ふところ深さ)(mm)38.5シャンク径(mm)6.3
超硬バーホールソートリプル(HTR) アマダマシナリー(NCC)超硬バーホールソートリプル(HTR)アマダマシナリー(NCC)
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
厚さ12mmまでのステンレス板・厚鋼板・FRPなどの穴あけに刃先の3重構造(トリプル刃:注)が、穴あけ時の切削抵抗を従来の超硬ホールソーより大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。シャンクとボディーの一体化、不等ピッチの採用で、穴あけ時の振動やビビリが抑えられ、穴あけ精度・作業性が大きく向上しました。従来の超硬ホールソーと比べ、穴あけ時間は半分、工具寿命も大幅にアップしました。Φ34mm以上に、10・13mm兼用シャンク適応
用途用途:ステンレス板、ステンレス管、アルミ板、FRP、鋼板、鋳鉄、鋼管ほか(注)Φ14~17mmは2枚刃材質刃先:超硬、ドリル:SKH-51相当全長(mm)107刃厚(mm)3シャンク形状ストレート有効長(ふところ深さ)(mm)25
超硬ホールソーブラック(HNC) アマダマシナリー(NCC)超硬ホールソーブラック(HNC)アマダマシナリー(NCC)
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
厚さ4.5mmまでのステンレス板・鋼板などの穴あけに超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します
用途用途:ステンレス板、鋼板、鋳鉄、アルミ板、FRP他仕様:超硬 G2相当材質刃先:超硬、ドリル:SKH-51相当全長(mm)83刃厚(mm)2シャンク形状ストレート有効長(ふところ深さ)(mm)11シャンク径(mm)10/13
HBMホルソー用ドリル アマダマシナリー(NCC)HBMホルソー用ドリルアマダマシナリー(NCC)
729税込802
1個
6日以内出荷
skh51特集