「di-7」の検索結果
特価
本日1月11日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ネットワーク警告灯。警子ちゃん7G+(プラス) (3層LED灯・色付レンズ・ダークグレー・有線LAN対応型・スピーカ、DIO内蔵)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ
適合VCCI Class A
寸法(mm)183×150×215
色ダークグレー
質量(g)1700
定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ)
消費電力全機種:待機時 約3W N3LCB / W :約7W (3灯点灯+音声鳴動+全DI入力ON(最大)) N1R:約7W (3灯点灯+音声鳴動+全DI入力ON(最大)) N3R:約14W (3灯点灯+音声鳴動+全DI入力ON(最大))
設定方式機器設定:Webブラウザによる
ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、DN-1710GL-N1R/-N3R:点灯(ミラー回転反射)のみ
寿命5年(使用開始後からの設計値)
保証期間出荷後1年
ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力
電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合)
使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下
セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5
プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP
アラーム解除ボタン:有(ランプ・ブザーテストボタンを兼ねる)/電源ランプを兼ねる
オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※1
有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED
ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能
USBUSB 2.0
1台
¥119,800
税込¥131,780
11日以内出荷
ネットワーク警告灯。警子ちゃん7G+(プラス) (1色(黄)回転灯タイプ・ライトグレー・有線LAN対応型・スピーカ、DIO内蔵)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ
適合VCCI Class A
寸法(mm)183×150×249
色ライトグレー
質量(g)2500
定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ)
消費電力全機種:待機時 約3W N3LCB / W :約7W (3灯点灯+音声鳴動+全DI入力ON(最大)) N1R:約7W (3灯点灯+音声鳴動+全DI入力ON(最大)) N3R:約14W (3灯点灯+音声鳴動+全DI入力ON(最大))
設定方式機器設定:Webブラウザによる
ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、DN-1710GL-N1R/-N3R:点灯(ミラー回転反射)のみ
寿命5年(使用開始後からの設計値)
保証期間出荷後1年
ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力
電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合)
使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下
セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5
プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP
アラーム解除ボタン:有(ランプ・ブザーテストボタンを兼ねる)/電源ランプを兼ねる
オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※1
有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED
ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能
USBUSB 2.0
1台
¥199,800
税込¥219,780
11日以内出荷
ネットワーク警告灯。警子ちゃん7G+(プラス) (3色(赤・黄・緑)回転灯タイプ・ライトグレー・有線LAN対応型・スピーカ、DIO内蔵)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ
適合VCCI Class A
寸法(mm)183×150×405
色ライトグレー
質量(g)3000
定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ)
消費電力全機種:待機時 約3W N3LCB / W :約7W (3灯点灯+音声鳴動+全DI入力ON(最大)) N1R:約7W (3灯点灯+音声鳴動+全DI入力ON(最大)) N3R:約14W (3灯点灯+音声鳴動+全DI入力ON(最大))
設定方式機器設定:Webブラウザによる
ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、DN-1710GL-N1R/-N3R:点灯(ミラー回転反射)のみ
寿命5年(使用開始後からの設計値)
保証期間出荷後1年
ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力
電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合)
使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下
セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5
プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP
アラーム解除ボタン:有(ランプ・ブザーテストボタンを兼ねる)/電源ランプを兼ねる
オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※1
有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED
ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能
USBUSB 2.0
1台
¥259,800
税込¥285,780
11日以内出荷
ネットワーク警告灯。警子ちゃん7G+(プラス) (3層LED灯・色付レンズ・ライトグレー・有線LAN対応型・スピーカ、DIO内蔵)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ
適合VCCI Class A
寸法(mm)183×150×215
色ライトグレー
質量(g)1700
定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ)
消費電力全機種:待機時 約3W N3LCB / W :約7W (3灯点灯+音声鳴動+全DI入力ON(最大)) N1R:約7W (3灯点灯+音声鳴動+全DI入力ON(最大)) N3R:約14W (3灯点灯+音声鳴動+全DI入力ON(最大))
設定方式機器設定:Webブラウザによる
ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、DN-1710GL-N1R/-N3R:点灯(ミラー回転反射)のみ
寿命5年(使用開始後からの設計値)
保証期間出荷後1年
ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力
電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合)
使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下
セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5
プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP
アラーム解除ボタン:有(ランプ・ブザーテストボタンを兼ねる)/電源ランプを兼ねる
オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※1
有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED
ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能
USBUSB 2.0
1台
¥119,800
税込¥131,780
11日以内出荷
関連キーワード