18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンシン替刃 兼房 動画あり
兼房エンシン替刃
エコ商品
エンシンブロックに使用する替刃です。替刃の交換が簡単で、精度良くセットできるため、平滑な加工面が得られます。両面使用の替刃のため、経済的です。替刃の交換は付属治具でクサビ解除することによって簡単に行えます。替刃はチップブレーカー付のため、逆目切削にも美麗な仕上り面が得られます。
用途平削り 適合材木質材料 主な適合機械モルダー他 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料替刃交換の手順(0.13MB)
1シート(12枚)
9,498 税込10,448
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。
用途兼房製エースカッター・エースビット用替刃 包装ケース
1箱(10枚)
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ECOエンシン替刃 兼房 動画あり
兼房ECOエンシン替刃
エコ商品
エンシンブロックに使用する替刃です。従来のエンシン替刃より超硬合金使用量を大幅に軽減しました。耐摩耗性に優れ、刃付性の良好な超硬合金を使用したため、刃物寿命が大幅にアップしました。
用途平削り 材質U-H 刃幅(mm)8 刃厚(mm)2 適合材木質材料 主な適合機械モルダー RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料替刃交換の手順(0.13MB)
1シート(12枚)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。くり抜き性能を向上させるため、先端に芯刃を取り付けました。
用途くり抜き切削用 付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308 刃数(p)1 対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

研磨による外周の変化がないため仕上り制度はいつも均一です。替刃は両面使用できます。ベアリング付のため、抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。
用途ベアリングガイドによるストレート倣い加工 刃径(Φmm)12 付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具、交換用ベアリング 1260ZZ 締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト 軸径(Φmm)12 刃数(p)1
1本
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。替刃は2面使用できます。
用途外周切削用 付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308 刃数(p)1 対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ダイヤモンドチップを採用したため長寿命です。分割刃型とボディに配置した特殊スリットの効果により低騒音効果があります。
用途合板、化粧ボード、塗装不燃材、難削材の仕上切断 適合パネルソー、ランニングソー 他 刃形ダイヤBC 厚さt2(mm)2.2 材質(チップ)ダイヤ-DX
1枚
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般木材や化粧合板、化粧パーチなどのボード類、フェノール基盤、軟質不燃材など、あらゆる木材の定寸切断に対応できます。
用途一般木材・化粧合板・化粧パーチをはじめ、あらゆる材質の仕上カット用 適合昇降盤、クロスカットソー、ランニングソー、パネルソー、テノーナー、サイザー 他 刃形AN15
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

特殊面形の刃型により、ムク木材のタテ挽きにおいて、ナイフマークのほとんどない高品質な切肌を実現します。また、特殊コーティング処理の「U-P」仕様ですので、従来のタテ挽きチップソーに比べ再研磨までの寿命がアップします。サンディングなどの後工程を省略することによって、生産性が向上し、総合的なコストダウンを図ることができます。
用途切肌を重視するムク材のタテ挽き切断用 適合リップソー、ギャングリッパー、ギャングエッジャ、プレナーギャング、モルダー 他 歯数50 刃形SF 穴径d(Φmm)25.4 厚さt2(mm)1.5 材質(チップ)U-P 刃厚T(mm)2
1枚
24,980 税込27,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般木材をはじめフラッシュ材やパーティクルボードの切断に適しています。 特に切肌を重視する木材のヨコ挽きや芯材がムクのフラッシュ材の切断に効果があります。
用途一般木材の他フラッシュ材・人工大理石・化粧パーチなどでの特に切肌を重視する切断用 適合パネルソー、テノーナー、サイザー 他 歯数100 刃形AN0 穴径d(Φmm)25.4 厚さt2(mm)2.2 刃厚T(mm)3
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄肉のプラスチック(アクリルなど)の切断に適したチップソーです。 チップの研磨面精度を向上させ、刃先を鋭利にしました。 切断面にはナイフマークが少なく、プラスチックの透明度を維持します。
穴径(Φmm)25.4 適合材プラスチック 材質(チップ)PRO-S
1枚
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切断時のバリを防止するアルミサッシ切断に適したチップソーです。特に耐久性や空転時、切断時の低騒音を重視される切断加工に適します。
用途アルミサッシの切断用 適合各種切断機 刃形C-BC5 適合材アルミ 材質(チップ)SASH-PRO
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄肉のプラスチック(アクリルなど)の切断に適したチップソーです。 チップの研磨面精度を向上させ、刃先を鋭利にしました。 切断面にはナイフマークが少なく、プラスチックの透明度を維持します。
用途薄肉・薄板プラスチック(塩ビ、アクリルなど)の切断に。
1枚
17,880 税込19,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リップソーやギャングソーなどのタテ挽き切断において高精度な切断を長期間行うことができます。
用途リップソー・ギャングソーなどのタテ挽き、一般小割切断用 適合リップソー、ギャングリッパー、ギャングエッジャ、プレナーギャング 他 刃形CN 材質(チップ)PRO-K
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

中心方向に向かって設けられたワイパーによって木材の締めつけによる台金の過熱を防止します。またワイパーは、切屑をスムーズに排出するため、台金のヤケが少なく苛酷な作業条件でも安定した切断加工が持続します。
用途厚材・厚板のタテ挽き切断用 適合リップソー、ギャングリッパー、ギャングエッジャ、プレナーギャング、ツインオートリッパー 他 刃形C-BC20 穴径d(Φmm)25.4 材質(チップ)PRO-K
1枚
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブルソーなどの高速切断に適します。高速送りでもヤケが少なく高精度で、美しい切肌が得られます。
用途一般木材及び合板の高速切断用 適合高速ダブルソー 他 歯数100 刃形CS 外径D(Φmm)305 穴径d(Φmm)65 厚さt2(mm)2.5 材質(チップ)PRO-MAXⅡ 刃厚T(mm)3.5
1枚
21,980 税込24,178
5日以内出荷

厚み1mm以下の薄肉鉄鋼、及び1mm以下の鉄板張りパネルなどの切断に適しています。
用途薄肉鉄鋼材の切断 適合各種切断機 刃形C-BC1 適合材 厚さt2(mm)2.2 材質(チップ)PRO-K
1枚
18,980 税込20,878
5日以内出荷

生パーチ、生MDFにおいて、優れた耐久性を発揮します。また、挽曲りが少なく、平行合板(LVL)などの切断にも適します。
用途生パーチ、生MDF、平行合板(LVL)の切断用 適合ツインオートリッパー、サイザー、ギャングリッパー、パネルソー、テノーナー 他 タイプキクカワ、ヘイアン、ショウダ 刃形AN20 厚さt2(mm)2
1枚
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ