用途電動トリマーによる各種目地払い加工
付属品予備ボルト B306、ビット用六角レンチ 2mm、基準ピン 12×15、十字穴付皿小ネジ M4×20、特殊ワッシャー、プレート(ベーク)、十字穴付ナベ小ネジ M4×20、ワッシャー M4
材質強化アルミ(台金)
外径(Φmm)66
刃数(p)2
替刃仕様No.301-FC
締付ボルトB306
刃厚T(mm)30
穴径M14
1個
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
モーターの負荷が少なく、バランスのよい軽快な切削が可能です。
用途フラッシュドア等の横手目地払い用
付属品L型レンチ 3mm
材質強化アルミ(台金)
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)75
刃数(p)4
締付ボルトM6×10(M610) 棒先ホロセットボルト
電動トリマーでの留め削り加工・角面取加工に最適です。ガイドベアリングの交換により留め削りと45°面取りの2種類の加工が可能です。替刃は4面使用できます。組付けベアリングは2280ZZを使用。
用途化粧板などの留め削り、面取り加工
仕様傾斜45°
付属品替刃チップ 5枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト M3×6(T306)トルクスボタンボルト、交換用ベアリング 1280ZZ 2個
軸径(Φmm)6
全長(mm)55
刃長(mm)9
刃径(Φmm)23
刃数(p)1
替刃仕様No.99
締付ボルトM3×6(T306)トルクスボタンボルト
対応機械トリマー
1本
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
関連キーワード