毎日気になる部分にあてて動かすだけの簡単ケア。理想の表情へと導きます。お肌のたるみやほうれい線のお悩みに、かっさプレートでお肌をすくって引き上げて表情筋にアプローチ!。かっさ効果を高める2つの機能搭載。青色モード:振動で固まったお肌を少しずつ整えます。赤色モード:振動と温熱で、お肌への美容成分の浸透を促します。色んな曲線が顔や体にフィットします。伝導部分に手を触れていないと起動しないという省エネ設計です。2分間使用しない状態が続くと自動で電源がOFFになる、便利機能付きです。週に3回、1回に10分間を目安にご使用ください。
用途・表情筋ケアだけでなく、腕回り、手、お腹周り、脚周りなどの全身などにも。
仕様●バイブレーション頻度(RPM):9000●最大使用時間(時間):温熱モード無/約10、温熱モード有/約30分間
セット内容本体、USBケーブル、取扱説明書
消費電力(W)3
電源充電式(USB5V)
寸法(cm)13.4×6.2×2.3
充電時間(時間)2
バッテリー容量(mAh)400
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
本品は、キャビテーション、マイクロカレントEMS、振動(バイブレーション)、RF(ラジオ波)、2色LEDフォトフェイシャル6in1一体型の新型商品です。見た目は、いわばミロのヴィーナス誕生を思わせる、貝殻のかたちをイメージ。 美の探求の意を込めて、「ヴィーナスの貝殻=ヴィーナス・シエル」としました。体はもちろん、顔にもお使いいただけます。USB充電式のコードレスタイプなので、持ち運びが簡単でどこでも使用できます。操作機能は液晶ディスプレイ付きでシンプルな構造となっております。
用途・ボディメイクのサポートに。
仕様●RF周波数(MHz):1●超音波速度:1,000,000回/秒
質量(g)300
出力DC5.0V・1.0A
入力AC100-240V50/60Hz
寸法(cm)9×9×12
充電時間(時間)2.5
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
関連キーワード