7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本品は、キャビテーション、マイクロカレントEMS、振動(バイブレーション)、RF(ラジオ波)、2色LEDフォトフェイシャル6in1一体型の新型商品です。見た目は、いわばミロのヴィーナス誕生を思わせる、貝殻のかたちをイメージ。 美の探求の意を込めて、「ヴィーナスの貝殻=ヴィーナス・シエル」としました。体はもちろん、顔にもお使いいただけます。USB充電式のコードレスタイプなので、持ち運びが簡単でどこでも使用できます。操作機能は液晶ディスプレイ付きでシンプルな構造となっております。
用途・ボディメイクのサポートに。 仕様●RF周波数(MHz):1●超音波速度:1,000,000回/秒 質量(g)300 出力DC5.0V・1.0A 入力AC100-240V50/60Hz 寸法(cm)9×9×12 充電時間(時間)2.5
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

本製品は、3Dローラー・マイクロカレントEMS・振動の3つの機能を備えた美容ローラーです。顔も体も全身くまなく引き締めケア。毎日15分間、お肌の上でコロコロ転がすだけで、きゅっと引き締まった肌へと導きます。EMSは9レベル、振動は5レベル調整可能です。テーマはポップ&エレガントで、ミラーボールのようにきらびやかなローラー&ネオンディスプレイです。電源をONにすると、レベル各ボタンがネオン風にLEDが光り、とてもおしゃれとなっています。
用途・頬、顎、デコルテ、腕、胸部、お腹、ウエスト、太ももなどに。 付属品USBケーブル 質量(g)190 寸法(cm)9×16 バッテリー3.7V1800mAリチウム電池 定格出力電力(W)2 充電時間(時間)6
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

美容ローラーと、プロ用漢方マッサージ器具の「グアシャ」を組み合わせた美容マッサージャーです。360度回転するローラーでリアルなマッサージの感覚を再現し、思いのままに体の全部位に均一にマッサージができます。市場既出の漢方美容器具「カッサ」のさらにプロ仕様な「グアシャ」を模した形状となっており、この複雑な形状が、よりよいマッサージ感覚を提供します。本製品の先端の枝分かれしている部分を目元に当てると、より快適なマッサージを体感できます。エステティシャンによるマッサージの補助器具としてプロの美容マッサージとしても十分活用できます。フェイシャル・目元ケア・ウエスト・太もも・二の腕・デコルテなどに。
用途・フェイシャル、目元ケア、ウエスト、太もも、二の腕、デコルテなどに。 質量(g)160 寸法(cm)14.7×3.7×1.8
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷

「エレガントな蝶々」をモチーフにした手のひらサイズの蝶々型オリジナルデザインです。6つのモードで振動(バイブレーション)、2色の光エステ、温熱機能が楽しめます。本製品は手のひらサイズ、約60gと超軽量!色もホワイト&ゴールドでエレガント。触角部分が美容ローラー、下部の羽根状部分がカッサ&光エステと化し、デザイン&機能性が非常にユニークです。電源ボタンを押すことにより各機能組合せの、6種のユニットメニューを体感できます。
用途・美容ローラーとして、カッサ&光エステとしても。 仕様●バイブレーション頻度(RPM):800●出入力電圧(V):5 電力(W)2 寸法(cm)8.5×8×1.8 充電時間(時間)2 バッテリー容量(mAh)350
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷

美容液を瞬時にナノミスト化、シュッとひと吹きで、施術後の肌をキープし、毎日のスキンケアをサポートしてくれます。操作は非常に簡単なポータブル・フェイシャルミストマシン(美容液はリキッドタイプのみとなります。(油性・乳液は不可))。搭載するリキッドタンク容量は6ml。1回30秒、0.6~0.8mlのミストを噴射できる、美容液用ミストマシンとなります。一度の液体タンク注入で4回まで可能です。フェイシャルから、スカルプケアまで有効です。
用途・毎日のスキンケアのサポートに。 仕様●USBケーブル長さ(m):1●ミスト噴射速度:一回につき0.6-0.8ml●リキッドタンク容量(ml):6●出入力電圧(V):5 付属品本体、USBケーブル、リキッド用ボトル、取扱説明書 質量(g)200 電力(W)1 寸法(cm)3.7×2.4×11.1 バッテリー容量(mAh)400
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

光エステとマイクロ電振動の機能を融合させた、フォトスキン・フォトフェイシャル向け美容器です。エステのトリートメントがホームケアとしてお試しいただけます。トリートメント用の遮光ゴーグル付きです。電源供給はマイクロUSB式となっております。4種類のLEDライトを搭載。【赤LED】肌にハリを与え、また温熱効果もあるため、様々なスキンケア・トリートメントに向いています。【黄LED】肌を滑らかに保つ手助けをします。【緑LED】肌ストレス軽減&改善をサポートします。【青LED】皮脂の分泌を抑えたり、肌を引き締めてクリアな肌へ導きます。
用途・フォトスキン、フォトフェイシャルに。 質量(g)98 電源リチウム電池 寸法(cm)Φ6.5×5.7
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

毎日気になる部分にあてて動かすだけの簡単ケア。理想の表情へと導きます。お肌のたるみやほうれい線のお悩みに、かっさプレートでお肌をすくって引き上げて表情筋にアプローチ!。かっさ効果を高める2つの機能搭載。青色モード:振動で固まったお肌を少しずつ整えます。赤色モード:振動と温熱で、お肌への美容成分の浸透を促します。色んな曲線が顔や体にフィットします。伝導部分に手を触れていないと起動しないという省エネ設計です。2分間使用しない状態が続くと自動で電源がOFFになる、便利機能付きです。週に3回、1回に10分間を目安にご使用ください。
用途・表情筋ケアだけでなく、腕回り、手、お腹周り、脚周りなどの全身などにも。 仕様●バイブレーション頻度(RPM):9000●最大使用時間(時間):温熱モード無/約10、温熱モード有/約30分間 セット内容本体、USBケーブル、取扱説明書 消費電力(W)3 電源充電式(USB5V) 寸法(cm)13.4×6.2×2.3 充電時間(時間)2 バッテリー容量(mAh)400
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷