2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品は、3Dローラー・マイクロカレントEMS・振動の3つの機能を備えた美容ローラーです。顔も体も全身くまなく引き締めケア。毎日15分間、お肌の上でコロコロ転がすだけで、きゅっと引き締まった肌へと導きます。EMSは9レベル、振動は5レベル調整可能です。テーマはポップ&エレガントで、ミラーボールのようにきらびやかなローラー&ネオンディスプレイです。電源をONにすると、レベル各ボタンがネオン風にLEDが光り、とてもおしゃれとなっています。
用途・頬、顎、デコルテ、腕、胸部、お腹、ウエスト、太ももなどに。 付属品USBケーブル 質量(g)190 寸法(cm)9×16 バッテリー3.7V1800mAリチウム電池 定格出力電力(W)2 充電時間(時間)6
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷

美容ローラーと、プロ用漢方マッサージ器具の「グアシャ」を組み合わせた美容マッサージャーです。360度回転するローラーでリアルなマッサージの感覚を再現し、思いのままに体の全部位に均一にマッサージができます。市場既出の漢方美容器具「カッサ」のさらにプロ仕様な「グアシャ」を模した形状となっており、この複雑な形状が、よりよいマッサージ感覚を提供します。本製品の先端の枝分かれしている部分を目元に当てると、より快適なマッサージを体感できます。エステティシャンによるマッサージの補助器具としてプロの美容マッサージとしても十分活用できます。フェイシャル・目元ケア・ウエスト・太もも・二の腕・デコルテなどに。
用途・フェイシャル、目元ケア、ウエスト、太もも、二の腕、デコルテなどに。 質量(g)160 寸法(cm)14.7×3.7×1.8
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷